絞り込み
ブランド
- カシムラ
- モノタロウ(20)
- 雅(8,079)
- TURN(1,128)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(877)
- コマツ(481)
- MAD MAX(マッドマックス)(428)
- いすゞ自動車(254)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(215)
- KOITO(小糸製作所)(196)
- 信和自動車工業(191)
- オーエッチ工業(180)
- JTC(157)
- ノーブランド(152)
- シバタ(フォークリフト)(151)
- SYS(116)
- 三友(111)
- CGC(千代田)(108)
- ヤンマー(102)
- 泰和電器(101)
- 花魁JAPAN(94)
- ブランドをもっと見る

LEDワークライト 16灯 48W
カシムラ(25件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)107高さ(mm)133材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装質量(g)905奥行(mm)65入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)48連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45材質(レンズ)アクリル防水仕様IP67LED使用数(個)16本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65電球の種類LED
汎用サイドミラー
カシムラ(34件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。材質ビニール鋼板適合車種トラック、一般車両
サイドコンポーネントミラー
カシムラ(28件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷純正ミラーだけでは死角になりやすいエリアをサポート!。高級感のあるデザインで車のドレスアップにも最適です。専用のクランプ金具で純正ミラーステーに挟むだけの簡単取り付けです。取付方式クランプ式ミラー形状平面
日野デュトロ サイドミラーL
カシムラ¥7,898税込¥8,6881個当日出荷トラック用サイドミラー参考品番87901-37200、87901-37201、87901-37202、8-97521-647、8-98242-544、ML301956、ML339081取付左メーカー日野、イスズ、三菱ふそう代表車種デュトロ、エルフ、キャンター
LEDワークライト
カシムラ(5件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス色白奥行(mm)85入力電圧(V)DC12/24光源LEDコード径(Φmm)9色温度(K)6000LED色白連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)コード長さ(cm)40防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)電球の種類LED
LEDワークライト コンパクト
カシムラ(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V車対応。仕様15W仕様(3W×5個)幅(mm)72色白高さ(mm)100奥行(mm)46本体質量(kg)280入力電圧(V)DC12~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×46×100発光色白最大消費電力(W)15色温度(K)6000防塵防水性能IP67明るさ(Lm)850LED使用数(個)5
LED ワークライト 電動フォークリフト対応
カシムラ(10件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。光源LED防塵防水性能IP67LED使用数(個)8電球の種類LED
ワンマンHサイドミラー
カシムラ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。材質ビニール鋼板取付方式H型バンド式取付寸法(mm)12外寸(幅W×高さH)(mm)170×330曲率半径1000R
LEDワークライト ミニ角 6灯 18W
カシムラ(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)97色白色高さ(mm)103質量(g)640奥行(mm)75入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)16色温度(K)6000LED色白色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45防水仕様IP67明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個)LED使用数(個)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75電球の種類LED
電動フォークリフト対応 ワーニングランプ
カシムラ¥5,798税込¥6,3781個当日出荷床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。 ●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 ●防塵・防水仕様IP67対応。 ●EMC EN50498準拠試験対応。 ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 ●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 ●DC12/24/48V車対応。適合12V~48V車両対応質量(g)515防水性IP67
LEDワークライト 丸 14灯 42W
カシムラ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色白防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
大Hサイドミラー
カシムラ¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。材質ビニール鋼板取付方式H型バンド式取付寸法(mm)12外寸(幅W×高さH)(mm)160×310曲率半径600R
LEDワークライト 丸 14灯 42W
カシムラ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、黄色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色黄色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
6灯LEDルーム球 ワイド T10×31
カシムラ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。用途DC12車専用色ホワイト質量(g)3口金T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×20.4×29光源ホワイト光 3chip SMD LED6灯色温度(K)10000明るさ(Lm)138
ブラケット
カシムラ(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用ブラケット。 軽トラック等の鳥居に取付け可能。 錆にくいステンレス素材。セット内容L型ステー×1個、平型ステー×1個、ボルト×4本(M6×35mmボルト)、スプリングワッシャー×4個、傷防止ゴム×2枚材質(本体)ステンレス、ゴム<傷防止ゴム>、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス幅(mm)45高さ(mm)73質量(g)205奥行(mm)80適合寸法(mm)(角パイプ)幅19まで、(丸パイプ)Φ22まで本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×73×80
200アンダーミラーH 黒
カシムラ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。仕様曲率:180R材質樹脂フィルム積層鋼板取付H型バンド式外径(Φmm)210取付寸法(mm)Φ12
サイドミラー 84年 FRR
カシムラ¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷材質ポリプロピレン黒取付ピボット式LP-12外寸(mm)175×330取付サイズ18mm球適合車種フォワード(S59.6~S60.6)FRR,FSR,FTR / 旧マイクロバス(ジャーニー) / フォワード(S61~H7.5)左右共通 NRR(ジャストン) / デーキャブレンジャー(S59.6~H7.4)FC,FB,3.5t,4.25t曲率半径800
大 H型金具 サイドミラー
カシムラ¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。材質ビニール鋼板取付方式H型バンド式取付寸法(mm)19寸法(幅W×長さL)(mm)160×310曲率半径600R
大 Hサイドミラー 黒
カシムラ¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。仕様曲率:600R材質樹脂フィルム積層鋼板色黒取付H型バンド式外形寸法(mm)W160×H310取付寸法(mm)Φ12
ワンマン Hサイドミラー 黒
カシムラ¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。仕様曲率:1000R材質樹脂フィルム積層鋼板色黒取付H型バンド式外形寸法(mm)W180×H330取付寸法(mm)Φ12
サイドコンポーネントミラーロングステー
カシムラ¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷運転時の死角をカバーするサポートミラー。材質ABS・クロームメッキ色クローム取付方式クランプ取付寸法(mm)19/22/25/27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55曲率半径平面
16灯LEDルーム球 フラット マルチ
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。用途DC12車専用色ホワイト質量(g)10口金T10、G14、T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×24.5×4.8光源ホワイト光 1chip SMD LED16灯色温度(K)10000明るさ(Lm)90
DCプラグ配線キット
カシムラ¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷ML-1、ML-2、ML-3、ML-4、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の配線キット。 電源をON/OFFできるコントロールスイッチ付。 DC12/24V車対応。付属品ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、スリーブ オス×2個、スリーブ メス×2個許容電流(A)最大6コード長さ(m)3入力電圧(V)DC12/24ヒューズ容量(A)8
UD サイドミラー
カシムラ¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。材質ビニール鋼板取付方式H型バンド式寸法(幅W×高さH)(mm)175×325取付寸法(mm)12メーカーUDトラックス曲率半径600R
サイドコンポーネントミラーロングステー黒
カシムラ¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷運転時の死角をカバーするサポートミラー。材質ABS・塗装黒色黒取付方式クランプ取付寸法(mm)19/22/25/27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55曲率半径平面
サイドコンポーネントミラー2トン用黒
カシムラ¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷運転時の死角をカバーするサポートミラー。材質ABS・塗装黒色黒取付方式クランプ取付寸法(mm)19/22/25/27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55曲率半径平面
サイドコンポーネントミラー2トン用
カシムラ¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷運転時の死角をカバーするサポートミラー。材質ABS・クロームメッキ色クローム取付方式クランプ取付寸法(mm)19/22/25/27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55曲率半径平面
4灯LEDルーム球 ワイド T10×31
カシムラ¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。用途DC12車専用色ホワイト質量(g)2.5口金T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×15×29光源ホワイト光 3chip SMD LED4灯色温度(K)10000明るさ(Lm)92