2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホ/タブレットとワイヤレス接続する新しいタイプの赤外線サーモグラフィーカメラです。これ1台でiOSおよびandroid OSのどちらにも互換性があり、OS・端子・サイズや将来のアップグレードに柔軟に適合します。
付属品充電用USBケーブル トラスコ品番508-3784 幅(mm)20 高さ(mm)100 使用温度範囲(℃)15℃~35℃ 奥行(mm)27 解像度赤外線:19200画素 測定温度範囲(℃)-20~400 測定視野角(°)54°×42° 最小表示(℃)0.07℃
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

FLIR ONE Edge Proはスマートフォン/タブレットとワイヤレス接続することで手の届かない場所にある対象物を容易に検査できるだけでなく、スマートフォンやタブレットにフックして片手で操作することもできます
用途自然な操作であらゆる位置や角度から鮮明な赤外線画像を撮影できます。クラウドサービスのFLIR Ignite(TM)を使用することで、FLIR ONE Edge Proで撮影した画像や動画を瞬時にクラウドにアップロードし、データを編集、整理、保存、共有できます。 仕様NETD:70mk タイプMSX搭載 測定範囲(℃)-20~400 画素数160×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
79,980 税込87,978
翌々日出荷