「シャープ芯 b」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます
鉛筆は差し込むだけの簡単セット。
鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。
質量(g)222
材質(本体)ABS、(ダストケース)PS
寸法(mm)75×115×136
電源手動
いつでも どこでも だれでも ワンタッチで削れるもっとも簡単なハンディ鉛筆削り
ラチェット式削りで、左右交互にひねるだけでカンタンに削れます。
新機構!シャッターキャップは鉛筆を差すと自動でパカッと開き、抜くと、シャッと自動で閉じます。
フタを開ける手間なくワンステップで削れます!
電源手動
寸法(mm)40×51×36
材質(本体)ABS
キッズ人間工学!子供の行動を分析し使いやすさを追求!
机ひろびろ!スキマに収まるスリム設計!
外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク!
15度の角度をつけた斜めの挿入口で鉛筆が入れやすい!
削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ!
六角・丸・三角軸の3種類の鉛筆に対応
安心設計!オーバーヒート防止機能!電源遮断安全機構!
材質本体=ABS
コード長さ(m)1.45
主要材質本体=ABS
使い方は従来通りなのに、もっと簡単!
削り上がりを検知し、自動で排出。同じ向きに回し続けるだけ!
なので従来品より飛躍的に無駄削りしにくくなります。
鉛筆を差すだけなので指を挟まない安全タイプ。
無駄削りしないので色鉛筆にもオススメ!
削りカスがこぼれないダストケースロック付。
使える鉛筆3種類!(JIS規格対応)
SONICの「トガリターン 手動鉛筆削り」が、国際的に権威のある『iFデザインアワード2018』を受賞しました。
鉛筆がトガると出てくる「トガリターン機構」により、ムダ削りの防止性能を飛躍的に改善した点が、世界でも高い評価を受けました。
電源手動
材質本体:ABS、ダストケース:PS
寸法(mm)84×121×141
カプセルデザインでペンケースにスッポリ収まる
2段階の芯先調整機能
削りかカスはケースをガバッ開けてと捨てやすい
材質AS・ABS
寸法(mm)30×90×31
特許!新開発機構で鉛筆がトガると出てくる!
削り上がると鉛筆が排出される「リターン式ムダ削り防止」で、従来品より飛躍的にムダ削りを防止!
動くしくみが見えておもしろい!半透明ボディ インテリアに馴染む落ち着いたデザインでリビング学習にも最適
操作はかんたん!鉛筆を挿して、ハンドルを回すだけ!
ダストケース安心ロック機構で、倒れても削りカスがこぼれません♪
大容量ダストケース(従来比2倍)
ムダ削りしないから色鉛筆にもオススメ!
六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。
鉛筆を差すだけだから、指を挟まない安全タイプ
寸法(mm)84×121×141
材質(本体)ABS
電源手動
全自動で鉛筆がトガると出てくる!こどもでも安心&安全えんぴつ削り♪。鉛筆を差すだけで自動で引き込み→削り上がると自動で排出!力の要らないハンズフリー。乾電池のいらないUSB充電式 未充電からの充電時間約90分(接続先の機器等によって充電時間は異なります)。充電後はコードレスで持ち運びしやすい 満充電で約600回削れる(※連続使用時)。モーターの熱を感知すると電源を遮断!オーバーヒート防止機能。フタが開いている時は動かない 電源遮断安全機構。倒れてもゴミが散らばらない ダストケースロック機構。短い鉛筆が詰まっちゃった!そんな時も中身が救出しやすい設計(※必ず大人の方が手袋などをして行ってください)。六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。かわいいランタン型で、お部屋のインテリアにも馴染むデザイン
材質ABS
寸法(mm)96×165×99
電源全自動
充電時間(分)約90
使用可能回数満充電で約600回 ※連続使用時
キッズ人間工学!こどもの行動を分析し使いやすさを追求!安全設計スライドカバー 使わない時の誤挿入防止 電動でも安心!
鉛筆の差込口には安全スライドカバー付きで、使わない時の誤挿入防止!外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク!
電源電動
材質ABS
寸法(mm)120×91×110
インテリアにマッチするシンプルデザイン&コンパクト設計
鉛筆挿入口はスライドロック付きの安全設計
アルカリ乾電池4本使用
オーバーヒート防止の安全設計
寸法(mm)89×90×89
タテ型で鉛筆が差し込みやすく、場所を取らずに削りやすい。
インテリアに馴染むデザインでリビング学習にも最適。
ダストケースロックで、倒しても削りカスがこぼれません。
メーカー従来品(※EK-1267・1308)に比べ、約30%軽い力で
削れてカンタンらくらく!
用途リビング学習に最適!
材質本体:ABS
寸法(mm)63×130×100
ダストケース容量約145cc
コンパクトでフラットなフォルム。筆箱の中でかさばりません。
先端をカバーしているキャップが「くるんキャップ」になります。
「くるんキャップ」を使えば超!カンタンに円がかけます。
シャープは通常の0.5mm芯
材質ダイキャスト(カラー塗装)
全長(mm)122
主要材質ダイキャスト(カラー塗装)
リビングでの勉強も、サッ!と始められ、サッ!としまえる。
片付け苦手なお子様におすすめ。
ぐるっと大きく開く!いるもの見つけやすい!
取り外しができるクリアポーチ付!
一般的なB5ノート対応サイズ!
勉強に必要なアイテムをまとめて収納。リビングでもサッ!と始められ、サッ!としまえる。
片付け苦手なお子様におすすめです。
ぐるっと大きく開くので、必要なものが見つけやすい。
取り外し可能なクリアポーチには筆記用具や小物を収納できます。
一般的なB5ノート対応サイズ。下敷きやノート、鉛筆削りや卓上掃除機、クリアポーチには筆記用具やはさみなどが収納可能です。
取っ手つきで、家じゅうどこへでも持ち運びしやすい。
材質主要材質=ポリエステル
寸法(mm)280×215×115
主要材質主要材質=ポリエステル
大容量の両面筆入!無駄なデコボコなくして裏面フラット大容量。
6時間目まで安心、ペンホルダーは鉛筆6本収納。鉛筆削り付き。
裏面に付箋やはさみ、三角定規も重ねて入る(厚み10mm以内)
表面は、鉛筆6本、ペンホルダーの下に18cm定規も入る。
筆入の合皮は、丁寧な縫製仕上げ。
表面には、鉛筆削り付き。
色ブルー
材質本体=ABS・PE・PU
寸法(mm)98×244×36
アズワン品番64-8824-09
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
裏面に付箋やはさみ、三角定規も重ねて入る(厚み10mm以内)
表面は、鉛筆6本、ペンホルダーの下に18cm定規も入る。
筆入の合皮は、丁寧な縫製仕上げ。
表面には、鉛筆削り付き。
付属品鉛筆削り付き。
材質ABS・PE・PU
寸法(mm)98×244×36
主要材質ABS・PE・PU
開閉マグネット
関連キーワード