絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
98件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペーストスプレー 420ml ダイゾーニチモリ

    ペーストスプレー 420ml

    ダイゾーニチモリ
    89,980税込98,978
    1箱(420mL×24本)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを高濃度に配合した焼付防止用スプレーです。 機械の組立時のボルト・ナットのカジリ、焼付防止に最適です。 耐摩耗性にも優れているので、耐久性向上にも貢献できます。 キャップ、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。
    用途機械の組立時のボルト・ナットのかじり及び焼付防止に。 ピン、ブッシュのカジリ及び焼付防止に。 高荷重や衝撃荷重の潤滑に。トラスコ品番808-2251灰黒容量(mL)420主成分鉱物油・二硫化モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.088L危険物の性状非水溶性
  • DM-100スプレー 420ml ダイゾーニチモリ

    DM-100スプレー 420ml

    ダイゾーニチモリ
    84,980税込93,478
    1箱(420mL×24本)
    8日以内出荷
    二硫化モリブデン配合の乾燥被膜潤滑剤スプレーです。 ナラシ運転時の焼付防止、ダストや蒸気等の雰囲気中でオイル・グリースが使用できない箇所の潤滑に適しています。 塗布後、常温で乾燥被膜が形成できます。 スプレータイプなので、作業現場へ携帯可能です。
    用途オイル・グリースが使えない箇所での潤滑に。 ナラシ運転の焼付き防止に。 紙粉、塵、ホコリ等の付着をきらう箇所の潤滑に。トラスコ品番808-2235灰黒容量(mL)420主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • Sグリース 2号 16kg ダイゾーニチモリ

    Sグリース 2号 16kg

    ダイゾーニチモリ
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
    用途汎用モリブデングリースに。灰黒トラスコ品番541-8852容量(kg)16主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
  • NEW-SL PM70 2号 カートリッジ420ml ダイゾーニチモリ

    NEW-SL PM70 2号 カートリッジ420ml

    ダイゾーニチモリ
    55,980税込61,578
    1セット(420mL×20本)
    3日以内出荷
    フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。 鉱物油がベースのため比較的安価で、高荷重、耐水性・防錆性に優れたグリースです。 通常のグリースに比べはるかに長寿命な潤滑を可能にします。
    用途耐フレッチング用グリースに。 各種印刷機械、製紙機械の軸受、摺動部の潤滑(特に非黒色のグリースを嫌う箇所)に。 製鉄所、発電所等の原料、製品用大型運搬装置の旋回軸受などの潤滑に。トラスコ品番808-2205容量(mL)420使用目的グリース、潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤危険物の類別非危険物
  • オーシャンFG No.2 16Kg ダイゾーニチモリ

    オーシャンFG No.2 16Kg

    ダイゾーニチモリ
    42,980税込47,278
    1缶
    当日出荷
    NSF-H1グレードに適合する食品機械用潤滑剤(Reg.No.133508 H1)です。無味、無臭のため食品機械用潤滑剤として適しています。白色で汚れを嫌う箇所の潤滑に最適です。耐水性能、防錆性能に優れています。
    用途食品原料機械の軸受けおよび摺動部用。医薬品、化粧品及び化学薬品の製造機械メンテナンス用。食肉、野菜用スライサーの各部位の潤滑用。食品搬送用コンベア、包装機械の潤滑用。トラスコ品番226-4493白色使用温度範囲(℃)-20~120容量(kg)16容量(g)16ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーシャンSO-G#220 20L ダイゾーニチモリ

    オーシャンSO-G#220 20L

    ダイゾーニチモリ
    89,980税込98,978
    1缶
    9日以内出荷
    広範囲の温度に使用出来ます。(-30℃~200℃)。機械的安定性に優れており、高回転の減速機使用可能です。酸化安定性に優れており、連続運転が可能です。
    用途大型撹拌機の減速機に。ペレットマシーンの減速機に。シーマ機の減速機に。トラスコ品番145-1421容量(mL)20危険物の類別非危険物
  • 半乾燥潤滑剤”OCE@N FFS” ダイゾーニチモリ

    半乾燥潤滑剤”OCE@N FFS”

    ダイゾーニチモリ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    食品機械用潤滑剤です。NSF-H1グレードに登録されるセミドライタイプの潤滑剤です。温度特性に優れ、-50℃~200℃の条件下でも何の問題もなく使用できます。半ウェット状の塗膜が金属のナジミや樹脂のキシミ音を防止します。あらゆる樹脂やゴムにほとんど影響を与えることがありません。半乾燥被膜を作り液だれ、油ニジミ、ホコリ等の付着を抑制します。PFOA対策品です。
    用途ABS・PC・PS・POM等の歯車・カム・スライド部の潤滑。樹脂やゴム部品の摩擦防止とキシミ音の防止。油垂れ等の油分使用が困難な箇所。食品業界:食品トレー、食品用カップ等の製造ライン、回転寿司のコンベアラインなど。住宅アフター関連:ドア、床のきしみ異音への対策品。玩具、ベビー用品業界、遊具施設。トラスコ品番144-9901危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不燃性パーツ&ブレーキクリーナー”NR-20” ダイゾーニチモリ

    不燃性パーツ&ブレーキクリーナー”NR-20”

    ダイゾーニチモリ
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    消防法(非危険物)、労安法(有機溶剤中毒予防規則、特化則)適用外です。 貯蔵量に指定がなく、安心して保管できます。 速乾性で洗浄力に優れます。 ゴム材への影響も少なく、安心してご使用できます。
    用途引火点を持たない不燃性のパーツアンドブレーキクリーナーとして。トラスコ品番248-0878透明容量(mL)120主成分フッ素溶剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャワーワックス ダイゾーニチモリ

    シャワーワックス

    ダイゾーニチモリ
    4,298税込4,728
    1本(1L)
    当日出荷
    液体カーワックスです。 撥水・濃縮タイプです。 洗車後のボディー、ガラスを同時に撥水加工できる作業性に優れたカーワックスです。 ワックスに配合した荷電化イオンによりウォータースポットの発生を制御します。
    特性撥水危険物の類別非危険物
  • キズチェック洗浄/除去液 480ml ダイゾーニチモリ

    キズチェック洗浄/除去液 480ml

    ダイゾーニチモリ
    27,980税込30,778
    1箱(480mL×24本)
    3日以内出荷
    材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
    用途染色浸透探傷剤に。無色トラスコ品番808-2248容量(mL)480主成分脂肪族炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
  • OCE@N FGS 300ml ダイゾーニチモリ

    OCE@N FGS 300ml

    ダイゾーニチモリ
    36,980税込40,678
    1箱(300mL×20本)
    当日出荷
    各種食品製造ライン、包装ラインなどでの多くの実績を持つグリースです。 特に耐水・耐酸性に優れています。 H-1グレードです。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。 製品搬送機器のコンベヤーやチェーンに。 食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。トラスコ品番808-2241容量(mL)300主成分ホワイトミネラルオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • OCE@N APS 300ml ダイゾーニチモリ

    OCE@N APS 300ml

    ダイゾーニチモリ
    31,980税込35,178
    1箱(300mL×20本)
    翌々日出荷
    食品機械用浸透剤で分解清掃時に使用する浸透剤も、H1グレードで安全を確保するという他に類を見ないコンセプトは、ユーザーから高い支持を得ております。 簡易的な潤滑にもご使用になれます。 H-1グレードです。
    用途食品機械の分解洗浄時のボルト、ナット、ピン等の取り外しに。 各種製造ラインのチェーン等に。 各種食品包装ラインのチェーン等に。無色トラスコ品番808-2240容量(mL)300主成分合成湯危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
  • MEペーストスプレー 420ml ダイゾーニチモリ

    MEペーストスプレー 420ml

    ダイゾーニチモリ
    65,980税込72,578
    1箱(420mL×24本)
    9日以内出荷
    二硫化モリブデンとグラファイトを配合した焼付防止用スプレーです。 「ペーストスプレー」より安価で経済的な製品です。 極圧性に優れているので、高荷重や衝撃荷重にも使用出来ます。 グラファイトを配合する事により、高温な環境にも使用出来ます。
    用途機械の組立時のボルト・ナットのカジリ及び焼付防止に。 ピン、ブッシュのカジリ及び焼付防止に。 高荷重や衝撃荷重の潤滑に。トラスコ品番808-2238灰黒容量(mL)420主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.112L危険物の性状非水溶性
  • Cペースト ダイゾーニチモリ

    Cペースト

    ダイゾーニチモリ
    38,980税込42,878
    1セット(0.5kg×6缶)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    二硫化モリブデンを高濃度に配合し、ボルト・ナットの焼付・カジリ防止、重機械のナジミ運転などに最適のペーストです。 各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。
    用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。 各種産業機械の部品組立箇所。 ロール軸受など高荷重下のかん合部など。灰黒使用温度範囲(℃)-30~130主成分二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
  • アドモスAS-02 タッピングスプレー ダイゾーニチモリ

    アドモスAS-02 タッピングスプレー

    ダイゾーニチモリ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    オイル状に比べグリースタイプのため、飛散やたれ落ちが少なく、刃先部への止まりがよく、少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮するロスの少ない経済的な商品です。
    用途タッピング・ドリル・ねじ切・リーマ・ブローチなどの作業に。形状オイルスプレー/エアゾールトラスコ品番366-4121使用温度範囲(℃)-20~120主成分潤滑油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱スプレー シルバー ダイゾーニチモリ

    耐熱スプレー シルバー

    ダイゾーニチモリ
    1,398税込1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱塗料スプレー
    用途マフラー、ドラムカバーなどに。液色シルバー耐熱温度(℃)600膜厚(μm)(推奨)10~15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • NIC金型洗浄剤スプレー ダイゾーニチモリ

    NIC金型洗浄剤スプレー

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(480mL)
    当日出荷
    金型に付着している油脂類を強力に洗浄する、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない速乾性タイプのスプレー製品です。
    用途金型に付着したグリース、オイル、防錆剤等の脱脂洗浄。トラスコ品番366-4091無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量333mL危険物の性状非水溶性
  • Jコート7ブラック ダイゾーニチモリ

    Jコート7ブラック

    ダイゾーニチモリ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ワックス系塩害対策用強力車体防錆コート剤です。Jコート7を塗布する事で、防錆性・塗膜保持性・浸透性に優れ、融雪剤(塩化カルシウム)、海水、酸性雨などからの発錆を強力に防止し、。低温下での塗膜剥離防止や紫外線などによる劣化に対して効果を発揮します。試験データ:塩水噴霧試験 JIS K 5600 7-1 1,000時間以上発錆なし。有機則、特化則、PRTR法非該当
    用途自動車用アンダーコート剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ディスクガードスプレー ダイゾーニチモリ

    ディスクガードスプレー

    ダイゾーニチモリ
    2,698税込2,968
    1本(180mL)
    当日出荷
    ディスク用共鳴防止グリースです。 特殊シリコーンベースで、高温安定性に優れています。 高い粘着力により鳴きの原因である微振動を吸収します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
  • フューエルチャージ ダイゾーニチモリ

    フューエルチャージ

    ダイゾーニチモリ
    1,998税込2,198
    1本(250mL)
    5日以内出荷
    特殊洗浄成分の効果によりエンジン燃焼室をクリーンにし、エンジン性能を回復させます。 インジェクター・バルブに付着したカーボン・デポジットを除去し適正な燃焼状態に改善させます。 HVなどのアイドリングストップ・過給ダウンサイジング・ポート噴射・直噴エンジンなどのお車には最適です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • キズチェック浸透液 480ml ダイゾーニチモリ

    キズチェック浸透液 480ml

    ダイゾーニチモリ
    33,980税込37,378
    1箱(480mL×24本)
    3日以内出荷
    材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
    用途染色浸透探傷剤に。種別浸透液トラスコ品番808-2246容量(mL)480主成分高沸点エステル・アゾ系油溶性染料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.264L危険物の性状非水溶性
  • レッドタッチスプレー 225ml ダイゾーニチモリ

    レッドタッチスプレー 225ml

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1箱(225mL×24本)
    翌々日出荷
    安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ・当り検査用ペーストです。 二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。
    用途すり合せ当り検査用に。赤色トラスコ品番808-2252容量(mL)225分類ケガキ用塗料主成分合成油・顔料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.024L危険物の性状非水溶性
  • クリアードライ 247ml ダイゾーニチモリ

    クリアードライ 247ml

    ダイゾーニチモリ
    109,800税込120,780
    1箱(247mL×24本)
    翌々日出荷
    PTFE配合の乾燥タイプの潤滑剤スプレーです。 ほとんど透明のクリアーな潤滑被膜を形成いたします。 フッ素タイプなので、樹脂・ゴム部品への影響がほとんどありません。 速乾タイプなので、塗布後すぐに次の作業が可能です。
    用途樹脂部品の潤滑剤およびキシミ音防止に。 油を嫌う箇所の潤滑に。 車のウェザーストリップの潤滑に。 紙、ダンボール等の潤走剤として。 鉄道車両のドアゴムの固着防止及び潤滑に。トラスコ品番808-2249無色使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険物の類別非危険物特性潤滑
  • アプルーブスプレー 420ml ダイゾーニチモリ

    アプルーブスプレー 420ml

    ダイゾーニチモリ
    84,980税込93,478
    1箱(420mL×24本)
    3日以内出荷
    高性能合成油にPTFEを分散させた万能型の潤滑オイルをスプレー化した製品です。 樹脂に対する影響も少なく、無色、無臭で機械類を汚さず使用可能です。 水置換性防錆油をベースにしているので、防錆、防湿効果も優れています。 噴射口が2WAYタイプなので、ボタンの取り外し無しで霧・ストレートの切り替えができます。
    用途コールゲーターマシーンのスリッタースコアラーの潤滑に。 工作機、印刷機、釣具、スポーツ用品等の潤滑・防錆に。 自動車、オートバイ、自転車、ホビー等の潤滑・防錆に。 シャッター・ドア等のキシミ防止及び、サビ付いた機械の篏合部脱着、分解に。 ファスナー、ピン等の篏合部の分解に。トラスコ品番808-2239極薄茶褐色容量(mL)420主成分合成油・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • OCE@N SGS 300ml ダイゾーニチモリ

    OCE@N SGS 300ml

    ダイゾーニチモリ
    63,980税込70,378
    1箱(300mL×20本)
    3日以内出荷
    特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。 H-1グレードです。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。 製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。 食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。 冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。半透明トラスコ品番808-2245容量(mL)300主成分合成油・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • OCE@N POS 300ml ダイゾーニチモリ

    OCE@N POS 300ml

    ダイゾーニチモリ
    33,980税込37,378
    1箱(300mL×20本)
    3日以内出荷
    特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。 H-1グレードです。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。 製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。 食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。 冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。半透明トラスコ品番808-2243容量(mL)300主成分合成油・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量0.09L
  • OCE@N FOS 300ml ダイゾーニチモリ

    OCE@N FOS 300ml

    ダイゾーニチモリ
    36,980税込40,678
    1箱(300mL×20本)
    当日出荷
    各種食品製造ラインにおいてマルチに使えるオイルスプレーとして、多くの実績を持っています。 H-1グレードです。
    用途食品機械製造ラインのチェーン・スプロケットに。無色トラスコ品番808-2242容量(mL)300主成分ホワイトミネラルオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • LAPスプレー 420ml ダイゾーニチモリ

    LAPスプレー 420ml

    ダイゾーニチモリ
    55,980税込61,578
    1箱(420mL×24本)
    3日以内出荷
    有機モリブデン含有の極圧性、耐磨耗性、防錆性に優れたオイルをスプレー化した製品です。 各種機械の摺動面の潤滑に最適です。
    用途印刷機械、工作機械、樹脂成型機の潤滑・防錆に。 鉄道、工場設備機械の軸受、ギヤ、チェーン、スライド面の潤滑・防錆に。 チェーンやワイヤーロープ等の潤滑・防錆に。トラスコ品番808-2237淡緑容量(mL)420主成分鉱物油・有機モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性
  • ベアリンググリース 2号 2.5kg ダイゾーニチモリ

    ベアリンググリース 2号 2.5kg

    ダイゾーニチモリ
    55,980税込61,578
    1セット(2.5kg×6缶)
    3日以内出荷
    二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
    用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番808-2227容量(kg)2.5使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
  • ベアリンググリース 2号 16kg ダイゾーニチモリ

    ベアリンググリース 2号 16kg

    ダイゾーニチモリ
    52,980税込58,278
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
    用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番541-8933容量(kg)16使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
  • ベアリンググリース 1号 2.5kg ダイゾーニチモリ

    ベアリンググリース 1号 2.5kg

    ダイゾーニチモリ
    55,980税込61,578
    1セット(2.5kg×6缶)
    3日以内出荷
    二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
    用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番808-2226容量(kg)2.5使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
  • ベアリンググリース 1号 16kg ダイゾーニチモリ

    ベアリンググリース 1号 16kg

    ダイゾーニチモリ
    52,980税込58,278
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
    用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番541-8925容量(kg)16使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
  • ベアリンググリース 0号 2.5kg ダイゾーニチモリ

    ベアリンググリース 0号 2.5kg

    ダイゾーニチモリ
    55,980税込61,578
    1セット(2.5kg×6缶)
    3日以内出荷
    二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
    用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番808-2225容量(kg)2.5使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
  • ベアリンググリース 0号 16kg ダイゾーニチモリ

    ベアリンググリース 0号 16kg

    ダイゾーニチモリ
    52,980税込58,278
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
    用途ベアリングの潤滑に。灰黒トラスコ品番541-8917容量(kg)16使用目的潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
  • Sグリース 3号 2.5kg ダイゾーニチモリ

    Sグリース 3号 2.5kg

    ダイゾーニチモリ
    45,980税込50,578
    1セット(2.5kg×6缶)
    3日以内出荷
    二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
    用途汎用モリブデングリースに。灰黒トラスコ品番808-2212容量(kg)2.5主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
  • Sグリース 3号 16kg ダイゾーニチモリ

    Sグリース 3号 16kg

    ダイゾーニチモリ
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
    用途汎用モリブデングリースに。灰黒トラスコ品番541-8861容量(kg)16主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
  • Sグリース 2号 カートリッジ420ml ダイゾーニチモリ

    Sグリース 2号 カートリッジ420ml

    ダイゾーニチモリ
    33,980税込37,378
    1セット(420mL×20個)
    3日以内出荷
    二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
    用途汎用モリブデングリースに。灰黒トラスコ品番808-2221容量(mL)420主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン危険物の類別非危険物
  • Sグリース 2号 2.5kg ダイゾーニチモリ

    Sグリース 2号 2.5kg

    ダイゾーニチモリ
    45,980税込50,578
    1セット(2.5kg×6缶)
    3日以内出荷
    灰黒トラスコ品番808-2211容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
  • Sグリース 1号 2.5kg ダイゾーニチモリ

    Sグリース 1号 2.5kg

    ダイゾーニチモリ
    45,980税込50,578
    1セット(2.5kg×6缶)
    3日以内出荷
    灰黒トラスコ品番808-2213容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
  • Sグリース 1号 16kg ダイゾーニチモリ

    Sグリース 1号 16kg

    ダイゾーニチモリ
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    灰黒トラスコ品番541-8879容量(kg)16危険物の類別非危険物