絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
98件中 8198
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sグリース 0号 2.5kg ダイゾーニチモリ

    Sグリース 0号 2.5kg

    ダイゾーニチモリ
    45,980税込50,578
    1セット(2.5kg×6缶)
    3日以内出荷
    灰黒トラスコ品番808-2214容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
  • Sグリース 0号 16kg ダイゾーニチモリ

    Sグリース 0号 16kg

    ダイゾーニチモリ
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    灰黒トラスコ品番541-8887容量(kg)16危険物の類別非危険物
  • SUMグリース 2号 カートリッジ420ml ダイゾーニチモリ

    SUMグリース 2号 カートリッジ420ml

    ダイゾーニチモリ
    55,980税込61,578
    1セット(420mL×20本)
    3日以内出荷
    灰黒トラスコ品番808-2222容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • SUMグリース 2号 2.5kg ダイゾーニチモリ

    SUMグリース 2号 2.5kg

    ダイゾーニチモリ
    63,980税込70,378
    1セット(2.5kg×6缶)
    3日以内出荷
    灰黒トラスコ品番808-2210容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
  • SUMグリース 2号 16kg ダイゾーニチモリ

    SUMグリース 2号 16kg

    ダイゾーニチモリ
    59,980税込65,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    灰黒トラスコ品番541-8844容量(kg)16危険物の類別非危険物
  • SIFグリース 2号 2.5kg ダイゾーニチモリ

    SIFグリース 2号 2.5kg

    ダイゾーニチモリ
    159,800税込175,780
    1セット(2.5kg×6缶)
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-2209容量(kg)2.5危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
  • SIFグリース 2号 1kg ダイゾーニチモリ

    SIFグリース 2号 1kg

    ダイゾーニチモリ
    70,980税込78,078
    1セット(1kg×6缶)
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-2208容量(kg)1危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
  • SIFグリース 2号 16kg ダイゾーニチモリ

    SIFグリース 2号 16kg

    ダイゾーニチモリ
    159,800税込175,780
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    トラスコ品番541-8836容量(kg)16危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
  • OCE@N FO 4L ダイゾーニチモリ

    OCE@N FO 4L

    ダイゾーニチモリ
    20,980税込23,078
    1セット(4L×2缶)
    3日以内出荷
    ホワイトミネラルオイルベースの汎用オイルです。 無味・無臭なので食品に色やにおいが移らないため食品加工工場の広い範囲でご使用になれます。 また、耐水性にも優れております。
    用途食品製造機械のチェーン・スプロケットなどに。トラスコ品番808-2203透明主成分ホワイトミネラルオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • OCE@N BG-A 2号 2.5kg ダイゾーニチモリ

    OCE@N BG-A 2号 2.5kg

    ダイゾーニチモリ
    22,980税込25,278
    1セット(2.5kg×2缶)
    3日以内出荷
    ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。 価格も魅力のオールラウンダータイプです。 H1グレードです。
    用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。淡黄トラスコ品番808-2217容量(kg)2.5主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE危険物の類別非危険物
  • OCE@N BG-A 2号 1L ダイゾーニチモリ

    OCE@N BG-A 2号 1L

    ダイゾーニチモリ
    20,980税込23,078
    1セット(1L×4缶)
    3日以内出荷
    ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。 価格も魅力のオールラウンダータイプです。 H1グレードです。
    用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。淡黄トラスコ品番808-2216主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE危険物の類別非危険物
  • NEW-SL PS70 2号 1kg ダイゾーニチモリ

    NEW-SL PS70 2号 1kg

    ダイゾーニチモリ
    42,980税込47,278
    1セット(1kg×6缶)
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-2207容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • NEW-SL PS70 2号 16kg ダイゾーニチモリ

    NEW-SL PS70 2号 16kg

    ダイゾーニチモリ
    94,980税込104,478
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    トラスコ品番541-8828容量(kg)16危険物の類別非危険物
  • NEW-SL PM70 2号 16kg ダイゾーニチモリ

    NEW-SL PM70 2号 16kg

    ダイゾーニチモリ
    73,980税込81,378
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。 鉱物油がベースのため比較的安価で、高荷重、耐水性・防錆性に優れたグリースです。
    用途耐フレッチング用グリースに。 各種印刷機械、製紙機械の軸受、摺動部の潤滑(特に非黒色のグリースを嫌う箇所)トラスコ品番541-8810容量(kg)16使用目的グリース、潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤危険物の類別非危険物
  • MEペースト 500g ダイゾーニチモリ

    MEペースト 500g

    ダイゾーニチモリ
    27,980税込30,778
    1セット(0.5kg×6缶)
    3日以内出荷
    二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した、鉱油ベースのペーストです。
    用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。トラスコ品番808-2232灰黒使用温度範囲(℃)-30~130容量(g)500主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別非危険物
  • MEペースト 3kg ダイゾーニチモリ

    MEペースト 3kg

    ダイゾーニチモリ
    179,800税込197,780
    1セット(3kg×6缶)
    3日以内出荷
    二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した、鉱油ベースのペーストです。
    用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。トラスコ品番808-2234灰黒使用温度範囲(℃)-30~130容量(kg)3主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別非危険物
  • MEペースト 1kg ダイゾーニチモリ

    MEペースト 1kg

    ダイゾーニチモリ
    55,980税込61,578
    1セット(1kg×6缶)
    3日以内出荷
    二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した、鉱油ベースのペーストです。
    用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。トラスコ品番808-2233灰黒使用温度範囲(℃)-30~130容量(kg)1主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別非危険物
  • DBペースト100N ダイゾーニチモリ

    DBペースト100N

    ダイゾーニチモリ
    21,980税込24,178
    1セット(0.5kg×6缶)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した耐熱・耐高荷重用ペーストです。 超高温の環境に適しています。 防蝕・防錆効果に優れ、、高温・蒸気・薬品・腐蝕性ガスなどの悪条件の雰囲気下でも有効です。
    用途超高温下での焼付固着防止に。 高温になる箇所のネジ部 加熱炉、乾燥炉、ボイラー、排気管などの締め付ボルト。 蒸気・薬・腐蝕性ガス・湿気などの悪条件下のネジ部。ブロンズ使用温度範囲(℃)-30~1000ちょう度320主成分金属粉末危険物の類別非危険物