色灰黒
トラスコ品番541-8844
容量(kg)16
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
色灰黒
トラスコ品番808-2210
容量(kg)2.5
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
色灰黒
トラスコ品番808-2222
容量(mL)420
危険物の類別非危険物
1セット(420mL×20本)
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
高温(MAX200℃)潤滑箇所での使用が可能。耐熱性に優れたウレア系グリスをベースとし、滴点が高く高温域でも軟化・流出しません。水の混入下での使用が可能。
用途各種潤滑防錆。
グリス種類ウレアグリース
仕様スプレー後の状態:固体グリス状
トラスコ品番366-4139
色茶褐色
使用温度範囲(℃)-10~200
主成分潤滑油
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
大切な機械のメンテナンスにすぐれた潤滑剤。AS-01は、強力な浸透油に潤滑性にすぐれた有機モリブデンを分散させた浸透・防錆・潤滑剤です。AS-03は、-20~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安全性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。
容量(mL)420
グリス種類ウレアグリース
関連キーワード