5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイゾーニチモリペーストスプレー 420ml
二硫化モリブデンを高濃度に配合した焼付防止用スプレーです。 機械の組立時のボルト・ナットのカジリ、焼付防止に最適です。 耐摩耗性にも優れているので、耐久性向上にも貢献できます。 キャップ、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。
用途機械の組立時のボルト・ナットのかじり及び焼付防止に。 ピン、ブッシュのカジリ及び焼付防止に。 高荷重や衝撃荷重の潤滑に。 トラスコ品番808-2251 灰黒 容量(mL)420 主成分鉱物油・二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.088L 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
84,980 税込93,478
当日出荷

二硫化モリブデンのコンクタイプで、エンジン、ミッションなどのオーバーホール時に組付油としてご使用になりますと、高濃度モリブデンの効果によってナラシ運転が従来の約1/3に短縮されます。
用途パーツの組み付け、焼付・カジリ防止用 外観灰黒色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量53mL 危険物の性状非水溶性
1本(190mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した耐熱・耐高荷重用ペーストです。 超高温の環境に適しています。 防蝕・防錆効果に優れ、、高温・蒸気・薬品・腐蝕性ガスなどの悪条件の雰囲気下でも有効です。
用途超高温下での焼付固着防止に。 高温になる箇所のネジ部 加熱炉、乾燥炉、ボイラー、排気管などの締め付ボルト。 蒸気・薬・腐蝕性ガス・湿気などの悪条件下のネジ部。 ブロンズ 使用温度範囲(℃)-30~1000 ちょう度320 主成分金属粉末 危険物の類別非危険物
1セット(0.5kg×6缶)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。ガス抜きキャップ搭載。
用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑 外観灰黒色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ダイゾーニチモリMEペーストスプレー 420ml
二硫化モリブデンとグラファイトを配合した焼付防止用スプレーです。 「ペーストスプレー」より安価で経済的な製品です。 極圧性に優れているので、高荷重や衝撃荷重にも使用出来ます。 グラファイトを配合する事により、高温な環境にも使用出来ます。
用途機械の組立時のボルト・ナットのカジリ及び焼付防止に。 ピン、ブッシュのカジリ及び焼付防止に。 高荷重や衝撃荷重の潤滑に。 トラスコ品番808-2238 灰黒 容量(mL)420 主成分二硫化モリブデン・グラファイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.112L 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
61,980 税込68,178
9日以内出荷