3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大切な機械のメンテナンスにすぐれた潤滑剤。AS-01は、強力な浸透油に潤滑性にすぐれた有機モリブデンを分散させた浸透・防錆・潤滑剤です。AS-03は、-20~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安全性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。
容量(mL)420 グリス種類ウレアグリース
1本(420mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温(MAX200℃)潤滑箇所での使用が可能。耐熱性に優れたウレア系グリスをベースとし、滴点が高く高温域でも軟化・流出しません。水の混入下での使用が可能。
用途各種潤滑防錆。 グリス種類ウレアグリース 仕様スプレー後の状態:固体グリス状 トラスコ品番366-4139 茶褐色 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分潤滑油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

オイル状に比べグリースタイプのため、飛散やたれ落ちが少なく、刃先部への止まりがよく、少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮するロスの少ない経済的な商品です。
用途タッピング・ドリル・ねじ切・リーマ・ブローチなどの作業に。 形状オイルスプレー/エアゾール トラスコ品番366-4121 使用温度範囲(℃)-20~120 主成分潤滑油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)