フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。
シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。
低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房
主な用途駐車場、倉庫、工場、床
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性防食性、耐久
危険物の性状非水溶性
屋内硬質床専用の汚れ防止・色揚げ・艶出し用カラーメンテナンス材です。
硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、清掃が楽になります。
水性で安全に作業できます。
用途硬質床の汚れ防止用カラーメンテナンス材。
主な用途屋内床
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
特性艶出し
いろんな汚れ落としに使える多用途洗浄剤です。
天然由来成分を主成分とし、環境にやさしい生分解性です。また、人体に有害な芳香族有機溶剤(シンナー類)は一切使用しておりません。
浸透性が早く数秒で汚れを浮かせ、素早く簡単に作業ができます。
用途自動車に貼られたステッカー剥がしに
金属汚れに
各種テープの糊残りに
ブチルテープに
発泡ウレタンの洗浄に
油汚れに
付属品ガス抜きキャップ
成分3-メチル3メトキシブタノールモノテルペノイド混合物ジヒドロ-2-フラノン
トラスコ品番284-0260
タイプスプレー
ガスの種類LPG(高圧ガス)
使用可能面積18m2(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
トラスコ品番207-8972
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8565-96
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(12本組)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
イタリア製磁器質セラミックタイルです。流行りのテラゾーを世界で初めてセラミックタイルで実現しました。砕石もセラミックタイルを粉砕して練り込まれているためランダムで自然。無垢構造のため小口を見せた納まりも可能です。色数豊富な7色展開で空間のイメージに合わせてお選びください。テラゾーブロックのように扱えて、セラミックタイルでならではのメンテナンス性の良さ、発色の良さ、内装壁にもご使用いただけるのも特長です。グリーンガード、LEED認証取得の環境配慮型商品です。
用途屋内外床・壁
材質磁器質セラミックタイル
厚さ(mm)10
寸法(mm)596×596
仕上マット
簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。
用途幅0.5mm未満の、コンクリート構造物などのひび割れ補修に。
質量(kg)1
タイプ浸透性タイプ
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。
360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。
環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール
仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能
付属品細ノズル×1
寸法(mm)60×60×281
色クリーム
内容量(mL)515(約450g相当)
耐熱温度(℃)-40~+80
カットタイム(分)60~120
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)15~30
密度(kg/m3)25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量450mL
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性自己消火性
危険物の性状非水溶性
施工量22±2L(直径2cmで約70m)
吸水性(g/m2)1.21
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
トラスコ品番807-2642
質量(kg)18
pH値12
液性アルカリ性
使用缶18kg缶
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ローラーバケで簡単施工(コーティング工法)です。
エポキシ樹脂で耐薬品性、耐摩耗性、耐久性にすぐれた性能を発揮します。
用途防塵性が求められるコンクリート床に。
工場や倉庫など、衛生的な管理がもとめられる場所に。
仕様ISO14001認証取得工場製、F☆☆☆☆ 、下地処理後ローラー塗りで約34m2施工可能(2回塗り/コーティング工法)
セット内容ケミクリートEPカラーA部8kg缶・B部4kg缶
質量(kg)12
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
この3点セットでコンクリートの補修は完璧!
練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。
用途コンクリート・モルタル等の1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。
落書き等の汚れや塗装の下地調整。
色灰
硬化時間(時間)(20℃)24
トラスコ品番290-2206
セット内容インサルクラックシャット230mL 1本/インサルクラックボンド100mL 1本/スポンジ1個
質量(g)450
危険物の類別非危険物
施工面積1mm幅で8~10m
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番207-8968
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.577L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ヨーロッパの石畳でよく見る天然石ポルフィード(斑岩)をイメージして創られたイタリア製磁器質セラミックタイルです。ポルフィードの深みのある色合いと重厚感を残しつつ、よりモダンで洗練されたイメージに仕上げています。外構に限らず、内装にもマッチするデザインで、内装用にはマット仕上げ、防滑性を必要とする場所にはグリップ仕上げをご使用ください。LEED認証取得の環境配慮型商品です。
用途屋内外床・壁
材質磁器質セラミックタイル
厚さ(mm)9
寸法(mm)373×748
工場・倉庫などに使われているカラクリート・フェロコンなどの硬質床専用の艶出しメンテナンス材です。
簡単な作業で美しく清潔な床を長期間保つことができます。また特殊水性樹脂を使用し、無臭、引火の心配もありません。
作業は簡単、乾燥も20~30分と早いので短時間で仕上がります。
硬質床の色を生かした艶のある自然な色調に仕上がります。また、フロアーブライトシーラーは、落ち着いた光沢を出します。
月に一回程度の塗布で美しさを常に維持できます。
ヒールマークや汚れが付きにくくなり、美しさを保てます。
床の表面を被膜が覆い、床からのホコリの発生を防止します。
1m2当たりの材料使用量が少なく安価なメンテナンス材です。
水性で安全に作業でき、使用した用具は水洗いできます。
用途カラクリート、フェロコンなどの硬質床の艶出しに。色ムラやエフロレッセンスの解消に。
危険物の類別非危険物
特性撥水
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)24以上(2回塗り後)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)1以上(気温20℃)
危険物の性状非水溶性
マルチアングル(全方向)吐出・ノンフロンの1液ノズルタイプのピンクフォーム。マルチアングルだから使い易い。ノンフロンで安心。指定VOCを含まないので安心。太ノズルと細ノズルが各1本付属。ピンクフォーム。
色ピンク
容量(mL)600
タイプ充てんタイプ1液
ガスの種類HC(ノンフロン)
発泡体積(L)29±2
発泡倍率30倍
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8539-27
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.392L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
床面に付着している古い樹脂ワックスを取り除くワックス剥離剤です。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで古くなったワックスを除去します。
用途古い樹脂ワックスの除去剤に。
トラスコ品番200-1508
材質/仕上陰イオン界面活性剤/アルコール系溶剤/水
質量(kg)4.5
摘要4.5kg缶
1缶
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
住宅の基礎の美観と機能を保つ基礎保護材です。
酸性雨などによるコンクリートの中性化や表面のひび割れを防止します。
樹脂系トップコートの弱点を解決し、膨れやはがれを防ぐことができます。
下塗材、トップコートともに透湿性のある材料を使用しているため、
水蒸気の通り道をつくり、雨水の侵入は防ぎながら、下地からの湿気は外気へと放出されます。
樹脂系ならではの美しい仕上がりを実現するハイグレードタイプです。
混和材を用意してあるので分量を量れば毎回同じ仕上がりになります。
用途コンクリート基礎保護に。
セット内容粉体(12kg)、混和剤(8kg)、トップコート(6kg)
色サンドグレー
主な用途コンクリート
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約20
1セット
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
除雪後の凍結面または圧雪面にジョウロなどで散布するだけで滑りにくい路面になります。
非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。
液状タイプで即効性に優れています。
金属(鉄・アルミ)を腐食させません。
均一な融雪(氷)効果が得られます。
AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。
用途一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に、除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に、作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布、目的:道路や玄関まわりの融雪(氷)
材質ケイ素系
使用の目安100g(除雪した氷面)~500g(積雪面)
コンクリートに入ったひび割れを簡単に補修できます。
施工後1~2時間で使用できます(気温20℃)。
用途コンクリート、カラクリートのひび割れ補修に。
材質特殊セメント/アクリル樹脂系エマルション
質量(kg)5
使用面積1セットで幅2mm、深さ15mm、長さ4m補修可能
危険物の類別非危険物
防蟻成分配合タイプ。
ノンフロンで安心。
F☆☆☆☆取得済みなので安心。
虫が忌避するペパーミントの香り。
フォーム色はグリーン。
付属品ノズル1本
色(フォーム)グリーン
ガスの種類【発泡】HC
発泡体積(L)13±2(直径2cmで約40m)
発泡倍率30倍
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8563-32
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.295L
ホルムアルデヒド等級JAIA-011989 F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1箱(435mL×6本)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。
繰り返し使用が可能です
微細目地から幅広充てんまで
ノンフロンで安心
指定VOCを含まないので安心
トラスコ品番382-3253
色ピンク
タイプガンタイプ1液
ガスの種類HC(ノンフロン)
発泡体積(L)36~40
施工長さ直径2cmで約130メートル
発泡倍率30倍
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.525L
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JAIA-009832 F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
吐出量の調整が簡単です。
軽量ながら信頼性の高い構造です。
トラスコ品番273-8163
全長(mm)370
質量(g)400
全高(mm)160
危険物の類別非危険物
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
素早く浸透!汚れを浮かせて落とす!
落としにくい様々な汚れに抜群の洗浄力を発揮する画期的な洗浄剤です。
頑固な汚れのお悩みを解決します。
松の木の根から抽出した天然由来成分を使用。芳香族系有機溶剤を含まず生分解性のため、人にも環境にも優しい洗浄剤です。
シンナー類を使用していないため、下地の損傷や匂いも少なく、安心して使用いただけます。
用途テープ・ラベルあとに/しつこい落書きに/こびりついた粘着物に/その他、油汚れやガム、硬化前の発泡ウレタンやグリースなどにも
関連資料(0.09MB)
メタルガンの日常メンテナンスおよび硬化前のフォームの洗浄に最適なクリーナーです。フォームカートリッジと同様にガンに取り付けてのガン内部の洗浄と、スプレーノズルを取り付けてのガン先や、付着箇所の洗浄が1缶で行えます。
用途GSMP-Jの専用ガン(GSMGR)の洗浄。
成分アセトン・ブタン
トラスコ品番215-0867
質量(g)400
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
非金属骨材系無収縮グラウト材です。流動性にすぐれた高強度無収縮モルタルです。軽量で経済的です。
用途鉄骨・機械基礎のベースグラウトに。耐震(ブレース)補強・増設壁の圧入に。その他建築・土木工事の各種充填に。
トラスコ品番851-2190
材質ポルトランドセメント
容量(kg)25
危険物の類別非危険物
1袋
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
プロ仕様のガンタイプの必要なアイテムがすべてそろったお得なキットです。
くり返し使用が可能なカートリッジタイプです。
ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。
JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に、高気密・高断熱住宅に
トラスコ品番208-5728
セット内容GSメタルプロジャンボ(ピンク)2本、スターターキット専用ガン1丁、インサルプロクリーナー1本
質量(kg)3
色ピンク
容量(mL)750
発泡体積(L)36~40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。
繰り返し使用が可能です
微細目地から幅広充てんまで
ノンフロンで安心
指定VOCを含まないので安心
トラスコ品番382-6767
色クリーム
タイプガンタイプ1液
ガスの種類HC(ノンフロン)
発泡体積(L)38±2
施工長さ直径2cmで約130メートル
発泡倍率30倍
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量534mL
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JAIA-008483 F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
木材や樹脂などの動きに追従する弾性ウレタンフォームです。
-5℃でも施工が可能で寒冷地での施工に適しています。
吐出後のふくらみが少ないため余剰ウレタンのカットが不要です。
く返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。
ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。
JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途繰り返し使用が可能なカートリッジタイプです。
サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に。
高気密・高断熱住宅に。
トラスコ品番201-5324
材質/仕上ウレタン樹脂
質量(kg)1
色ホワイト
容量(mL)750
発泡体積(L)36~40
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8501-66
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.75L
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。
希釈液を床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。
用途作業内容:床の洗浄と清掃、目的:フォークリフトのタイヤ痕やスリップ痕の除去:古いラインテープの残り糊の除去、業種:清掃業者または日常管理として清掃を行なう担当者
成分アルコール含有アルカリ洗剤
仕様希釈液をタイヤ痕の上に撒き数分放置後、デッキブラシなどで床を洗浄。汚れた床面を水洗いするのと同じ感覚で使用が可能。手軽な希釈タイプ
トラスコ品番807-2680
材質主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤
タイプ希釈タイプ
pH値12~13
液性アルカリ性
主な用途床
繰り返し・詰め替え対応
1個(4.5kg)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
難燃3級試験(JIS A 1321)に合格しています。難燃指定箇所の施工や補修にご使用いただけます。
難燃のガンタイプ
繰り返し使用が可能です
微細目地から幅広充てんまで
ノンフロンで安心
トラスコ品番382-3245
色ピンク
タイプガンタイプ1液
ガスの種類HC(ノンフロン)
発泡体積(L)28±2
施工長さ直径2cmで約90メートル
発泡倍率30倍
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.534L
ホルムアルデヒド等級JAIA-009833 F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。どんな方向でも吐出可能です。日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に高気密・高断熱住宅に。
トラスコ品番358-9824
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量250mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
2mm~40mm厚程度の欠損を簡単に補修できます。
材料を水で練るだけで使用でき、どなたでも簡単に補修できます。
嫌な臭気がありません。
施工後、約2~4時間後には歩行も可能です。
用途欠けた床の補修に。
水練りし、コテやヘラで塗り付け(練り上げり約1.5L)。
材質特殊セメント
質量(kg)3
施工面積4cm厚で約0.04m2
危険物の類別非危険物
フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。
シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。
低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房
特性プライマー、防食性、耐久
主な用途駐車場、倉庫、工場、床
危険等級Ⅱ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ます周りの石材加工の手間を軽減するスピード施工アイテムです。石材のRカット加工が不要に。
用途ます周りのインターロッキング・石材・ブロック・タイルなどを施工する場合に直線的なカットが可能に。
セット内容パーツ4個入り(ます1個分)
材質高密度ポリエチレン
桝内径(mm)150
簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。
用途幅0.5mm以上のコンクリート構造物のひび割れ補修に
主成分エポキシ樹脂
色白色・褐色
容量(kg)1
タイプ高粘度タイプ
質量(kg)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
滑走路用に開発された塩化物を一切含まない、非塩素系の融雪剤(融氷剤)です。自然環境にやさしく、植物の生育に悪影響を与えることがありません。また、金属(鉄・アルミ)・合成樹脂を腐食させません。速効性、均一な融雪(融氷)効果液状タイプですので、粉末タイプの融雪剤(融氷剤)に較べ散布から短時間で効果が現れ、散布ムラが少なく融雪(融氷)が均一になります。成分により、散布と同時にコンクリートの劣化を抑制します。
汚れ防止・艶出し用メンテナンス材です。
硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、
清掃が楽になります。
床からの粉塵を抑制します。
乾燥が速く、また使用した道具は水洗いできます。
床を洗浄し乾燥後モップで塗布します。
用途硬質床の汚れ防止用メンテナンス材に。
危険物の類別非危険物
コンクリート基礎保護材 キソッシュMore用の下地処理剤です
用途凹凸や穴、欠けのあるRC下地の下地処理に
主な用途コンクリート
危険物の類別非危険物
トラスコ品番807-2690
質量(kg)18
容量(L)16.98
pH値12~13
液性アルカリ性
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ