フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。
シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。
低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房
主な用途駐車場、倉庫、工場、床
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性防食性、耐久
危険物の性状非水溶性
ローラーバケで簡単施工(コーティング工法)です。
エポキシ樹脂で耐薬品性、耐摩耗性、耐久性にすぐれた性能を発揮します。
用途防塵性が求められるコンクリート床に。
工場や倉庫など、衛生的な管理がもとめられる場所に。
仕様ISO14001認証取得工場製、F☆☆☆☆ 、下地処理後ローラー塗りで約34m2施工可能(2回塗り/コーティング工法)
セット内容ケミクリートEPカラーA部8kg缶・B部4kg缶
質量(kg)12
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。
シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。
低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房
特性プライマー、防食性、耐久
主な用途駐車場、倉庫、工場、床
危険等級Ⅱ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
新設・既設を問わず簡単施工です。
施工翌日には歩行可能です。
施工工具はローラバケのみで、簡単に施工ができます(コーティング工法)。
シームレスな仕上がりで汚れもつきにくく掃除も簡単です。
用途コンクリート下地のカラーリングに。
防塵塗料に。
仕様ISO14001認証取得工場製、 F☆☆☆☆、 下地処理後 ローラー塗りで約30m2施工可能(2回塗り/コーティング工法)
セット内容カラートップU、基剤・着色剤、各5kg缶
質量(kg)10
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。
シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。
低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。
シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。
低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
屋内外問わず、フェロコンなどの硬質床のライン引きに利用できます。(アスコンは不可)
有機溶剤を含んだ商品です。(危険物第4類第一石油類)
用途工場、倉庫床、駐車場のライン引き、安全通路表示。
仕様溶剤系二液型つやあり
主な用途工場、倉庫床、駐車場
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)人の歩行(20℃)/12、車・フォークリフトの走行(20℃)/24
使用場所屋内外兼用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)
危険物の性状非水溶性
この3点セットでコンクリートの補修は完璧!
練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。
用途コンクリート・モルタル等の1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。
落書き等の汚れや塗装の下地調整。
色灰
硬化時間(時間)(20℃)24
トラスコ品番290-2206
セット内容インサルクラックシャット230mL 1本/インサルクラックボンド100mL 1本/スポンジ1個
質量(g)450
危険物の類別非危険物
施工面積1mm幅で8~10m
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード