168件中 161168
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EAZY WELD ステン+銅用ロッド SUS-CO 旭エンジニアリング

    EAZY WELD ステン+銅用ロッド SUS-CO

    旭エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1セット(5個)
    当日出荷
    はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接が可能です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行ってください。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。
    仕様伝導電率(%IACS):16.4トラスコ品番114-1122材質スズ、銀長さ(mm)450質量(g)26棒径(Φmm)3
  • 460プライマー 460P 旭エンジニアリング

    460プライマー 460P

    旭エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1本(10mL)
    3日以内出荷
    金属配管シール剤の硬化速度を速めたい場合にご使用ください。
    用途金属配管シール剤460用プライマー仕様金属配管シール剤460用プライマートラスコ品番159-3002容量(mL)10危険等級アズワン品番64-8326-69危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状水溶性
  • かんたんウエイト(水入れタイプ) 旭エンジニアリング

    かんたんウエイト(水入れタイプ)

    旭エンジニアリング
    12,980税込14,278
    1セット
    翌々日出荷から9日以内出荷
    風対策の必需品です。入手がかんたんな水を利用します。本体のベルトでかんたん取付可能です。
    用途かんたん組み立てテント用のウエイト。材質本体:ポリエチレン(UV)ベルト付、内袋:ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ10 0730
  • アルミ用ロッド 旭エンジニアリング

    アルミ用ロッド

    旭エンジニアリング
    5,298税込5,828
    1組(5本)
    当日出荷
    ”イージーウェルド”用ロッドです。
    用途アルミの溶接や補修用。トラスコ品番836-6218
  • 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 旭エンジニアリング

    機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ)

    旭エンジニアリング
    1,798税込1,978
    1本(330mL)
    6日以内出荷
    トラスコ品番118-7108透明容量(mL)330危険等級アズワン品番64-8645-02危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.024L危険物の性状非水溶性
  • 微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶 旭エンジニアリング

    微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶

    旭エンジニアリング
    31,980税込35,178
    1個(3.785kg)
    6日以内出荷
    トラスコ品番118-7101透明粘度(cSt)10.65(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8L危険物の性状非水溶性
  • スパイダーテープ 旭エンジニアリング

    スパイダーテープ

    旭エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1巻
    3日以内出荷
    金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に使用可能です。水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業です。30分で金属のように硬くなります。飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品です。
    用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。付属品ゴム手袋トラスコ品番228-9679材質ガラス繊維幅(mm)100厚さ(mm)0.3556灰色長さ(m)9容量(g)696シートサイズ(mm)100×9000適合配管径(Φmm)125~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • リペアパテHPシリーズ 旭エンジニアリング

    リペアパテHPシリーズ

    旭エンジニアリング
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    リペアテープを貼る前の下地にリペアパテを貼り、その上からリペアテープを巻きつけて使用します。部品成型用の型取りとしても使用できます。
    用途エアー漏れ/水漏れ/蒸気漏れ/絶縁/漏れ防止/腐食防止/結束など幅広い用途に。トラスコ品番243-7835材質シリコン長さ(mm)165幅(mm)36厚さ(mm)14ベンガラ使用温度範囲(℃)-70~315耐熱温度(℃)315RoHS指令(10物質対応)対応