スパイダーテープ
金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に使用可能です。
水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業です。
30分で金属のように硬くなります。
飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品です。
- 用途
- エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。
- 付属品
- ゴム手袋
- トラスコ品番
- 228-9679
- 材質
- ガラス繊維
- 色
- 灰色
- テープ幅(mm)
- 100
- テープ長さ(m)
- 9
- 容量(g)
- 696
- シートサイズ(mm)
- 100×9000
- 適合配管径(Φmm)
- 125~200
- テープ厚さ(mm)
- 0.3556
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1巻
注意
※施工前に元栓を閉め、圧力の無い状態にしてください。※施工前に付属のゴム手袋を着用してください。
※施工面の汚れをグラインダーなどで出来る限り綺麗に清掃してください
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
テープ の新着商品
カテゴリ


























