リペアパテHPシリーズ
リペアテープを貼る前の下地にリペアパテを貼り、その上からリペアテープを巻きつけて使用します。
部品成型用の型取りとしても使用できます。
- 用途
- エアー漏れ/水漏れ/蒸気漏れ/絶縁/漏れ防止/腐食防止/結束など幅広い用途に。
- トラスコ品番
- 243-7835
- 材質
- シリコン
- 長さ(mm)
- 165
- 色
- ベンガラ
- 使用温度範囲(℃)
- -70~315
- テープ幅(mm)
- 36
- テープ厚さ(mm)
- 14
- 耐熱温度(℃)
- 315
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
注意
※使用前に巻きつける部分の汚れを出来るだけ綺麗に拭き取ってください。※必ずリペアテープと併用してください。
※0.6Mpa以内であれば、圧力の掛った状態でも漏れを止めることは可能です。
※それ以上の圧力の場合には圧力を、0.6Mpa以内に減圧してから4~5重に強く巻き重ねることにより、最大で1Mpa以内までの漏れを止めることが可能となります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
テープ の新着商品
カテゴリ


























