絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

NIPRO(ニプロ)

NIPRO(ニプロ)のページです。NIPRO(ニプロ)は、安全保護具・作業服・安全靴、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在170件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ニプロ株式会社
設立1954/07/08
所在地〒531-8510 大阪市北区本庄西3丁目9番3号
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニプロシリンジ 針無 NIPRO(ニプロ)ニプロシリンジ 針無NIPRO(ニプロ)(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(100本)
7日以内出荷
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
筒先中口先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
真空採血管用ホルダー  セーフタッチ翼状針付き NIPRO(ニプロ)真空採血管用ホルダー セーフタッチ翼状針付きNIPRO(ニプロ)
1箱(24本)
翌々日出荷
安全対策の翼付針を使用していますので、針刺し事故防止に効果を発揮します。
材質本体/ABS樹脂、翼状針チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)一般的名称単回使用採血用針仕様セーフタッチ翼状針付き医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
シリンジ 針なし ロック 中口 NIPRO(ニプロ)シリンジ 針なし ロック 中口NIPRO(ニプロ)
3,398税込3,738
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
筒先ルアーロック。 最小目盛り0.2ml~対応。
筒先中口材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
ENシリンジ キャップ付き γ線滅菌済 個包装 60シリーズ NIPRO(ニプロ)ENシリンジ キャップ付き γ線滅菌済 個包装 60シリーズNIPRO(ニプロ)
6,798税込7,478
1箱(25本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。
注射針 フローマックス NIPRO(ニプロ)注射針 フローマックスNIPRO(ニプロ)
1箱(100本)
翌々日出荷から12日以内出荷
ひと目でわかる、大きな流れ。内径の大きいエクストラシンウォールを採用しています。粘度の高い注射液でも適切な流量を得ることができます。針先はニューランセットカット加工により滑らかに仕上げられていますので、切れ味が良く、患者の苦痛を軽減し、組織損傷も起こりにくくなっています。ゲージごとにカラーコードされたハブ(針基)は半透明なので、血管確保時の血液のフラッシュバック(逆流)確認が容易にできます。1本ずつ無菌のブリスター包装入りです。ガンマ線滅菌済みです。セパレート包装(個包装)対応できます。1本ずつ切り離して包装していますので、業務の無駄を省きます。プロテクターの色で認識できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00076A01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
真空採血管用ホルダー  ルアーアダプター付き NIPRO(ニプロ)真空採血管用ホルダー ルアーアダプター付きNIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
翌々日出荷
翼状針に接続して使用できます。
材質本体/ABS樹脂タイプルアーアダプター付き一般的名称単回使用採血用針仕様ルアーアダプター付きアズワン品番7-4787-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
連結管 びん針 NIPRO(ニプロ)連結管 びん針NIPRO(ニプロ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)
翌々日出荷から12日以内出荷
輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000030チューブ長さ(mm)450医薬品医療機器等法一般医療機器
コンビキャップ オス/メスルアー両用保護栓 NIPRO(ニプロ)コンビキャップ オス/メスルアー両用保護栓NIPRO(ニプロ)
6,798税込7,478
1箱(100個)
翌々日出荷
オス/メス両用の保護栓です。シリンジ用キャップや三方活栓のメス口用キャップとして使用できます。
材質PE(ポリエチレン)滅菌γ線滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451006医薬品医療機器等法一般医療機器
ニプロ 転倒虫クリップ NIPRO(ニプロ)ニプロ 転倒虫クリップNIPRO(ニプロ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5個)
4日以内出荷
患者様のベッドからの転倒転落事故、徘徊事故を低減します。 既設のナースコールシステムに接続して使用します。 患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。 胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。 紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。 吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。 分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。 電池は不要です。
ラボピタ NIPRO(ニプロ)ラボピタNIPRO(ニプロ)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用頂けます。
アズワン品番65-2345-08
シリンジ 針なし 08シリーズ NIPRO(ニプロ)シリンジ 針なし 08シリーズNIPRO(ニプロ)
3,198税込3,518
1箱(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
●耐薬品性に優れ、注射・採血操作がスムーズです。●透明性が高いため、血液のフラッシュバッグ(逆流)の確認が容易にできます。●外筒入口は押子(プランジャー)の抜け防止加工済みです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
セーフレットキャス 静脈留置針 09シリーズ NIPRO(ニプロ)セーフレットキャス 静脈留置針 09シリーズNIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
翌々日出荷から12日以内出荷
加工精度の優れたフッ素樹脂製ですので折れ曲がりが無く、安全性に優れています。カテーテル針基は半透明でカラーコード表示し、血液の逆流も容易に確認できます。
一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ01053000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
転倒ムシ パワ-クリツプ 1セット 5個入 NIPRO(ニプロ)転倒ムシ パワ-クリツプ 1セット 5個入NIPRO(ニプロ)
2,398税込2,638
1セット(5個)
7日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様転倒むし用アズワン品番69-1243-06
ニプロ エンパッドプレミアム,S-100 NIPRO(ニプロ)ニプロ エンパッドプレミアム,S-100NIPRO(ニプロ)
1,498税込1,648
1箱
4日以内出荷
従来のエンパッドの2倍の3mm厚のパッドを採用。 刺激性の少ないアクリル系粘着剤を線引き塗布し、通気性を高め、ムレ・かぶれを軽減しました。 柔らかいポリエステル不織布でしっかりと固定できます。
サイズS径(Φmm)【パッド部】10【粘着部】30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000119医薬品医療機器等法一般医療機器
ニプロ スネークチューブ,NSK-0 NIPRO(ニプロ)ニプロ スネークチューブ,NSK-0NIPRO(ニプロ)
5,398税込5,938
1巻
4日以内出荷
カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046医薬品医療機器等法一般医療機器
サージカルマスク NIPRO(ニプロ)サージカルマスクNIPRO(ニプロ)
2,498税込2,748
1箱(50枚)
6日以内出荷から8日以内出荷
高性能フィルターを加えた4層構造になっています。ASTM-2100-04の要求をクリアーした手術用マスクです。耳掛けは丸みのあるウーリーゴムを、ノーズクランプは樹脂製を使用しています。
仕様【合成血液不浸透性】80mmHg入数(枚)50構造4層ひもタイプ耳かけ
分配コンセントケアコム製2P NIPRO(ニプロ)分配コンセントケアコム製2PNIPRO(ニプロ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/ケアコム製2P種別NTMC-222寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-02
シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入 NIPRO(ニプロ)シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入NIPRO(ニプロ)
3,598税込3,958
1箱(100本)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム筒先ルアーチップ(中口)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズ NIPRO(ニプロ)変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズNIPRO(ニプロ)
2,698税込2,968
1箱(20個)
翌々日出荷
●経管栄養における新規格製品と既存製品の互換性をもたせる変換コネクタです。●相互接続防止コネクタ(ISO 80369-3)対応の新規格製品と既存製品(カテーテルテーパ)との互換性をもたせる変換コネクタになります。
仕様(投与器具側/カテーテル側)既存規格(オス)/新規格(オス)材質PVC(塩化ビニル樹脂)規格TYPE Aアズワン品番7-1865-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000150医薬品医療機器等法一般医療機器
カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ) NIPRO(ニプロ)カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)NIPRO(ニプロ)
9,998税込10,998
1組(5個)
15日以内出荷
高いガス透過性を有したカルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)です。バッグを用いた場合、高密度(細胞密度:1~3×10^6cells/mL)な大量培養が可能です。リンパ球やハイブリドーマなどの浮遊細胞の培養に最適です。細胞培養に悪影響を与える可塑剤・浸出物・溶出物はありません。各バッグはリークテスト済みで、パイロジェンフリー(0.5EU/mL以下)です。フィルムは顕微鏡観察に十分な透明性を有しています。また、針無しで薬液注入やサンプリングが可能です。
滅菌ガンマ線滅菌済入数5セット
ニプロ グリーンスネークチューブNSG NIPRO(ニプロ)ニプロ グリーンスネークチューブNSGNIPRO(ニプロ)
4,598税込5,058
1巻
4日以内出荷
カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046医薬品医療機器等法一般医療機器
ニプロ シリンジDS30ml カテ-テルA NIPRO(ニプロ)ニプロ シリンジDS30ml カテ-テルANIPRO(ニプロ)
8,898税込9,788
1箱
4日以内出荷
カテーテルテーパ形状の器材と容易に接続できるシリンジ ネラトンカテーテルやフォーリーカテーテル等のアダプタ部分に接続し使用。 薬剤散布や廃液用として使用 所定の部位への薬剤散布や、所定の部位からの廃液で使用。 豊富なカラーラインナップ 30mL以上はブルー、グリーン、ピンク、ナチュラル色をレギュラー品でラインナップ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000170医薬品医療機器等法一般医療機器
ニプロ シリンジDS50ml カテ-テルA NIPRO(ニプロ)ニプロ シリンジDS50ml カテ-テルANIPRO(ニプロ)
6,198税込6,818
1箱
4日以内出荷
カテーテルテーパ形状の器材と容易に接続できるシリンジ ネラトンカテーテルやフォーリーカテーテル等のアダプタ部分に接続し使用。 薬剤散布や廃液用として使用 所定の部位への薬剤散布や、所定の部位からの廃液で使用。 豊富なカラーラインナップ 30mL以上はブルー、グリーン、ピンク、ナチュラル色をレギュラー品でラインナップ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000170医薬品医療機器等法一般医療機器
ニプロ スネークチューブ,NSK-1 NIPRO(ニプロ)ニプロ スネークチューブ,NSK-1NIPRO(ニプロ)
4,798税込5,278
1巻
4日以内出荷
カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046医薬品医療機器等法一般医療機器
サージット30 NSD3-3 NIPRO(ニプロ)サージット30 NSD3-3NIPRO(ニプロ)
6,798税込7,478
1箱
5日以内出荷
静脈針の固定、傷口のガーゼカバーに最適。 厚さ30μmのポリウレタンフィルムは、防水性・遮菌性・透湿性に優れたドレッシング材です。 剥離操作を従来品"NSD"シリーズの4工程から、"NSD3"シリーズは3工程へ簡略化しました。 粘着剤は低刺激のアクリル系を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000051医薬品医療機器等法一般医療機器
エクステンションチューブ EXシリーズ NIPRO(ニプロ)エクステンションチューブ EXシリーズNIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
翌々日出荷から15日以内出荷
材質チューブ/ポリプタジエン、三方活栓・コネクター/PC(ポリカーボネート)一般的名称延長チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01649000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ニプロ・ディスポシャーレ NIPRO(ニプロ)ニプロ・ディスポシャーレNIPRO(ニプロ)
25,980税込28,578
1セット(500個)
9日以内出荷
電子線滅菌済み。
滅菌方法電子線滅菌
ENシリンジ用キャップ 電子線滅菌 50個入 60シリーズ NIPRO(ニプロ)ENシリンジ用キャップ 電子線滅菌 50個入 60シリーズNIPRO(ニプロ)
1,298税込1,428
1箱(50個)
6日以内出荷
仕様個包装無しアズワン品番7-977-08医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000149医薬品医療機器等法一般医療機器
転倒ムシ ヒモ NIPRO(ニプロ)転倒ムシ ヒモNIPRO(ニプロ)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様転倒むし用アズワン品番69-1243-04
ニプロ プラスチックカップ200ml(50個×20袋) NIPRO(ニプロ)ニプロ プラスチックカップ200ml(50個×20袋)NIPRO(ニプロ)
10,980税込12,078
1箱
4日以内出荷
使い易いプラスチック製の透明カップです。(25mL毎の目盛があります)
材質ポリプロピレン容量(mL)200
ラボピタ NIPRO(ニプロ)ラボピタNIPRO(ニプロ)
1,498税込1,648
1巻
翌々日出荷
耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用頂けます。
長さ(m)30
プラスチック手袋 PF NIPRO(ニプロ)プラスチック手袋 PFNIPRO(ニプロ)
3,998税込4,398
1箱(20双)
当日出荷から10日以内出荷
パウダーフリーのプラスチック手袋です。
材質PVC厚さ(mm)>0.05タイプペアー滅菌エチレンオキサイドガス滅菌袖口仕様ロールエンド
ARISTA ラテックスグローブPF NIPRO(ニプロ)ARISTA ラテックスグローブPFNIPRO(ニプロ)
3,898税込4,288
1箱(100枚)
当日出荷
パウダーフリーのゴム手袋です。
材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)>0.08全長(mm)>240滅菌未滅菌左右区別左右兼用袖口仕様ロールエンド
シリコンフォーリーカテーテル NIPRO(ニプロ)シリコンフォーリーカテーテルNIPRO(ニプロ)
1箱(10本)
4日以内出荷から5日以内出荷
表面撥水性が高いため、尿路結石などの異物の付着を最小にします。シリコーンを素材としていますので、生体適合性に優れています。バルーンは柔軟性に優れているため、膀胱壁への刺激が軽微です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00112000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
VAシリンジ 1mL NIPRO(ニプロ)VAシリンジ 1mLNIPRO(ニプロ)
1箱(100本)
当日出荷
透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー。針植込み型のシリンジ。注射針は注射筒に直接取り付けた一体型になっていますので、使用中の液漏れ、注射針のはずれの心配がありません。目盛りと数字は鮮明に見やすく大きくしました。0.5mLの印字部分を丸印で囲み、視認性を向上させました。押し子カラーをスカイブルーに。薬剤誤投与を防ぐために、インフルエンザワクチンバイアルのキャップと同じ色の押し子にしました。
容量(mL)1最小目盛(mL)0.01針長(mm)13医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22500BZX00511000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
キャラクター注射パッチ Sサイズ 60枚入 NIPRO(ニプロ)キャラクター注射パッチ Sサイズ 60枚入NIPRO(ニプロ)
659税込725
1箱(60枚)
当日出荷
注射針の穿刺部の被覆保護に。
径(Φmm)【粘着部】Φ29パッド寸法(mm)Φ11アズワン品番65-1681-77医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000110医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針なし ルアーチップ 横口 NIPRO(ニプロ)シリンジ 針なし ルアーチップ 横口NIPRO(ニプロ)
4,398税込4,838
1箱(50本)
当日出荷
仕様EOG滅菌済(個包装)材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム最小目盛(mL)1筒先ルアーチップ(横口)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
EXチューブ ED-PEG-IS3 10本入 NIPRO(ニプロ)EXチューブ ED-PEG-IS3 10本入NIPRO(ニプロ)
5,498税込6,048
1箱(10本)
5日以内出荷
ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます。経腸栄養セットや注入器と栄養カテーテルとの接続の際の延長用チューブ。
チューブ外径(Φmm)7.0チューブ内径(Φmm)5.0アズワン品番65-1679-66医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000044チューブ長さ(mm)200医薬品医療機器等法一般医療機器
サージット(R)P NIPRO(ニプロ)サージット(R)PNIPRO(ニプロ)
6,298税込6,928
1箱(50枚)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
●滅菌済パッド付なので創傷面に直接貼れます。●伸縮性、防水性、遮菌性に優れた30μmの極薄ポリウレタンフィルムを使用しています。●水蒸気を透過しますのでムレません。●粘着剤は、かぶれにくいアクリル系を使用しています。●パッドはレーヨン製の不織布にポリエチレンのネットをラミ加工しています。創傷面に付着しにくく、吸水性に優れています。
サージット(R)30IVN NIPRO(ニプロ)サージット(R)30IVNNIPRO(ニプロ)
7,298税込8,028
1箱(50枚)
5日以内出荷
スリット入り不織布補強固定テープ付。透明フィルムのスリットタイプはIVH等のカテーテルの固定に適しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000053医薬品医療機器等法一般医療機器