絞り込み
ブランド
  • NIPRO(ニプロ)
  • モノタロウ(22)
  • 高田ベッド製作所(5,094)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
  • ナビス(アズワン)(1,942)
  • 住商モンブラン(1,906)
  • アズワン(1,463)
  • 徳武産業(1,363)
  • 松吉医科器械(1,359)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
  • ミドリ安全(1,049)
  • KAZEN(881)
  • ケアファッション(867)
  • イトーキ(718)
  • フリッツメディコ(647)
  • Aron(アロン化成)(607)
  • フォーク(595)
  • オカムラ(岡村製作所)(553)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
  • オオサキメディカル(545)
  • カワムラサイクル(455)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニプロシリンジ 針無 NIPRO(ニプロ)

    ニプロシリンジ 針無

    NIPRO(ニプロ)(10件のレビュー)
    3,168税込3,485
    1箱(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
    先端形状ルアースリップ式筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
  • シリンジ 針なし ロック 中口 NIPRO(ニプロ)

    シリンジ 針なし ロック 中口

    NIPRO(ニプロ)
    3,398税込3,738
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    筒先ルアーロック。 最小目盛り0.2ml~対応。
    材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム先端形状ルアーロック式筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 真空採血管用ホルダー  セーフタッチ翼状針付き NIPRO(ニプロ)

    真空採血管用ホルダー セーフタッチ翼状針付き

    NIPRO(ニプロ)
    1箱(24本)
    翌々日出荷
    安全対策の翼付針を使用していますので、針刺し事故防止に効果を発揮します。
    仕様セーフタッチ翼状針付き材質本体/ABS樹脂、翼状針チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000一般的名称単回使用採血用針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • コンビキャップ オス/メスルアー両用保護栓 NIPRO(ニプロ)

    コンビキャップ オス/メスルアー両用保護栓

    NIPRO(ニプロ)
    6,798税込7,478
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    オス/メス両用の保護栓です。シリンジ用キャップや三方活栓のメス口用キャップとして使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)滅菌γ線滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ニプロ 転倒虫クリップ NIPRO(ニプロ)

    ニプロ 転倒虫クリップ

    NIPRO(ニプロ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    患者様のベッドからの転倒転落事故、徘徊事故を低減します。 既設のナースコールシステムに接続して使用します。 患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。 胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。 紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。 吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。 分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。 電池は不要です。
  • ニプロ スネークチューブ,NSK-1 NIPRO(ニプロ)

    ニプロ スネークチューブ,NSK-1

    NIPRO(ニプロ)
    4,798税込5,278
    1巻
    4日以内出荷
    カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ラボピタ NIPRO(ニプロ)

    ラボピタ

    NIPRO(ニプロ)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用頂けます。
    アズワン品番65-2345-08
  • 真空採血管用ホルダー  ルアーアダプター付き NIPRO(ニプロ)

    真空採血管用ホルダー ルアーアダプター付き

    NIPRO(ニプロ)
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    翼状針に接続して使用できます。
    仕様ルアーアダプター付き材質本体/ABS樹脂タイプルアーアダプター付きアズワン品番7-4787-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000一般的名称単回使用採血用針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • 連結管 びん針 NIPRO(ニプロ)

    連結管 びん針

    NIPRO(ニプロ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(50本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000030チューブ長さ(mm)450医薬品医療機器等法一般医療機器
  • シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入 NIPRO(ニプロ)

    シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入

    NIPRO(ニプロ)
    3,598税込3,958
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム筒先ルアーチップ(中口)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ENシリンジ キャップ付き γ線滅菌済 個包装 60シリーズ NIPRO(ニプロ)

    ENシリンジ キャップ付き γ線滅菌済 個包装 60シリーズ

    NIPRO(ニプロ)
    6,798税込7,478
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。
  • ENシリンジ キャップなし 電子線滅菌 個包装 60シリーズ NIPRO(ニプロ)

    ENシリンジ キャップなし 電子線滅菌 個包装 60シリーズ

    NIPRO(ニプロ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000146医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 転倒ムシ パワ-クリツプ 1セット 5個入 NIPRO(ニプロ)

    転倒ムシ パワ-クリツプ 1セット 5個入

    NIPRO(ニプロ)
    2,398税込2,638
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
    仕様転倒むし用アズワン品番69-1243-06
  • 臨床検知装置 転倒むし NIPRO(ニプロ)

    臨床検知装置 転倒むし

    NIPRO(ニプロ)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。 転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
    ケーブル長(m)3ひも長(mm)400~800
  • 転倒ムシ ヒモ NIPRO(ニプロ)

    転倒ムシ ヒモ

    NIPRO(ニプロ)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
    仕様転倒むし用アズワン品番69-1243-04
  • ニプロクリン 30枚 NIPRO(ニプロ)

    ニプロクリン 30枚

    NIPRO(ニプロ)
    219税込241
    1袋(30枚)
    6日以内出荷
    アズワン品番65-1680-19
  • 注射針 フローマックス NIPRO(ニプロ)

    注射針 フローマックス

    NIPRO(ニプロ)
    1箱(100本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ひと目でわかる、大きな流れ。内径の大きいエクストラシンウォールを採用しています。粘度の高い注射液でも適切な流量を得ることができます。針先はニューランセットカット加工により滑らかに仕上げられていますので、切れ味が良く、患者の苦痛を軽減し、組織損傷も起こりにくくなっています。ゲージごとにカラーコードされたハブ(針基)は半透明なので、血管確保時の血液のフラッシュバック(逆流)確認が容易にできます。1本ずつ無菌のブリスター包装入りです。ガンマ線滅菌済みです。セパレート包装(個包装)対応できます。1本ずつ切り離して包装していますので、業務の無駄を省きます。プロテクターの色で認識できます。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00076A01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • シリンジ 針なし ルアーチップ 横口 NIPRO(ニプロ)

    シリンジ 針なし ルアーチップ 横口

    NIPRO(ニプロ)
    4,398税込4,838
    1箱(50本)
    当日出荷
    仕様EOG滅菌済(個包装)材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム最小目盛(mL)1筒先ルアーチップ(横口)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズ NIPRO(ニプロ)

    変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズ

    NIPRO(ニプロ)
    2,698税込2,968
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    ●経管栄養における新規格製品と既存製品の互換性をもたせる変換コネクタです。●相互接続防止コネクタ(ISO 80369-3)対応の新規格製品と既存製品(カテーテルテーパ)との互換性をもたせる変換コネクタになります。
    仕様(投与器具側/カテーテル側)既存規格(オス)/新規格(オス)材質PVC(塩化ビニル樹脂)規格TYPE Aアズワン品番7-1865-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000150医薬品医療機器等法一般医療機器
  • シリンジ 針なし 08シリーズ NIPRO(ニプロ)

    シリンジ 針なし 08シリーズ

    NIPRO(ニプロ)
    3,198税込3,518
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ●耐薬品性に優れ、注射・採血操作がスムーズです。●透明性が高いため、血液のフラッシュバッグ(逆流)の確認が容易にできます。●外筒入口は押子(プランジャー)の抜け防止加工済みです。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ニプロ エンパッドプレミアム,S-100 NIPRO(ニプロ)

    ニプロ エンパッドプレミアム,S-100

    NIPRO(ニプロ)
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    従来のエンパッドの2倍の3mm厚のパッドを採用。 刺激性の少ないアクリル系粘着剤を線引き塗布し、通気性を高め、ムレ・かぶれを軽減しました。 柔らかいポリエステル不織布でしっかりと固定できます。
    サイズS径(Φmm)【パッド部】10【粘着部】30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000119医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ニプロ シリンジDS30ml カテ-テルA NIPRO(ニプロ)

    ニプロ シリンジDS30ml カテ-テルA

    NIPRO(ニプロ)
    8,898税込9,788
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    カテーテルテーパ形状の器材と容易に接続できるシリンジ ネラトンカテーテルやフォーリーカテーテル等のアダプタ部分に接続し使用。 薬剤散布や廃液用として使用 所定の部位への薬剤散布や、所定の部位からの廃液で使用。 豊富なカラーラインナップ 30mL以上はブルー、グリーン、ピンク、ナチュラル色をレギュラー品でラインナップ
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000170医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ニプロ シリンジDS50ml カテ-テルA NIPRO(ニプロ)

    ニプロ シリンジDS50ml カテ-テルA

    NIPRO(ニプロ)
    6,198税込6,818
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    カテーテルテーパ形状の器材と容易に接続できるシリンジ ネラトンカテーテルやフォーリーカテーテル等のアダプタ部分に接続し使用。 薬剤散布や廃液用として使用 所定の部位への薬剤散布や、所定の部位からの廃液で使用。 豊富なカラーラインナップ 30mL以上はブルー、グリーン、ピンク、ナチュラル色をレギュラー品でラインナップ
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000170医薬品医療機器等法一般医療機器
  • セーフレットキャス 静脈留置針 09シリーズ NIPRO(ニプロ)

    セーフレットキャス 静脈留置針 09シリーズ

    NIPRO(ニプロ)
    1箱(50本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    加工精度の優れたフッ素樹脂製ですので折れ曲がりが無く、安全性に優れています。カテーテル針基は半透明でカラーコード表示し、血液の逆流も容易に確認できます。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ01053000一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • エクステンションチューブ EXシリーズ NIPRO(ニプロ)

    エクステンションチューブ EXシリーズ

    NIPRO(ニプロ)
    1箱(50本)
    翌々日出荷から15日以内出荷
    材質チューブ/ポリプタジエン、三方活栓・コネクター/PC(ポリカーボネート)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01649000一般的名称延長チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 分配コンセントケアコム製2P NIPRO(ニプロ)

    分配コンセントケアコム製2P

    NIPRO(ニプロ)
    9,998税込10,998
    1個
    11日以内出荷
    患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
    適合ナースコール/ケアコム製2P種別NTMC-222寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-02
  • クリンフィ用ロールシート NIPRO(ニプロ)

    クリンフィ用ロールシート

    NIPRO(ニプロ)
    7,198税込7,918
    1式(10缶)
    7日以内出荷
    アズワン品番65-1680-41松吉医科器械コード23-6935-01
  • 分配 BB-301WZ-2P/W6P-NC NIPRO(ニプロ)

    分配 BB-301WZ-2P/W6P-NC

    NIPRO(ニプロ)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
    仕様ケアコム6Pアズワン品番69-1243-19
  • おはりばこ(R) OB-50N 5個入 NIPRO(ニプロ)

    おはりばこ(R) OB-50N 5個入

    NIPRO(ニプロ)
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    使用済みの注射針の安全な処理にお役立て下さい。シリンジや採血管アダプターにセットされている使用済みの注射針を、手を触れることなく確実に収納できます。
    アズワン品番65-1681-78
  • ARISTA ラテックスグローブPF NIPRO(ニプロ)

    ARISTA ラテックスグローブPF

    NIPRO(ニプロ)
    3,898税込4,288
    1箱(100枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    パウダーフリーのゴム手袋です。
    材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)>0.08全長(mm)>240滅菌未滅菌左右区別左右兼用袖口仕様ロールエンド
  • ニプロ輸液セット セーフタッチ(R)輸液システム NIPRO(ニプロ)

    ニプロ輸液セット セーフタッチ(R)輸液システム

    NIPRO(ニプロ)
    1箱(10本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00039000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • VAシリンジ 1mL NIPRO(ニプロ)

    VAシリンジ 1mL

    NIPRO(ニプロ)
    1箱(100本)
    当日出荷
    透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー。針植込み型のシリンジ。注射針は注射筒に直接取り付けた一体型になっていますので、使用中の液漏れ、注射針のはずれの心配がありません。目盛りと数字は鮮明に見やすく大きくしました。0.5mLの印字部分を丸印で囲み、視認性を向上させました。押し子カラーをスカイブルーに。薬剤誤投与を防ぐために、インフルエンザワクチンバイアルのキャップと同じ色の押し子にしました。
    容量(mL)1最小目盛(mL)0.01針長(mm)13医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22500BZX00511000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 吸引カテーテル2孔(10FR)50入 23-606(NSC-10/TA2CS) NIPRO(ニプロ)

    吸引カテーテル2孔(10FR)50入 23-606(NSC-10/TA2CS)

    NIPRO(ニプロ)
    1箱
    8日以内出荷
    主に喀痰吸引、気道内喀痰除去に使用される合成樹脂製の吸引カテーテル。先端2孔式。EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20100BZZ01834000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • キャラクター注射パッチ Sサイズ 60枚入 NIPRO(ニプロ)

    キャラクター注射パッチ Sサイズ 60枚入

    NIPRO(ニプロ)
    659税込725
    1箱(60枚)
    当日出荷
    注射針の穿刺部の被覆保護に。
    径(Φmm)【粘着部】Φ29パッド寸法(mm)Φ11アズワン品番65-1681-77医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000110医薬品医療機器等法一般医療機器
  • EXチューブ ED-PEG-IS3 10本入 NIPRO(ニプロ)

    EXチューブ ED-PEG-IS3 10本入

    NIPRO(ニプロ)
    5,498税込6,048
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます。経腸栄養セットや注入器と栄養カテーテルとの接続の際の延長用チューブ。
    チューブ外径(Φmm)7.0チューブ内径(Φmm)5.0アズワン品番65-1679-66医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000044チューブ長さ(mm)200医薬品医療機器等法一般医療機器
  • サージット(R)P NIPRO(ニプロ)

    サージット(R)P

    NIPRO(ニプロ)
    6,298税込6,928
    1箱(50枚)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ●滅菌済パッド付なので創傷面に直接貼れます。●伸縮性、防水性、遮菌性に優れた30μmの極薄ポリウレタンフィルムを使用しています。●水蒸気を透過しますのでムレません。●粘着剤は、かぶれにくいアクリル系を使用しています。●パッドはレーヨン製の不織布にポリエチレンのネットをラミ加工しています。創傷面に付着しにくく、吸水性に優れています。
  • サージット(R)30IVN NIPRO(ニプロ)

    サージット(R)30IVN

    NIPRO(ニプロ)
    7,298税込8,028
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    スリット入り不織布補強固定テープ付。透明フィルムのスリットタイプはIVH等のカテーテルの固定に適しています。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000053医薬品医療機器等法一般医療機器
  • サージット(R)10IVN NIPRO(ニプロ)

    サージット(R)10IVN

    NIPRO(ニプロ)
    13,980税込15,378
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    スリット入り補強不織布付補助テープ付。非常にしなやかなドレッシング材で貼付中の違和感がありません。
    仕様NSD10-IVN-3 50枚入サイズ85×105mmアズワン品番65-1682-16テープ補助テープ3本
  • ニプロパッド(R) NIPRO(ニプロ)

    ニプロパッド(R)

    NIPRO(ニプロ)
    3,198税込3,518
    1箱(500枚)
    6日以内出荷
    ●テープ基材はレーヨン不織布、粘着剤はアクリル系を、パッドは吸収性の良いコットン不織布を使用しました。●片手で簡単に貼付けられるよう:1.裏面に固定テープをつけています。2.テープ上部に折り返し、つまみ部分をつけています。●注射後の穿刺部保護にご使用ください。
    仕様M 500枚入枚数1シート:4枚パッド寸法(mm)15×15粘着面(mm)27×30アズワン品番65-1681-70
  • オムニフィックス・インジェクト インジェクト NIPRO(ニプロ)

    オムニフィックス・インジェクト インジェクト

    NIPRO(ニプロ)
    4,598税込5,058
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ●シリコーンフリーの2ピースシリンジです。●豊富なサイズバリエーション、ルアータイプは5種類、ロックタイプは4種類を用意しております。●シリンジの材質は全てラテックスを含まない材料で構成されています。
    材質ポリプロピレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218448002医薬品医療機器等法一般医療機器