3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。
ホワイト セット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書 一般的名称(薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000 松吉医科器械コード24-8886-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

TERMO(テルモ)手首式血圧計
正しい測定をアシスト。 初めての血圧測定だから、アシスト機能を重視。 いつもとの「違い」を知らせてほしい。
測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g 質量(g)約101(乾電池除く) 電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時) 消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時) 精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内 測定方式オシロメトリック法 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00014000 測定部位上腕式 使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約180回使用可能 測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません) 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

家庭における血圧分類の基準値との比較もできる血圧レベル表示機能付です。腕帯巻き状態お知らせマーク、正常測定マークでわかりやすくお知らせします。ゆっくり加圧し、加圧音にも配慮しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×114×70.4 本体質量(g)約315 測定方法オシロメトリック法 測定範囲(mmHg)(圧力)3~300 測定範囲(脈拍)30~199拍/分 適合腕周(cm)約22~36 記憶容量60回×2人分 機能平均値:○:血圧分類(レベル)表示:○、体動表示:○、脈間隔変動マーク:○、脈拍血圧同時表示:○ 時計機能 オートパワーオフ 電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 電池寿命約450回 一般的名称自動電子血圧計 測定部位上腕式 アズワン品番8-4784-31 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00012000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷