ハンドブレンダー
毎日の料理に役立つハンドブレンダー
インテリアに馴染む可愛いデザイン
ボタンを押すだけの簡単操作(1段階)
シリコン付の滑りにくい専用カップ(容量:約 700ml)
いつもの料理が時短に、手のかかる料理もカンタンに! 女性の手にもしっくりフィットする約 500g の軽量タイプ。ひとつのボタンで操作でき、 使い方もとっても簡単です。スムージーやドレッシング、スープや離乳食も、手早く手軽に作れます。シンプルなデザインなので、どんなインテリアにもなじみ、結婚や引っ越しのお祝いにもぴったりです。
「つぶす」「まぜる」 をこなす1台2役 お鍋にも直接使えます!
プラスチック製のガードは、容器を傷つけにくく、安心して使用できます。専用カップの底には、シリコン製のすべり止めがついています。
- 付属品
- 専用カップ
- 容量(mL)
- 専用カップ:約 700
- 質量(g)
- 約 500
- 寸法
- 約 W66×D66×H349mm
- 電源
- AC100V 50/60Hz 共用
- 定格消費電力
- 200W※調理する食材の硬さや量等により消費電力は変化します。
- コード長さ(cm)
- 電源:約 120
- 定格運転時間(分)
- 1分
- 内容量
- 1式
その他調理家電 の新着商品
カテゴリ



























