商品豆知識
2カ所の温度を表示!
最高/最低温度の自動メモリー。
遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池×1個(確認用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84
分解能0.1
温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70
リード線(m)3
感温部太さ×長さ4×12mm
温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
洗える、防水タイプ!チョコやケーキ作りの温度管理に最適です。測った温度を固定して手元の見やすい位置で確認ができる、ホールド機能付きです。汚れても洗える便利な防水タイプ(IPX7相当)。火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付。HOLDボタンの長押しで表示方向の切り替えが可能です。便利なマグネット&フック穴付
材質本体・ホルダー/ABS樹脂、検温部/ステンレス
質量(g)約38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×16×34
汚れても洗える便利な防水タイプ(IPX7相当)。HOLDボタンの長押しで表示方向の切り替えが可能。火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付。測った温度を固定、手元で表示が見れるホールド機能付・便利なマグネット&フック穴付
材質本体・ホルダー:ABS樹脂 検温部:ステンレス
色ホワイト
使用温度範囲(℃)検温部:-50~300
電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)
温度範囲(℃)表示:-50~300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×16×34
表示単位1℃
防水性JIS C0920IPX7 相当
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
セットした温度をアラームでお知らせします。温度上昇時/下降時のアラーム設定ができる
表示方式液晶デジタル6桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×15×34
温度表示-50~+300℃
表示単位1℃
アラーム警鳴時間(秒)約60
防滴構造JIS C 0920 IPX2 相当
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
設置するだけでオーブンの庫内温度を簡単測定。オーブン窓からも見やすい大きな文字盤。本体裏に穴がなく、調理中の油や煙が内部に入りにくい。置いて、掛けて、選べる設置方法
材質ステンレス、耐熱ガラス
精度50~100℃:±10℃101~230℃:±15℃231~300℃:±20℃
1目盛(℃)10
測定方法バイメタル方式
保証期間1年
測定温度範囲(℃)50~300
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
約0.5秒の測定速度でサッとはかれる。対象物に触れずに温度がはかれる。測定レバーを引くだけのワンタッチ操作
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源単4形乾電池×2個(動作確認用付)
温度範囲(℃)表示:-30.0~400.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×35×155
放射率0.95固定
表示単位0.1℃
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
濡れた手でも使えるIPX4。-10~300℃まではかれる。見やすい大画面。火元から遠ざけてはかれるホルダー付。壁掛けフック穴。電池の消耗をお知らせ。オートパワーオフ
用途料理の温度管理に
付属品ホルダー×1個
色ホワイト
質量(g)36
使用温度範囲(℃)【検温部】-10~300
電源リチウム電池 CR2032×1個
精度-10~100℃:±1℃、100.1~200℃:±2℃、200.1~300℃:±3℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×19×34.5
表示範囲-10~300℃
動作温湿度範囲【温度】0~40℃ 【湿度】85%RH以下(だだし、結露しないこと)
表示単位0.1℃
オートパワーオフ10分
電池寿命1年(1日30分間使用の場合)
防水性JIS C0920 IPX4 相当
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
検温部を折りたたんで収納できる。バックライト付で見やすい。測定値を固定表示できる(ホールド機能)。電池の消耗をお知らせ。オートパワーオフ機能付。壁掛けフック穴付
用途揚げ物やお肉料理などの温度管理に
質量(g)約40(電池を含む)
使用温度範囲(℃)【検温部】-50~300
精度【-10.0~100.0℃】±1℃【100.1~200.0℃】±2℃【200.1~300.0】:±3℃
表示範囲【検温部】-50~300
使用電池LR44×2個
動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】85%RH以下(結露なきこと)
表示単位0.1℃
オートパワーオフ5分
点灯時間【バックライト】 8秒
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×18×135
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×18×235
大画面だから遠くからでもハッキリ見やすい!
温度、湿度、時計の3点をシンプルに見やすく配置
MAX(最高数値)/MIN(最低数値)を確認できる
教室内の温湿度チェックに
倉庫作業中の温湿度管理に
屋内スポーツの熱中症危険度の目安に
仕様壁掛け用フック穴あり、立てかけスタンドあり
材質ABS樹脂、アクリル
電源単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属)
表示湿度範囲(%):10~99
温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃その他の範囲:±2.0℃
液晶サイズ170×130mm
湿度範囲50~80%:±5%その他の範囲:±10%
表示範囲(℃)‐9.9~50.0
保証期間1年
時計機能あり
時間精度月差±30秒以内
1個
¥5,488
税込¥6,037
欠品中
本体から離れた場所の温湿度を測定し、本体に送信
データ送信時は子機表面(内部)のLEDランプが点滅
複数の部屋の温湿度管理や、屋外と室内の温湿度を把握したい方に
急激な温度変化によるヒートショック対策に
熱中症/インフルエンザ警告表示付き※親機に表示
仕様子機設置距離:30m、フック穴あり
材質ABS樹脂
電源単3形アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属)
湿度センサー抵抗式湿度センサ
湿度測定範囲(%)10~99
保証期間1年
測定間隔10秒
測定温度範囲(℃)‐20.0~60.0
周波数(MHz)子機:315
防水仕様子機:IPX4
送信間隔110~160秒
1個
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
複数の部屋の温湿度管理に
本体と子機で離れた場所の温度/湿度を測定してモニタリング
屋外と室内の温湿度を把握したい方
急激な温度変化によるヒートショック対策に
別売の子機を2台増設した場合、最大4か所の温湿度をモニタリングできる
熱中症/インフルエンザ警告表示付き
熱中症リスクが極めて高い気温の場合、熱中症表示が点滅
最高/最低温湿度(MAX/MIN)がわかる
仕様子機設置距離:30m、スタンド(本体)あり
セット内容本体1台+子機1台
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
電源単3形アルカリ乾電池×4個※本体2個、子機2個(動作確認用付属)
表示湿度範囲(%):10~99
湿度センサー抵抗式湿度センサ
液晶サイズ128×62mm
表示チャンネル数1~3
表示範囲(℃)0.0~50.0
保証期間1年
警告熱中症警告(段階):4、インフルエンザ:2段階
測定間隔10秒
周波数(MHz)子機:315
防水仕様子機:IPX4
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
温度と湿度だけを表示するシンプルな温湿度計
置き場所に困らないコンパクトサイズ
温度/湿度の最高/最低を自動メモリー
便利な壁掛けフック穴&スタンド付き
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源単4形アルカリ乾電池
温度センサーバンドギャップ式温度センサ
湿度センサー静電容量式湿度センサ
液晶サイズ65×65mm
メモリー最高/最低
スタンドあり
保証期間1年
測定間隔約10秒間
温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
1台
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
約1秒で触れずにはかれる体温計
はかりやすいこめかみ測定専用
37.5℃以上は連続音6回でお知らせ
電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能
測定温度を24回分保存できる
用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください)
材質ABS樹脂
電源単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V)
測定精度【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×51×150
使用周囲温度(℃)10~40
表示範囲(℃)【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0
使用周囲湿度30~85%RH
アズワン品番64-9078-51
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00002000
測定部位こめかみ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
5段階の表情で快適度がひと目でわかります
遠くからでも確認しやすい大画面表示
ボタンひとつで最高/最低の温度・湿度を表示
卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付
付属品電池付(単4形乾電池×1個)
質量(g)130
電源単4形乾電池×1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×22×122
温度測定範囲(℃)-10~50
温度精度0~40度:±1.0度、その他の範囲:±2.0度
湿度測定範囲(%)10~98
使用電池単4形乾電池×1
画面表示寸法(mm)76×64
湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10%
温湿度表示-10~50
こんなお得な商品も!
室内デジタル温湿度計 ミニ
モノタロウ
¥699
税込¥769
置き場所に困らないコンパクトサイズ
熱中症・インフルエンザの危険度目安を表情でお知らせ
ストラップ穴付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
分解能温度:0.1、湿度1
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)10~99
液晶サイズ40×39mm
スタンドあり
保証期間1年
設置方法スタンド式
温度と湿度だけを表示するシンプルな温湿度計
小部屋でも邪魔にならないコンパクトサイズ
持ち運びに便利なストラップ穴付き(ストラップ別売) ・便利な壁掛けフック穴&スタンド付
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源単4形アルカリ乾電池
温度センサーサーミスタ
湿度センサー抵抗式湿度センサ
液晶サイズ39×39mm
スタンドあり
保証期間1年
測定間隔約10秒間
温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
熱中症・インフルエンザの危険度目安をバーで表示
温度/湿度の最高/最低自動メモリー
遠くからでも確認できる大画面表示(約W75×H63mm)
磁石での設置に、ずれ落ちにくいすべり止め付
掛けても置いても、フック穴・スタンド付
材質ABS樹脂
電源単4形アルカリ乾電池
温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃、その他の範囲:±2.0℃
温度センサーバンドギャップ式温度センサ
湿度センサー静電容量式湿度センサ
保証期間1年
設置方法磁石、フック、スタンド
湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10%
温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
画面寸法(mm)75×63
A4サイズより小さいコンパクトなIH調理器です。隙間に立ててスッキリ収納/汚れてもサッと拭き取れる フラットなデザインです。10段階の加熱モード(100~1,000W)と5℃刻みの定温モード (60~100℃)を搭載。鍋検知、鍋なし検知、小物検知、温度過昇防止、 切り忘れ防止、高温注意などの安全設計です。マグネットプラグ。
質量(kg)1.5
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)205×205×50
消費電力(W)1000
コード長さ(m)1.8
適合寸法(cm)鍋底:10~16(直径)
TKG品番9-2120-0601
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
置き場所に困らないコンパクトサイズ
熱中症・インフルエンザの危険度をかわいい表情でお知らせ
便利な壁掛けフック穴&スタンド付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
液晶サイズ63×6mm
スタンドあり
保証期間1年
温湿度表示温度:-10℃~50℃、湿度:10~99%
汚れたらサッと洗える防水タイマー。IPX5の防水仕様のタイマー。汚れたら丸洗いできるので、お手入れもかんたんです。※IPX5とは、常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも有害な影響を受けず、タイマーとしての機能を保つことです。最大199分59秒のカウントアップ・カウントダウンが可能です。また、アラームの鳴動時間を「60秒」「15秒」「2秒」の3段階で変更可能なので、 用途やお好みに合わせた鳴動時間を設定できます。3キータイマーなので、1分・1秒単位で細かく時間を設定することができます。ネオジム磁石・スタンドに加え、大きめのストラップ穴があり、利用シーンに合わせて設置方法を選ぶことができます。
仕様【最大セット時間】199分59秒
質量(g)約70
電源【リチウム電池】CR2032×1
表示方式液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×19×72
画面サイズ63×30mm
防水仕様JIS C0920 IPX5
関連資料(0.82MB)
アラーム(鳴動時間)約2秒間・15秒間・1分間
動作温度範囲(℃)0~40
計測時間【カウントアップ最大】199分59秒
省スペースでも!タンク容量がアップしたコンパクト除湿機。カビ臭さ・結露を防ぐ省スペースの除湿機 ※玄関やクローゼット、洗面所、結露が気になる狭いスペースに。除湿種類は「ペルチェ式」、小型で騒音・振動が少ない低騒音設計。電源ボタンに触れるだけのシンプルなON/OFF操作。運転時/緑LED、タンクが満水になると赤LEDが点滅してお知らせ。除湿効果が見える半透明タンク。タンク満水容量 約800mL。引き出し式で水をこぼしにくいタンク
付属品専用ACアダプター×1
質量(g)約920(アダプターを含まず)
種類ペルチェ式
電源専用ACアダプター、入力:100-240V 50/60Hz 1A、出力:9.5V
定格消費電力(W)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×215
タンク容量(mL)(満水)約800(赤ランプ点灯)
使用温湿度範囲温度:15~40℃、湿度:40~90%
取扱説明書(1.91MB)
除湿能力(mL/h)約200/24(温度30℃/湿度80%環境下)
適用畳数4.5以下
1台(800mL)
¥6,980
税込¥7,678
当日出荷
体調に影響しそうな気圧・気温・湿度の気象変化から不調予報をお知らせ
一般財団法人 日本気象協会とせたがや内科・神経クリニック院長の久手堅司医師監修
分かりやすいストレッチマークで対策タイミングをお知らせ
見やすい大画面(約幅128×高さ62mm)
気圧・気温・湿度の変動差によって注意・警告マークを表示します※1
壁掛け用フック穴と立てかけて使える便利なスタンド付
仕様●サイズ:幅150×奥行25×高さ85mm●重量:約195g●材質:ABS樹脂、アクリル樹脂●電源:単3形乾電池×2(動作確認用)●表示気圧範囲:850~1100hPa●表示気温範囲:-9.9~50.0℃●表示湿度範囲:10~99%●メモリー:MAX/MIN(過去12時間)●液晶サイズ:約幅128×62mm●警告表示●▼気温差警告:2段階●▼気圧差警告:3段階●▼湿度警告:2段階●変動差表示単位●▼気温:1℃●▼気圧:1hPa●湿度センサ:抵抗式湿度センサ●測定間隔●▼気圧:約10分間●▼温度/湿度:約30秒間●専門家監修のオリジナルロジックから予測しています
アズワン品番67-7235-35
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
抗菌樹脂なので清潔に使用できる(検温部・表示部を除く)
電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能
測定結果によって2種類のブザー音でお知らせ
わきの下・口の中で測定できる
電池交換可能
電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付
材質ABS(抗菌樹脂)、PC、ステンレス
幅(mm)128
色ホワイト
測定範囲体温 32.0~42.9℃31.9℃以下で「Lo」マーク表示43.0℃以上で「Hi」マーク表示
高さ(mm)19mm
質量(g)9
奥行(mm)11
電源アルカリボタン電池LR41×1個(動作確認用)
最小表示0.1℃
測定精度±0.1℃(32.0℃~42.9℃の間)周囲温度10℃~40℃の時
測定方法実測式
保管温湿度範囲‐10℃~60℃ 30%~90%RH
保証期間購入から1年
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00141000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥645
税込¥710
当日出荷
片手で計算できるスリムタイプ電卓。音を出したくない時にも使えるバイブ機能付!タイマーは最大99時間99分99秒の長時間セットが可能。
色ホワイト
最大設定時間(タイマー )99時間99分99秒、(タイマー カウントアップ計測)99時間59分59秒
付属品電池(リチウム電池CR2032×1個)・ネックストラップ付
質量(g)約48
電源リチウム電池CR2032×1個
表示方式液晶デジタル8桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×13×118
機能加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算
表示形式デジタル
表示内容負符号(-)・エラー( E )
オートパワーオフ約10分
設置方法ストラップ装着
アラーム(鳴動時間)約30秒間、(バイブ振動時間)約30秒間
動作温度範囲(℃)0~40
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
見やすい大画面表示
ラップ/スプリット計測機能
100メモリー機能
タイマー機能付(カウントダウン)
便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム)
操作音ON/OFF切り替え機能
便利なネックストラップ付
材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン
使用温度範囲(℃)0~40
電源リチウム電池CR2032
保証期間1年
最大カウント数9999回
最大計時9時間59分59秒
最小計時1/100秒
アラーム警鳴時間(秒)約30
メモリー数最大記録:100メモリー
電池寿命(年)約1
IPX7相当の防水仕様
見やすい大画面表示
ラップ/スプリット計測機能
100メモリー機能
タイマー機能付(カウントダウン)
便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム)
操作音ON/OFF切り替え機能
便利なネックストラップ付
材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~40
電源リチウム電池CR2032
保証期間1年
最大カウント数9999回
最大計時9時間59分59秒
最小計時1/100秒
アラーム警鳴時間(秒)約30
防水仕様JIS CO920 IPX7
アズワン品番64-9097-82
メモリー数最大記録:100メモリー
電池寿命(年)約1
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
すくって計れるスプーン型スケール。
「g ⇔ ml」で単位を変えられる単位切替機能付き。
用途に合わせて2種のスプーンを付け替え可能。
用途パン作り、お菓子作り、オリジナルドレッシングづくりに便利!。普段のお料理や、塩分制限のある方におすすめ。子犬・子猫の給餌量などの計測にも便利(一般的なドライフードの場合、スプーン(大)1杯で約20~30gです)
最大計量(g)300
色レッド
材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、(スプーン)ポリプロピレン
質量(g)58(電池含む)
最小表示0.3~100g/0.1g、100~300g/0.5g
寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×221×26(スプーン大装着時)
使用電池リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
耐熱温度(℃)(計量スプーン大・小)-21~115
オートパワーオフ約4分
安定所要時間約3秒
計量範囲0.3g~300g
TKG品番7-0568-0401
TKG品番(2017)6-0540-1401
ひょう量単位g
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
料理に合わせたモード設定(加熱モード、低温モード)。すき間に立てて収納が可能
材質本体ケース:PBT樹脂、ポリプロピレン トッププレート:耐熱ガラス
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
温度(℃)定温調理:5段階(60・80・160・180・200℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×250×60
底径(Φmm)対応鍋底:120~180
アズワン品番64-9097-64
電源コード(cm)180
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電池要らずのアナログ式。インテリアに馴染むカラー。7色のゾーン表示で熱中症/インフルエンザの危険度の目安をお知らせ。スタンド/壁掛け用フック穴
質量(g)約 100(スタンドを含む)
測定方式バイメタル方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 127×32×127
精度(℃)温度:10~30:±1、その他の範囲:±2湿度:30~90%:±8%、その他の範囲:±10%
表示範囲温度:10~40℃、湿度:20~90%
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
暗い場所でも表示が見やすいバックライト付
IPX7相当の防水仕様
見やすい大画面表示
ラップ/スプリット計測機能
100メモリー機能
タイマー機能付(カウントダウン)
便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム)
操作音ON/OFF切り替え機能
便利なネックストラップ付
材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~40
電源リチウム電池CR2032
保証期間1年
最大カウント数9999回
最大計時9時間59分59秒
最小計時1/100秒
アラーム警鳴時間(秒)約30
防水仕様JIS CO920 IPX7
アズワン品番64-9097-83
メモリー数最大記録:100メモリー
電池寿命(年)約1
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
文鳥モチーフのかわいいタイマー。 水浴びできる!(IPX7)。 「10分」「1分」「10秒」単位のボタンで、かんたんにセットできる。 手が離せないときに嬉しい15秒の短めアラーム。 便利なリピート機能付。 カウントアップ/カウントダウン。 時計としても使える時計機能付。 スタンド/磁石/ストラップ穴付
質量(g)約 45 (電池を含む)
表示液晶デジタル4桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 82×14×90
使用電池リチウムボタン電池 CR2032×1個
最大設定時間99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)約15
防水仕様JIS C 0920 IPX7/IPX7とは常温で水道水、静水の水深1mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、タイマーとしての性能を保つことです。
取扱説明書(0.95MB)
動作温度範囲(℃)0~40
計測時間カウントアップ:最大99分59秒
置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。熱中症・インフルエンザ警告を表情でお知らせします。便利なスタンド、壁掛け用フック、ストラップ穴付。
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池×1個(確認用付属)
精度温度 0.0~40.0℃:±1.0℃/その他の範囲:±2.0℃、湿度 50~80%:±5%/ その他の範囲:±10%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×17×67
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)10~99
表示範囲-9.9~50℃、10~99%
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×17×67
設置方法置き/壁掛け
分解能(%RH)1
バキュームシーラー専用取り替えロール
材質ナイロン、ポリエチレン
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
汚れたら丸洗いできる防水タイプ。塩分濃度/最大5%まで0.1%単位で計測可能。オートパワーオフ付きの省エネ設計。電池容量が少なくなると「Lo」表示でお知らせ。取扱説明書に「塩分相当量 早見表」(参考)を掲載
仕様被測定物温度0~90℃
材質ABS樹脂、PET、ポリプロピレン、真鍮、金メッキ
測定範囲(外表示:0.1%未満) 0.0(点滅)/(外表示:5.0%超え) 5.0(点滅)
電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
測定方法電気伝導度測定方式
測定範囲(%)0.1~5.0
最小表示(%)0.1
測定時間(秒)3
耐熱温度(℃)(検針部) 115
保証期間1年
オートパワーオフ1分
防水仕様(JIS C 0920) IPX7
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
<カウントダウン、カウントアップ、リピート機能付>
りんごのキュートな形と鮮やかなカラーが目を引くキッチンタイマー。
かわいい見た目だけでなく、タイマーとしての機能も充実しています。
セットした時間になると音が鳴るカウントダウン機能に加え、
ストップウォッチのように経過時間をはかるカウントアップ機能も搭載。
本体は抗菌(抗菌技術協議会認証)なので衛生的。簡単に使えるタイマーで、
料理や勉強など様々な場面で活躍します。
<使いやすさ抜群の3キータイプ>
3つのボタンで簡単操作。押しやすい大きめのボタンです。
<便利なひも通し穴>
背面には磁石と首から提げるひもを通す穴がついています。
アラームセット時間99分59秒
質量(g)32
表示方式液晶デジタル4桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×21×74
表示形式デジタル
使用電池アルカリボタン電池LR44×1
設置方法マグネット、ストラップ装着
アラーム警鳴時間(秒)60
動作温度範囲(℃)0~40
カウント時間99分59秒
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
<キュートなねこタイマー>
ねこのモチーフのかわいいタイマー。
キッチンや机の上に置けば、料理も勉強も楽しくできそうですよね。
かわいい見た目だけでなく、タイマーとしての機能も充実しています。
セットした時間になると音が鳴るカウントダウン機能に加え、ストップウォッチのように
経過時間をはかるカウントアップ機能も搭載。3つのボタンで操作も簡単で手軽に使えます。
本体は立てて置いたり、冷蔵庫など磁石がくっつくところに貼ったり、
ストラップをつけて首から提げたりシーンに合わせてご利用いただけます。
<便利で可愛いしっぽ>
しっぽに輪ゴムをかけておけます。
<磁石付だから邪魔になりません>
背面には磁石がついているので、冷蔵庫などにつけて使えます。
質量(g)38
表示方式液晶デジタル4桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×27×67
表示形式デジタル
使用電池アルカリボタン電池LR44×1
設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着
アラームセット時間99分59秒
アラーム警鳴時間(秒)60
動作温度範囲(℃)0~40
カウント時間99分59秒
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
関連キーワード
1
2
次へ