36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして 周囲温度(℃)70(許容電流算出)
1巻(6m)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。
発光色 仕様DC12V車専用、LED6灯 消費電流(mA)70 コード長さ(cm)30 太さ(sq)(コード)0.2相当
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

純正配線から細線を分岐
用途太いコードから細いコードを分岐。 質量(g)12
1パック(3個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。
用途配線コードの分岐に。
1パック(6個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

絶縁性・耐候性に優れたビニールテープ JIS C 2336規格品
用途ハーネスやコードの結束・絶縁保護に 赤/黒 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2
1個
349 税込384
当日出荷

穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)36×21×13 種類プッシュスイッチ スイッチON-OFF コード長さ(mm)300 コード0.2sq相当 使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷

ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)
用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX4相当
1セット(4個)
399 税込439
当日出荷

つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V)DC12 サイズΦ5(拡散砲弾型レンズ) 消費電流(mA)14
1パック(2個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類プッシュスイッチ タイプ(スイッチ)ON⇔OFF スイッチON-OFF コード長さ(mm)300 コード0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1891 LED用電源ボックス エーモン 動画あり
LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ 適合(コード)0.12~0.2sq スイッチON-OFF 出力DC12V120mA(MAX) 使用可能温度範囲-10~60℃ 使用可能電力MAX120mA以下
1個
799 税込879
当日出荷

組み立て式の電源プラグ 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 適合(コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
539 税込593
当日出荷

最大8本のアースを1つにまとめる 電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
仕様最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本 付属コード1.25sq×約30cm 使用可能電力(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下 端子クワ型Φ6
1セット
599 税込659
当日出荷

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12 コード長さ(mm)1000(0.2sq)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2853 フラッシュユニット エーモン 動画あり
LEDをピカピカ点滅! 6種類の点滅パターンが選択可能 点滅OFFも可能 LED専用のユニット
用途リアハッチの後方安全アピールに!。ダミーセキュリティに! 適合DC12V車専用 セット内容フラッシュユニット(1個)、両面テープ(1枚) 使用温度範囲(℃)-20~60 コード長さ(mm)300 出力電流(mA)500 太さ(sq)0.2
1セット
689 税込758
当日出荷

ワンタッチロック機構でカンタン着脱 つないだ電装品が分かるシール付(4枚付属)
用途LEDなどの電源分岐・接続に 適合サイズ0.2~1.25sq(コード) 使用可能電力DC12V車・120W以下/DC24V車・240W以下
1個
499 税込549
当日出荷

フラットLED エーモン 動画あり
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。 付属品専用レンズカバー・両面テープ 材質本体/ABSレンズ/アクリルコード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材) 定格電圧(V)12 コード長さ(mm)200 消費電流(mA)20 コード太さ/0.2sq相当 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)レンズカバー/30×19.5×8
1セット
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様DC12V車専用、防水 セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚 寸法(Φmm)(LED)15 消費電流(mA)20 コード60cm×0.2sq相当 取付穴径(Φmm)(マウント)17 取付板厚(mm)MAX3 防水保護等級IPX6相当
1セット
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!。両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
コード長さ(mm)300(0.2sq) 消費電流(mA)20(1個あたり) 定格電圧(V)12
1パック(2個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電容量を感知して電装品をON-OFF。自動もどり(押している間だけON)。パネル裏などに隠して設置できる
付属品両面テープ セット内容ステルススイッチ:1個・両面テープ:1枚 タイプ(スイッチ)ON⇔OFF/自動もどり 種類ステルススイッチ スイッチON-OFF(自動戻り式) コード長さ(mm)300 コード0.2sq相当 使用可能温度範囲-10~60℃ 使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可 作動(範囲)本体上面から約4mm以内
1個
999 税込1,099
当日出荷

スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。 ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。 空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途トヨタ・ダイハツ車用 スイッチON-OFF タイプ純正交換タイプ コード長さ(mm)約300 発光色ホワイト コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可 適合車種トヨタ・ダイハツ車用
1個
999 税込1,099
当日出荷

3連フラットLED エーモン 動画あり
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。 付属品両面テープ 材質コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材) 定格電圧(V)12 コード長さ(mm)200 消費電流(mA)60 コード太さ/0.2sq相当
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。
仕様DC12V車専用、LED14灯 セット内容面発光フラットLED:1個・両面テープ:1枚 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)(LED)45×16 消費電流(mA)90 コード長さ(cm)20 太さ(sq)(コード)0.2相当
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。 ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。 空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途トヨタ車用 スイッチON-OFF タイプ純正交換タイプ コード長さ(mm)約300 発光色ホワイト コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可 適合車種トヨタ車用
1個
999 税込1,099
当日出荷

車外(エンジンルーム内など)での電装品の保護に.
許容電流(A)2.5(MAX) 仕様ミニ管ヒューズ専用 付属コード0.2sq相当×12cm 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX4相当
1個
579 税込637
当日出荷

ワンタッチで1本の電源線を2本に分岐できる。ジェルが空間を埋めて防水!。プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX3相当)
用途車外での電源線の分岐に。 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX3相当
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12 コード長さ(m)1 太さ(sq)0.2
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途日産車用 スイッチON-OFF タイプ純正交換タイプ コード長さ(mm)約300 コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
1個
999 税込1,099
当日出荷

空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途スズキ車用 スイッチON-OFF タイプ純正交換タイプ コード長さ(mm)約300 コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可 適合車種スズキ車用
1個
999 税込1,099
当日出荷

スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。マウスのようなクリック感のある押し心地。貼るスイッチ(両面テープ付)
付属品両面テープ スイッチON-OFF コード長さ(mm)約300 発光色ブルー コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・1A以下※DC24V使用不可
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

薄くて目立たずしっかり固定
用途エンブレムの接着に グレー 使用温度範囲(℃)-30~150 テープ幅(mm)5 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤アクリル系粘着剤 特性薄くて強力
1巻
639 税込703
3日以内出荷

用途軽量小物用、外装小物やエンブレムなどの取り付けに 厚さ(mm)0.2 グレー 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ幅(mm)5 寸法(幅Wmm×長さLm)5×2 適合材【効果的に接着できる素材】・鉄・アクリル・ステンレス・ABS・アルミニウム・ガラス・PS(ポリスチレン)・PC(ポリカーボネイト)
1巻
489 税込538
当日出荷

ダークグリーンのミリタリー調パネル採用。貼るスイッチ(両面テープ付)
付属品両面テープ スイッチON-OFF コード長さ(mm)約300 発光色ウォームホワイト コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・1A以下※DC24V使用不可
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

アルミパネルによる高級感のある外観。貼るスイッチ(両面テープ付)
付属品両面テープ スイッチON-OFF コード長さ(mm)約300 発光色ホワイト コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・1A以下※DC24V使用不可
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷