。Groveコネクタで接続できる35×47×8.5mmのブレッドボード。Groveコネクタを搭載したブレッドボードで、Groveモジュールを接続して使用できます。ボードの下部に金属ストリップがあり、ボード上部の穴と電気的に接続されています。プラグ&プレイ接続が可能なGroveポート搭載。簡単にプロトタイピングできるデュポントコネクタ搭載。電流保護用のリセット可能なヒューズ(PTC)で保護。最大電流500mA。動作ステータス表示用パワーLED。Grove標準サイズ(40×60mm)
仕様【セット内容】Groveブレッドボード本体・Groveケーブル・4pinオスヘッダ 【Groveとは?】Groveは、回路どうしの接続や実験を容易にし、プロトタイピングを簡素化します。ジャンパーやはんだ付けは必要ありません。また、Groveモジュールを接続することで様々なニーズを満たすことができます。さらに、オープンハードウェアだけでなく、オープンソースのソフトウェアも用意されています。・Seeeduino/Arduino・Seeed Studio BeagleBone Green・LinkIt One【資料】Grove セレクションガイド・初心者のためのブレッドボードの使い方
アズワン品番67-0392-75
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
これは、1312個の絶縁はんだ付け。パッドを備えたCubieboardのプロトタイピングボードです。Cubieboardのすべてのピンは、ジャンパー線接続用に2.54mmヘッダーに分割されています。このボードには、モニタ/TV接続用のVGAポートが追加されています。VGAは、Cubieb
アズワン品番67-0476-31
1個
¥2,598
税込¥2,858
33日以内出荷
Strawbeesはストローを互いに接続。できるシンプルなユニットをベースにした構築キットです。標準的な1/4インチのストローの端にStrawbeesを刺して支柱を作り、別のStrawbeesと接続する。本キットには、2つのランダムな色のコネクタが141個、サンプルストローが含
アズワン品番67-0451-68
1個
¥4,898
税込¥5,388
33日以内出荷
Strawbeesはストローを互いに接続。できるシンプルなユニットをベースにした構築キットです。標準的な1/4インチのストローの端にStrawbeesを刺して支柱を作り、別のStrawbeesと接続する。本キットには、白のコネクタが1034個、1つのランダムな色、サンプルストロー
アズワン品番67-0451-66
1個
¥18,980
税込¥20,878
33日以内出荷
いくつかのアナログセンサーをPapilio FPGAボードに接続する必要はありません。Papilio Analog Grove wingは、Groveビルディングブロックの素晴らしいライブラリを開いて。使用できるようにします。Groveモジュールはシンプルな電子機器向けの堅実で実績のある設計を提供します。必要なGroveモジュールを購入し、標準のコネクタを使用して、Papilio Analog Grove Wing またはPapilioDigital Grove Wing に接続するだけで準備が整います。このユニットにはコンバータケーブルが含まれていません。GroveモジュールをPapilio Analog Grove Wing に接続するためのコンバータケーブル。のバンドルを購入してください。
アズワン品番67-0476-34
1個
¥2,998
税込¥3,298
33日以内出荷
RF Explorer を他の機器またはデバイスに接続する場合は、RFケーブルが必要です。この50cmケーブルは、3GHzまでのあらゆる周波数に適しており、RF Explorer をあらゆる外部 SMA。オスデバイスまたはアンテナに適合させることができます。接続に余分な長さが必要な場合は、これらのケーブルを2本以上直列に組み立てることで対応できます。
仕様●ピグテイルケーブル RG316●ケーブル長:50cm●公称インピーダンス:50Ω●周波数:DC~3GHz●金メッキ
アズワン品番67-0477-40
1個
¥1,698
税込¥1,868
33日以内出荷
いくつかの電子モジュールをPapilio FPGAボードに接続する必要はありません。Papilio Digital Grove wingは、Groveビルディングブロックの素晴らしいライブラリを開いて使用できるようにします。Groveモジュールはシンプルな電子機器向けの堅実で実績のある設計を提供します。必要なGroveモジュールを購入し、標準のコネクタを使用して、Papilio Digital Grove Wing またはPapilioAnalog Grove Wing に接続する
アズワン品番67-0476-35
1個
¥1,498
税込¥1,648
33日以内出荷
W5500イーサネットシールドv1.0 を。使用すると、プロジェクトにインターネット接続を提供できます。W5500を使用すると、TCP/IPスタック、10/100イーサネットMAC。およびPHY が組み込まれたシングルチップを使用するだけで、ユーザはアプリケーションでインターネット接続を利用できます。シールドにはGrove センサからの大量のデータを保存する必要があるプロジェクトをサポートするために、2つのGrove コネクタとmicroSD カードソケットもあります。RJ45
仕様●項目1:(Aruduino)●項目7:Aruduino
アズワン品番67-0451-21
1個
¥5,998
税込¥6,598
33日以内出荷
1メイク接点(単極単投、ノーマルオープン)のリレーです。コントロールはGROVEコネクタで行い、接点はモジュール上の別のコネクターで接続します。
アズワン品番63-3078-99
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
このカップリングにより、4mm。シャフトのモーターをホイール、つまりメカナムホイール、または回転が必要な同じハブパターンを持つ他のオブジェクトに接続できます。
仕様●項目1:シャフトカプラー●項目2:Aluminum alloy Coupling A01●材質:アルミニウム合金●内径:4mm ,外径:15mm●フランジ径:28mm●長さ:16mm
アズワン品番67-0451-80
1個
¥599
税込¥659
33日以内出荷
本質的にImpは、ほとんどすべてのハードウエアデバイスを他のデバイスとインターネットサービスの両方に接続するための簡単で統合された方法を提供します。これは単なるWiFi カードではなく、処理機能が組み込まれたWiFi モジュールでもあります。これは接続の煩わしさを処理する統合プラットフォームであり、メカニズムではなくアプリケーションに集中できます。本品は、Imp001 デバイスに必要な最小限のコンポーネントを備えた非常にシンプルなブレークアウトボードです。
仕様●項目1:(関連商品)
アズワン品番67-0451-53
1個
¥3,398
税込¥3,738
33日以内出荷
ArduinoのシールドでLiポリマー充電池の充電やソーラーパネルの接続、USB経由の受電、給電、スマートフォンや携帯オーディオの充電など様々なパワーマネージメントをこなします。
アズワン品番63-3079-49
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
Texas InstrumentsのLaunchPad 開発キット用 共同ブランドのクイックスターターキットです。TI社が提供するさまざまなLaunchPad開発キットに接続できる拡張モジュールです。このキットにはGrove ベースブースターパックが1個と厳選されたGrove モジュールが10個含まれています。Groveモジュールとかんたんに接続できるよう、4ピンのインターフェイスを13個備えています。【注意】。LaunchPadバージョン:CC3200-LAUNCHXLとは互換性がありません。
アズワン品番67-0451-59
1個
¥16,980
税込¥18,678
33日以内出荷
DVK570は、Cubietruck用に設計され。た拡張ボードであり、外部アクセサリボードを接続するためのさまざまなコンポーネントとインターフェースを統合しています。Cubietruck の評価と開発に最適です
仕様●項目1:(SBC)●項目2:拡張ボード●項目4:統合機能、複合機能●項目7:Cubietruck
アズワン品番67-0451-23
1個
¥6,998
税込¥7,698
33日以内出荷
今までにない超軽量・超薄型LED。マトリックスパネルです。完全に組み立てられた1つのパネルと10ピンIDCケーブルで構成されています。パネルには512個のRGB LEDがあり、視野角が広いので横から見ても明るさが落ちません。パネルモジュールはチェーン接続も可能で、相互に接続して長いディスプレイを作成できます。このディスプレイを制御するには、Arduino Uno などのコントローラが必要になる場合があります。屋内ディスプレイ
仕様●ピクセル直径:3.0mm●ピクセルピッチ:4.0mm●ピクセル解像度:16×32●平均電力:3.5W(ピーク 4W)●外形寸法:64×128×11mm
アズワン品番67-0451-30
1個
¥8,298
税込¥9,128
33日以内出荷
Grove-Voltage Dividerは、外部電圧を測定するためのインターフェースを提供します。入力インターフェースに抵抗を接続する必要がなくなります。さらに、電圧利得はダイヤルスイッチで選択できます。使いやすいGrove互換の分圧器です。
電圧(V)[外部]1.0~43(10を選択)/0.3~12.9(3を選択)
測定精度≦1%
基板寸法(mm)40×20
アズワン品番64-5657-29
動作電圧(V)4.7~5~5.3
1個
¥1,298
税込¥1,428
33日以内出荷
これはCubieboard&CubieboardA20。のアドオンボードです。ハードディスクとCubieboardを簡単に組み合わせるため、ハードディスクへの電源供給が目的です。つまり別の電源なしでHDDをCubieboardに。接続できるようにします。
仕様●供給電圧:5V~12V●ボードサイズ:130×130×20mm●Cubieboard:シングルボードコンピュータ、CubieboardA20はCubieboardの新バージョンです。
アズワン品番67-0476-13
1個
¥1,898
税込¥2,088
33日以内出荷
。このSMA オス-メス は、非常に低い減衰で6GHzを処理できる高品質のケーブルです。これは、RF Explorer 信号発生器をデバイスに接続したり、追跡発生器として機能したりするのに適したケーブルです。
仕様●周波数範囲:DC~6GHz●公称インピーダンス:50Ω●減衰:6GHzで最大0.3dB●長さ:10cm
アズワン品番67-0452-20
1個
¥2,898
税込¥3,188
33日以内出荷
All Pixelは、2.7x0.9インチの。小型デバイスで、主要なプログラマブルLEDストリップすべてをUSBで簡単にコントロールできます。プラグインし、LEDを接続し、チップセットをコードにセットして実行するだけです。
仕様●入力電源:USBから 5V●LED駆動電源:DC電源ジャック経由で最大5A●通信インターフェース:USBシリアル
アズワン品番67-0451-64
1個
¥7,198
税込¥7,918
33日以内出荷
このSMA オス-オス は、非常に低い減衰で6GHzを処理できる高品質のケーブルです。これは、RF Explorer 信号発生器をデバイスに接続したり、追跡発生器として機能したりするのに適したケーブルです。
仕様●周波数範囲:DC~6GHz●公称インピーダンス:50Ω●減衰:6GHzで最大0.3dB●長さ:10cm
アズワン品番67-0452-19
1個
¥2,898
税込¥3,188
33日以内出荷
。メスーメス アダプタは、。SMAオスケーブルコネクタの性別をSMAメスに変更し、2本のケーブル間にオス-オスブリッジを提供するために必要です。RF Explorer Tracking Generator モードでSMAオス接続を正規化するときに必要です。
仕様●周波数範囲:DC~6GHz●公称インピーダンス:50Ω
アズワン品番67-0452-18
1個
¥2,298
税込¥2,528
33日以内出荷
4.3インチのRaspberryPi ディスプレイモジュールは、RaspberryPiディスプレイモジュール・パックで、4.3インチ抵抗膜方式LCDディスプレイ、。4DPiアダプタおよび5wayインターフェース・ケーブルが含まれています。4.3インチのRaspberryPiディスプレイモジュールは、uLCD-43PTディスプレイをRaspberryPiとのインターフェース専用にカスタマイズし、。配線の手間をかけずに簡単にインターフェースを提供します。RaspberryPiディスプレイモジュール・パックを使用すると、RaspberryPiユーザーが4DPiアダプタシールドを。RaspberryPiに素早く接続し、アダプタとディスプレイモジュールを5Wayケーブルで接続すると、数秒で新しい4Dシステムディスプレイのプログラミングを開始できます。
アズワン品番67-0451-28
1個
¥36,980
税込¥40,678
33日以内出荷
ほとんどの実験室グレードの。RFベンチサイズの機器は、Nコネクタサイズのケーブルを使用します。このNメスからSMAオスへのコネクタは、RF EXplorer を他のベンチサイズの機器またはケーブルに簡単に接続します。
仕様●公称インピーダンス:50Ω●周波数:DC~3GHz●メッキ:ニッケルメッキ/金メッキ
アズワン品番67-0477-34
1個
¥1,198
税込¥1,318
33日以内出荷
Universal 4pin Buckledケーブルは、 迅速なプロトタイピングを可能とするために、Grove System のすべてのGrove モジュールをBasic Shieled や他のGrove互換ボードに接続できるように作られています。40cmと異なるケーブル長も選択できます。
アズワン品番64-5657-69
1個
¥929
税込¥1,022
33日以内出荷
Universal 4pin Buckledケーブルは、 迅速なプロトタイピングを可能とするために、Grove System のすべてのGrove モジュールをBasic Shieled や他のGrove互換ボードに接続できるように作られています。30cmと異なるケーブル長も選択できます。
アズワン品番64-5657-66
1個
¥679
税込¥747
33日以内出荷
。これらのステンレス製アルミシャフトカプラを使用すると、さまざまなサイズのシャフトを連結できます。これらは、モーターシャフトとドライブシャフト、または2つの異なるサイズのシャフトに接続するために使用できます。すべて六角レンチが付属しています
仕様●長さ:25mm 外径:14mm●ボア:5-6mm
アズワン品番67-0452-23
1個
¥469
税込¥516
33日以内出荷
サーボモータの駆動アーム接続用パーツ。ロボット部品用のカスタマイズされたブラケットです。SR518シリーズサーボモータでの組み立てが非常に簡単です。また、ロボットの関節を都合よく動かすことができます。航空機用アルミニウム。陽極酸化表面
仕様●項目1:サーボモーターマウント、ブラケット●項目2:Driving arm Connection for Servo motor
アズワン品番67-0452-15
1個
¥2,398
税込¥2,638
33日以内出荷
Tessel製 気候モジュール。周囲の湿度と温度を検出します。0~70℃ ±1%の精度で温度を検出。0%~80%の相対湿度を測定。インターネットから気象データを取得し、リレーをファンヒータ/加湿器に接続して気候を再現します。
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:温度、湿度●項目7:Tessel
アズワン品番67-0451-07
1個
¥6,598
税込¥7,258
33日以内出荷
SparkCoreは、Arduino互換,Wi-Fi対応,クラウドベースの開発プラットフォームであり、インターネットに接続されたハードウエアの作成を簡単にします。このシールドは、基本的にユーザーがArduino互換のシールドをSparkCoreに接続できようにするアダプタです。このシールドが実行する2つの機能があります。SparkCoreのArduinoピンレイアウトへのピンマッピングと、3.3Vから5Vへの電圧変換です。TI製TXB0108PWRを使用して、SparkCoreの3.3VロジックレベルとArduinoの5Vロジックの間で電圧変換を行います。アナログピンの定格は最大3.3Vで5.0Vではありません。シールドにはオンボード電圧レギュレータがあり7V~15Vを入力します。
仕様●項目1:(Aruduino)●項目7:Aruduino
アズワン品番67-0476-39
1個
¥4,998
税込¥5,498
33日以内出荷
人間の動きを検出できる赤外線センサー。Groveコネクタに接続して使用するPIRセンサーです。PIR(Passive Infrared Ray)センサーは、物体が出す赤外線の変化を検知するセンサーで、人間や動物の動きを感知することができます。動きを検出すると、sig端子から"Hig
仕様●電圧範囲:3V~5V●検出距離範囲:3.2m~12m●応答時間:< 1s●動作温度:-20~+85℃●インタフェース:Grove●寸法:20mm×20mm×11.5mm●重さ:3g●バッテリー:Exclude●セット内容●Grove-デジタルPIRモーションセンサー ×1●Grovekケーブル ×1●PIRモーションセンサシリーズには、以下の製品があります。●製品:測定範囲(理論値):商品特性●Grove-PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールド時間調整可能●応答速度:0.3s - 25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間調整可能●Grove-ミニPIRモーションセンサー:最大検知距離:2-5m(設定値は2m)●角度:X=110° Y=90°:感度調整可能●ミニ型●PIRモーションセンサーモジュール:最大検知距離:3-7m●角度:< 120°:測定距離調整可能●Grove-デジタルPIRモーションセンサー:最大検知距離:3-12m●角度:< 100°:ミニ型●Arduinoや Raspberry piと組み合わせたPIRセンサーの使い方は、こちらのブログを参照してください。センサー操作などは wikiページを参照してください。
アズワン品番67-0394-51
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
。ST STM32F051C8T6 Cortex-M0を搭載した、オールインワンのArduino互換プロトタイプ・プラットフォームです。Gtove 4-pin インターフェイスと統合されており、主要なGrove ファミリーと接続することができるので迅速かつかんたんにプロトタイプが作れます。
アズワン品番67-0451-16
1個
¥5,898
税込¥6,488
33日以内出荷
Power Tapは、小型(1インチ未満の正方形)のアクセサリボードで、長いLEDランの電源を簡単に接続できます。長いストリップでは電圧降下が発生するため、5m または5A のいずれか早い方の間隔で電源を注入することをお勧めします。Power Tap を使用すると、LEDのセク
アズワン品番67-0451-63
1個
¥1,498
税込¥1,648
33日以内出荷
このボックスを使用してICチップ、。抵抗器、小ネジ、ナット、ワッシャーなどの小さな部品をすべて収納できます。特別に設計された周辺プロファイルにより、同じまたは異なる。他のボックスとの安全な接続が保証されます。この機能を使用すると、任意の構成で独自の
仕様●色/pink●サイズ/大型 他の異なるサイズがあります
アズワン品番67-0476-85
1個
¥569
税込¥626
33日以内出荷
このボックスを使用してICチップ、。抵抗器、小ネジ、ナット、ワッシャーなどの小さな部品をすべて収納できます。特別に設計された周辺プロファイルにより、同じまたは異なる。他のボックスとの安全な接続が保証されます。この機能を使用すると、任意の構成で独自の
仕様●色/黄●サイズ/特大型 他の異なるサイズがあります
アズワン品番67-0476-88
1個
¥669
税込¥736
33日以内出荷
基本的なファスナーキットにはネジ、ナット、リベット、ケーブルなど多くの標準パーツが含まれています。これらのパーツは機械設計のさまざまな部品の固定、PCBの分離や固定、シェルの接続などに使用します。このボックスは、標準部品を探す煩わしさを取り除くとともにコンパクトで軽量、携帯性に優れています。
アズワン品番67-0476-89
1個
¥3,698
税込¥4,068
33日以内出荷
このボックスを使用してICチップ、。抵抗器、小ネジ、ナット、ワッシャーなどの小さな部品をすべて収納できます。特別に設計された周辺プロファイルにより、同じまたは異なる。他のボックスとの安全な接続が保証されます。この機能を使用すると、任意の構成で独自のボックスを作成できます。
仕様●色/青 他の異なる色があります●サイズ/小型 他の異なるサイズがあります
アズワン品番67-0476-83
1個
¥429
税込¥472
33日以内出荷
このボックスを使用してICチップ、。抵抗器、小ネジ、ナット、ワッシャーなどの小さな部品をすべて収納できます。特別に設計された周辺プロファイルにより、同じまたは異なる。他のボックスとの安全な接続が保証されます。この機能を使用すると、任意の構成で独自のボックスを作成できます。
仕様●色/赤 他の異なる色があります●サイズ/小型 他の異なるサイズがあります
アズワン品番67-0476-84
1個
¥459
税込¥505
33日以内出荷
リレーシールドはArduino/Seeeduinoボードへの大電流負荷を制御できる4つの高品質リレーを提供します。これは、Arduino のデジタルI/Oでは直接制御できないデバイスを制御するための優れたソリューションになります。標準化されたシールドフォームファクタによりArduino および互換機とのスムーズな接続が可能になります。シールドには各リレーのオン/オフ状態を示す4つのLEDインジケータもあります。
仕様●動作電圧:4.75V~5.25V●動作電流:8mA~250mA●接点電圧:250VAC/30VDC●接点電流:15A/7A●周波数:1Hz●基板サイズ:70X53mm
アズワン品番67-0451-20
1個
¥3,898
税込¥4,288
33日以内出荷
Xadow-NFCタグは高度に統合された。近距離無線通信タグモジュールです。このモジュールはI2Cインターフェースであり、M24LR64E-Rに基づいており、M24LR64E-Rには64ビットの一意の識別子と64KビットのEEPROM。を備えています。Xadow-NFCタグは使用するエンクロージャから簡単に引き出せる独立したPCBアンテナを接続し、プロジェクトの外部を設計するためのスペースを残します。
仕様●動作電圧:5Vまたは3.3V●動作電流<1mA●2cmの最大有効範囲●13.56MHz で非接触通信に対応●ISO15693 およびISO18000-3モード1 と互換性があります
アズワン品番67-0477-03
1個
¥3,998
税込¥4,398
33日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ