Sentry取扱い終了
12mmの扉と分厚い鋼鉄のボディが外部から収納物を守ります。こじ開けを強固に防ぐ太い複数本のカンヌキや過酷な状況でも耐える蝶番を完備しているテンキー式投入式金庫です。夜間営業や人の出入りの多い店舗等に最適です。付属のアンカーキットで、安全性を高める固定も可能です。お好みの暗証番号を最大7種類設定可能。複数人の使用にも対応できます。投入口は隙間からの抜き取りを防止するよう設計されています。自分が設定した一定時間解錠操作を不可能にする「解錠操作停止モード」が完備され、不在時の不正な解錠を防止します。
付属品棚板1枚、アンカーキットトラスコ品番453-0951材質スチール質量(kg)54.9色ブラック容量(L)45.3有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)337×281×394本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)355×392×686外寸(幅×奥行×高さ)(mm)355×392×686有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)337×281×394