曜日別特売

セントリー 耐火・耐水金庫

セントリー 耐火・耐水金庫 - Sentry
(1件のレビュー)

押しやすいテンキー式プッシュボタンタイプです。
UL1時間耐火、爆発、落下衝撃試験に合格しています。
ETLメディア1時間耐火テストに合格しています。(対象:CD、DVDフラッシュメモリー)
火災時の消火放水が庫内に浸入するのを防ぐ耐水機能付です。
テンキー、シリンダキーのダブルロックタイプです。

付属品
鍵付ドロワー1個、トレー1個
トラスコ品番
460-7104
材質
鋼板
質量(kg)
43
グレー
容量(L)
33.6
電源
単3電池×4本(付属)
内装
プラスチック樹脂
施錠方法
テンキー
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
310×293×340
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
415×491×453
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
415×491×453
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
310×293×340
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41104235JSW3827
92,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41104235
2016-05-16
用途: 事務所用
建設業・工事業

手ごろな大きさで、カギと暗証がいるのがいい 書類も入って使いよい製品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする