曜日別特売

耐火防水USBポート付きメディア保管庫

耐火防水USBポート付きメディア保管庫 - Sentry

強固なボディにUSBポートを内蔵しており、ポータブルHDDなどを保管すると外部からのアクセスが可能なセキュアな外部記憶装置保管が可能です。
チューブラーキーによる施錠が可能で、プライバシーの保護が可能です。

トラスコ品番
351-6946
質量(kg)
8.5
容量(L)
2.4
有効内寸(mm)
133×106×167
耐熱性
843℃(30分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×280×248
保管数
60枚
錠前
シリンダー錠
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
235×280×248
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37116037QA0121
31,905
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする