曜日別特売

耐火・耐水金庫ビッグボルトシリーズ (ダイヤル式)

耐火・耐水金庫ビッグボルトシリーズ (ダイヤル式) - Sentry

火災時の消火放水や浸水などの水害から守る耐水性能付です。熱に弱いCD/DVD/USBメモリを守るデジタルメディア耐火性能認定品です。太く頑丈な複数本のカンヌキと、こじ開け防止機能を備えた蝶番による強堅なつくりです。目盛りの位置に合わせやすくカチカチとしたクリック感のあるダイヤルと、特殊な形状の鍵付で安心のダブルロックタイプです。A4ハードファイルが収納可能です。ドア裏に便利な収納スペース・鍵フック付です。整理がしやすい鍵付ドロワーと棚板またはトレイ付です。

施錠方法
ダイヤル・シリンダ錠
材質
外装:鋼板 耐火材:ピロノックス(独自素材)
ブラック
内容量
1台
注意
※JFW123DE:玄関先渡し(階段上げ下げ費別途)。JFW205DG:車上~据付費別途。※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
容量(L)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39916425JFW205DG鍵2本、トレイ1個、鍵付ドロワー1個(ドロワー用鍵2本付)754-680756.6365×280×498472×491×603
132,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39917256JFW123DE鍵2本、棚板1枚、鍵付ドロワー1個(ドロワー用鍵2本付)754-678533.6310×280×349415×491×453
91,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする