曜日別特売

耐火防水CD/DVD専用保管庫

耐火防水CD/DVD専用保管庫 - Sentry

30分843℃という過酷な耐火テストに合格したメディア専用の保管庫です。
CD・DVDを整理するための使いやすい収納ホルダーつきです。
置き場所に困らないコンパクトな設計のため、身近な場所でメディアの安全な保管ができ大変便利です。
フラットキーによる施錠が可能なためプライバシーの保護が可能です。

トラスコ品番
351-6938
質量(kg)
6.8
容量(L)
5.1
有効内寸(mm)
178×190×149
耐熱性
843℃(30分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×315×225
保管数
100枚
錠前
シリンダー錠
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
247×315×225
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37116012QA0110
17,620
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする