- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 日動電工
- 2ページ目
2ページ目: 日動電工のすべての商品
特価
本日12月27日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。
既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット)
適合(既設ケーブル)同軸ケーブル8C・12C、光ケーブル12芯・100芯、Φ12~Φ16
種類ガイド工具1号
寸法H(mm)34.5
寸法D(Φmm)12.5
寸法W(mm)80
寸法d(Φmm)17
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1個で2役。
VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。
VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
寸法d(Φmm)5
はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
テープ付は接着剤不要で施工できます。
テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル
全長(mm)260
蓋を90度回すと開閉できます。
空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。
材質ASA
寸法L(mm)45
シンプルモダンな外観で、種類も豊富に対応
外壁製品のデザイン統一
PF22 サイズについては直接配管が可能
ボックス本体の入線口は広く、通線・結線がしやすい構造
セパレートは取り外しの必要がなく切替式(3連)
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×12(4本)
種別2個用無方出
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
曲線で構成したユニバーサルなデザインです。
住宅の外壁にピッタリです。
自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ(SUS)4.5×38(4本)、木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)
材質硬質塩化ビニル
色ホワイト
種類1個用
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
脚立不要で安全に施工可能
一人でも施工可能
質量(g)1040
全長(cm)750
工法連結
ソケット長さ(mm)連結ソケット:800
関連資料(1.34MB)
被覆厚さ(mm)銅:0.5
1箱(10本)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
材質硬質塩化ビニル
開口寸法(mm)Φ70~Φ75
適合器具取付ピッチ66.7mmの火災報知器
適合厚さ(mm)(ボード)9.5~25
1セット(20個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。
蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。
蓋は蝶番式になっています。
専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。
防水パッキン付もご用意しています。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
5mmタイプと10mmタイプをご用意しています。
すべて切り離していますので、工具不要です。
材質硬質塩化ビニル
間柱へのケーブル・配管支持に最適です。
2条ねじ付は軽量間仕切・木間仕切、兼用です。
ねじ一体型・ビニタイ付きです。
釘付もあります。
適合2条ねじ3.5×22(2条ねじ付×1本)、釘1.7×25(釘付×1本)
材質ポリエチレン
隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。
22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。
仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください)
上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。
自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)
材質硬質塩化ビニル
種類1個用
適合範囲30A~120A
健康住宅対応、JAIAF☆☆☆☆認定品・JAIA4VOC基準適合
速硬化
弾性タイプなので追ずい性が優れています。
省ゴミ対策品(MJ-650)
使い易い手絞りタイプ(MJ-650)
カートリッジタイプ(MJ-333)
低温時の押し出し良好
用途樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材の接着剤です。
各種内装造作(際ネダ・胴縁・巾木など)
材質変成シリコーン樹脂(色調ホワイト)
危険物の類別非危険物
適合用途低VOC
主なワークパーツ
CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。
ねじ1本で固定できます。
サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。
サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。
サイズが違うサドルでも連結可能です。
配管止め用のリブが付いています。
材質ポリプロピレン
寸法B(mm)20
計器を水滴や接触から守ります。
透明なので視認性に優れています。
付属品なべタッピン3.5×13(4本)
材質硬質塩化ビニル
寸法(mm)250×300×110
1枚
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
カチッと差し込み、クルッと回転させるだけで取付けOK!
解除も簡単です。
従来品の約1/3の時間でボックスに取付けができ、解除も簡単です。
ブッシングレスのため、ボックスの中が広く使えます。
後付け、サイズ変更が簡単に行えます。
材質ABS
スッキリとした美しい仕上がりを実現します。
ノックなしタイプで美観に優れています。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
材質硬質塩化ビニル
材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル
付属品なべ4.0×16脱落防止タッピングねじ(2本)
種類無方出
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×44
適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
木板・樹脂板に代わる多種多様な機器を取付けできるプレートです。
耐食性、絶縁性に優れています。
5mm間隔で縦溝があり、ねじの位置決めが容易です。
現住宅の外観にマッチする曲面をもちいたスタイリッシュなデザインです。
付属品丸木ねじ(SUS):4.5x38(6本),丸木ねじ4.5x32(2本),なべタッピン(SUS)4.0x16(1本)貫通材(2組)
材質本体:難燃性ABS 検針窓部:ポリカーボネート
色モダンブラック
奥行(mm)195
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
材質硬質塩化ビニル
種類中浅形
外寸(mm)□112×47.5
ND4化粧カバー付も登場
専用付属品もリニューアル
ND4 型専用の防滴カバーです。
ND4 型には施工後にワンタッチで取付けできます。
自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル
蓋がワンタッチ式です。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×8(1本)
タイプワンタッチ式
電力量計取付板に使用するフードカバーです。
フードカバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。
自己消火性樹脂を使用しています。
サドルエースを、底上げするための台です。
重ね置きができ、高さの調整ができます。
付属品皿(SUS)M5×40(1本)
材質硬質塩化ビニル
何通りもの組み合わせが可能です。
1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。
コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)
適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
開閉板を90度ずつ回すだけで通風量の調整が可能です。
開閉板を回すと90度ごとに全閉・半開・全開となり、通風量の調整ができます。
開閉板・フィルター抑えを取外してフィルターの清掃ができます。
ホワイト・オフホワイト・アイボリーの3色から選べます。
材質は耐候性に優れたASA樹脂です。
材質ASA
隠蔽配線ができる大形の取付板です。
22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。
上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。
自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル
付属品木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本)
適合範囲30A~120A
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品脱落防止なべM4×15(4本)
材質樹脂部:硬質塩化ビニル、金属部:ステンレス
寸法(mm)70×100
材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線
色グレー
サイズ65
寸法L(mm)145
寸法H(mm)93
寸法A(mm)15
寸法D(mm)65
寸法d(Φmm)4
適合ケーブル外径(Φmm)52
公称断面積(mm2)(適合吊線)22~55
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷