60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結線方式スクリューレス 適合電線(mm2)0.08~2.5 定格電流(UL)(A)15 適合電線範囲 AWG(#)28~14 定格電圧(V)500 定格電流(A)24
1個ほか
799 税込879
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に 取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)4.2 仕様4線式 材質66ナイロン、銅、ステンレス 長さ(mm)(電線剥)9~11 幅(mm)70 高さ(mm)33 定格電圧(V)800 定格電流(A)18 電線太さ(mm2)0.25~1.5
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に 取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)4.2 仕様2線式 材質66ナイロン、銅、ステンレス 長さ(mm)(電線剥)9~11 幅(mm)48.5 高さ(mm)33 定格電圧(V)800 定格電流(A)18 電線太さ(mm2)0.25~1.5
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に 取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)4.2 仕様3線式 材質66ナイロン、銅、ステンレス 長さ(mm)(電線剥)9~11 幅(mm)59.5 高さ(mm)33 定格電圧(V)800 定格電流(A)18 電線太さ(mm2)0.25~1.5
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に 取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 仕様2線式 材質66ナイロン、銅、ステンレス 長さ(mm)(電線剥)10~12 幅(mm)48.5 高さ(mm)33 定格電圧(V)800 定格電流(A)24 電線太さ(mm2)0.25~2.5
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に 取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 仕様3線式 材質66ナイロン、銅、ステンレス 長さ(mm)(電線剥)10~12 幅(mm)59.5 高さ(mm)33 定格電圧(V)800 定格電流(A)24 電線太さ(mm2)0.25~2.5
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に 取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 仕様4線式 材質66ナイロン、銅、ステンレス 長さ(mm)(電線剥)10~12 幅(mm)70 高さ(mm)33 定格電圧(V)800 定格電流(A)24 電線太さ(mm2)0.25~2.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)20 定格電圧(V)800 定格電流(A)24 インパルス電圧(V)8k
1パック(100個)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
669 税込736
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)20 グレー 接続方法ケージクランプ接続
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ワゴジャパンWago 中継用端子台 745-811 1極
エコ商品
極数1P 端子間ピッチ(mm)7.5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)630 適合電線径0.08-4sq AWG28-12 ピン数(ピン)2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)32 定格電流(UL)(A)B:20/C:20/D:10
1袋(10個)
1,588 税込1,747
5日以内出荷

1袋(10個)
519 税込571
6日以内出荷

結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)20 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
1パック(50個)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)20 グレー 定格電圧(V)630 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) インパルス電圧(V)8
1パック(100個)ほか
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
699 税込769
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)10 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
1パック(50個)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

取付方式DINレール/直付け 結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)10 グレー 定格電圧(V)400 定格電流(A)18 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG) インパルス電圧(V)6
1パック(100個)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)15 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)
1パック(50個)ほか
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

グレー 仕様櫛形ジャンパ;絶縁;2極用;電線サイズは2.5mmに低減 質量(g)0.944 定格電流(A)16
1パック(25個)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)20 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
1パック(100個)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

極数2P 端子間ピッチ(mm)2.5 ライトグレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-0.5sq AWG28-20 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)6 定格電流(UL)(A)B:4
1袋(5個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様●極数:4●定格電流:7A●適合電線サイズ:22 → 20 AWG●ヒューズ:なし●定格電圧:150 V●コード番号:181-4074 アズワン品番65-7588-26
1袋(10個)
679 税込747
7日以内出荷

極数1P 端子間ピッチ(mm)5/5.08 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 ピン数(ピン)2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:15/D:10
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷

極数12P 端子間ピッチ(mm)2.54 オレンジ 取付方式プリント基板 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-0.5sq AWG28-20 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)6 定格電流(UL)(A)B:4
1袋(5個)
6,740 税込7,414
5日以内出荷

極数3P 端子間ピッチ(mm)2.54 オレンジ 取付方式プリント基板 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-0.5sq AWG28-20 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)6 定格電流(UL)(A)B:4
1袋(10個)
3,030 税込3,333
5日以内出荷

グレー 仕様ねじ付マウンティングフット;固定フランジ付端子台にねじ止め可;6.4mm幅 質量(g)1.749
1パック(25個)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール/直付け 結線方式スクリューレス グレー 定格電圧(V)500 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG) インパルス電圧(V)6
1パック(100個)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)20 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
1パック(100個)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)6 定格電流(UL)(A)20 定格電圧(V)800 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) インパルス電圧(V)8
1パック(100個)ほか
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

261シリーズ。押ボタン式スプリングクランプの端子台で、すばやい結線と抜線が可能です。 各端子台には固定用フランジが付いています。
仕様●極数:4●定格電流:26A●適合電線サイズ:2.5 mm2●ヒューズ:なし●材質:ナイロン●定格電圧:630 V●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:815-874 アズワン品番65-7753-31
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

。Wago パネル取り付けバリア端子台。Wago 862シリーズ端子台はシャーシ取り付け、無地のマーキングとサイドエントリ配線です。 この端子台は、M3ねじとナット、又は上部からセルフタッピングねじで取り付けられます。 この端子台は、単線ケーブル( 0.5 → 4 mm )とより線ケーブル( 0.5 → 4 mm )に対応します。特長。プッシュインCage ClampR接続 パネル取り付け
1袋(10個)
4,798 税込5,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(UL)(A)65 仕様2線中継端子台;16(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 定格電圧(V)800 定格電流(A)76 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8
1パック(50個)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。 適合電線サイズ:0.25~2.5mm2 長さ(mm)電線剥:10~12 厚さ(mm)端子:5.2 高さ(mm)33 定格800V24A 電線太さ(mm2)0.25~2.5
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。 長さ(mm)電線剥:9~11 厚さ(mm)端子:4.2 材質/仕上66ナイロン 高さ(mm)33 定格800V18A 電線太さ(mm2)0.25~1.5
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 定格電圧(V)800 定格電流(A)20 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8
1パック(100個)ほか
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)