70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワゴジャパン基板用端子台
エコ商品
極数1P 端子間ピッチ(mm)5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-4sq AWG28-12 ピン数(ピン)2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)32 定格電流(UL)(A)B:20/D:10
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
エコ商品
極数2P 端子間ピッチ(mm)5/5.08 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 ピン数(ピン)2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:15/D:10
1袋(10個)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
エコ商品
極数12P 端子間ピッチ(mm)3.5 ライトグレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)2.5 定格電流(IEC)(A)6 定格電流(UL)(A)B:4 グレー 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-0.5sq AWG28-20
1パック(35個)ほか
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワゴジャパン基板用端子台
エコ商品
極数1P 端子間ピッチ(mm)10 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)1000 適合電線径0.08-4sq AWG28-12 ピン数(ピン)2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)32 定格電流(UL)(A)B:20/C:20/D:10
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
エコ商品
極数6P 端子間ピッチ(mm)5.08 オレンジ 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10
1袋(5個)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
エコ商品
極数5P 端子間ピッチ(mm)5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/D:10
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
エコ商品
極数12P 端子間ピッチ(mm)5.08 オレンジ 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
569 税込626
5日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
エコ商品
極数12P 端子間ピッチ(mm)2.5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-0.5sq AWG28-20 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)6 定格電流(UL)(A)B:4
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
エコ商品
極数1P 端子間ピッチ(mm)5/5.08 ブルー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 ピン数(ピン)2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:15/D:10
1個
209 税込230
5日以内出荷

ワゴジャパン基板用端子台
エコ商品
極数12 ピッチ(mm)2.5 形状ライトアングル ライトグレー 定格電圧(V)250 定格電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
269 税込296
5日以内出荷

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)17.5 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 オレンジ 定格電圧(V)320 適合電線径0.4-1.2Φmm AWG20-16 操作ボタン無し
1パック(70個)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5/5.08 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 グレー 定格電圧(V)320 適合電線径0.5-1.6Φmm AWG24-18 操作ボタン無し
1パック(35個)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12
1パック(25個)ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 定格電流(A)10 適合電線(mm2)単線:0.5~1.5(20~16AWG) 準拠規格IEC/EN60664-1
1パック(60個)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
7,398 税込8,138
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 ピン数(ピン)2
1パック(25個)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 ピン数(ピン)2
1パック(15個)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。基板端子ストリップ - はんだピン2本。プッシュボタンCAGE CLAMPR終端処理の基板端子台のシリーズです。 この端子台のピン間隔は2.5 mm又は5 mmです。すべての基板端子台は、基板に高度の機械的安定性をもたらすダブルはんだピンを備えています。 1、3、6、12、16極のバージョンがあります。
仕様●極数:16●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:6A●定格電圧:160 V、320 V●材質:ポリアミド●コード番号:891-9886 アズワン品番65-7482-66
1個
1,898 税込2,088
欠品中


1パック(10個)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)21 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 ピン数(ピン)2
1パック(21個)ほか
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 極数8P 端子間ピッチ(mm)3.5 定格電流(IEC)(A)17.5 定格電流(UL)(A)B:15/C:10/D:10 グレー 定格電圧(V)320 ピン形式千鳥 適合電線径0.2-1.5sq AWG24-16 操作ボタン有り ピン数(ピン)1
1パック(40個)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 グレー 定格電圧(V)320 ピン形式千鳥 適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0Φmm AWG20-12 操作ボタン有り ピン数(ピン)2
1パック(85個)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)6 定格電流(UL)(A)B:4 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-0.5sq AWG28-20
1パック(125個)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




基板コネクタ: 3.5 mm及び5.0 mm。ピン間隔が3.5 mm及び5 mmのオスとメスの基板コネクタです。オスコネクタには固定フランジが付属し、並列又は垂直取り付けに適しています。メスの基板コネクタには、ロッキングラッチが付属します。5極と12極のバージョンがあります。 CAGE CLAMPR接続 品番 ; 891-9892 891-9892 : メス5極 品番 ; 891-9898 891-9898 : オス5極 品番 ; 891-9902 891-9902 : オス12極 品番 ; 891-9905 891-9905 : メス12極
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●定格電圧:320 V、630 V●材質:ポリアミド●コード番号:891-9898 アズワン品番65-7482-47
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

2.54 mm ケージクランプコネクタ。特長と利点。単線、より線、フレキシブルな導体に適しています レバー操作 - 特殊工具不要 角度付きの導体入力 細かいピッチと低プロファイルによる省スペース設計
仕様●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:4A●定格電圧:150 V ac●コード番号:181-4658 アズワン品番65-7771-76
1袋(5個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

2.54 mm ケージクランプコネクタ。特長と利点。単線、より線、フレキシブルな導体に適しています レバー操作 - 特殊工具不要 角度付きの導体入力 細かいピッチと低プロファイルによる省スペース設計
仕様●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:4A●定格電圧:150 V ac●コード番号:181-4636 アズワン品番65-7772-97
1袋(10個)
2,898 税込3,188
欠品中

。261シリーズ。押ボタン式スプリングクランプの端子台で、すばやい結線と抜線が可能です。 各端子台には固定用フランジが付いています。
仕様●ピッチ:6mm●実装タイプ:ねじ取り付け●定格電流:26A●定格電圧:630 V●材質:ナイロン●コード番号:815-880 アズワン品番65-7589-02
1袋(5個)
4,798 税込5,278
欠品中

UL、CSA。モジュール式レバーアクション端子。この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサ
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:300 V●コード番号:384-1208 アズワン品番65-7769-52
1袋(10個)
999 税込1,099
欠品中

UL、CSA。モジュール式レバーアクション端子。この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点。スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:300 V●コード番号:384-1214 アズワン品番65-7769-83
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●極数:3●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●定格電流:4A●コード番号:189-6458 アズワン品番65-7504-17
1袋(5個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷