取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
インパルス電圧(V)8k
結線方式スクリューレス
適合電線(mm2)0.08~2.5
定格電流(UL)(A)15
適合電線範囲 AWG(#)28~14
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
色グレー
接続方法ケージクランプ接続
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
色グレー
定格電圧(V)630
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール/直付け
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)10
色グレー
定格電圧(V)400
定格電流(A)18
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
インパルス電圧(V)6
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)17.5
定格電流(UL)(A)115
色グレー
仕様分配用端子台;10(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;ネジ式およびCAGECLAMP接続;3×CAGECLAMP接続10(mm2);1×ねじ式接続35(mm2)
質量(g)55.5
定格電圧(V)800
定格電流(A)125
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~10(24~8AWG)
インパルス電圧(V)8
端子間ピッチ(mm)6
仕様3線中継端子台;4(mm2);E×i用途に適合;中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色青
質量(g)10.192
取付方式DINレール
定格電圧(V)800
定格電流(A)32
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(UL)(A)20
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)10
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)6
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
色グリーンイエロー
準拠規格IEC/EN60947-7-2
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(UL)(A)65
仕様2線中継端子台;16(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
定格電圧(V)800
定格電流(A)76
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)6
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)32
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)10
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電圧(V)800
定格電流(A)41
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(UL)(A)50
仕様2線中継端子台;10(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
定格電圧(V)800
定格電流(A)57
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~10(24~8AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(UL)(A)65
色グレー
仕様3線中継端子台;16(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)45.331
定格電圧(V)800
定格電流(A)76
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8k
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)6
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)26
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(UL)(A)20
質量(g)7.576
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(UL)(A)30
定格電圧(V)800
定格電流(A)41
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)16
定格電流(UL)(A)115
色グレー
仕様2線中継端子台;35(mm2);エンドプレート組込み済;側面および中央マーキング;DIN35×15レール専用;2.3mm厚;銅;CAGECLAMP
質量(g)87.349
定格電圧(V)1000
定格電流(A)125
適合電線(mm2)単線・可とうより線:6~35(8~2AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電圧(V)800
定格電流(A)76
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電圧(V)800
定格電流(A)20
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
色ライトグレー
定格電流(A)25
端子間ピッチ(mm)5
仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色グレー
質量(g)5.3
取付方式DINレール
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8k
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(UL)(A)20
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(UL)(A)30
色グリーンイエロー
仕様2線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)22.03
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(UL)(A)30
色グリーンイエロー
仕様3線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)27.59
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)16
定格電流(UL)(A)115
色グリーンイエロー
仕様2線アース線端子台;35(mm2);エンドプレート組込み済;側面および中央マーキング;DIN35×15レール専用;CAGECLAMP
質量(g)107.839
適合電線(mm2)単線・可とうより線:6~35(8~2AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
ピン数(ピン)1
色ライトグレー
定格電流(A)25
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
色グレー
定格電圧(V)690
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
準拠規格IEC/EN61984
インパルス電圧(V)6
色グレー
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●ピッチ:5.75mm●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8737
アズワン品番65-7669-48
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
色ライトグレー
定格電流(A)14
関連キーワード
1
2
次へ