カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- SMC(388)
- 三菱電機(134)
- ダイヤトレンド(97)
- 三菱電機エンジニアリング(39)
- サンワサプライ(35)
- 工進(22)
- 三菱ふそう(14)
- RS PRO(13)
- SPARKFUN(11)
- CKD(8)
- 3M(スリーエム)(8)
- KEMET(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- 東洋技研(6)
- Jabra(6)
- TP-LINK(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- omron(オムロン)(5)
- ブランドをもっと見る
「cc link」の検索結果
特価

DALIマルチマスタ
ワゴジャパン¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)61.4取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式入力/出力ビット幅(mm)24バイトデータ適合負荷0.827(火災)
8チャンネル式デジタル出力
ワゴジャパン¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用適合幅:8 (内部) (最大)幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)46.3取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ負荷:抵抗、インダクタンス、ランプ負荷、梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式出力適合負荷0.969(火災)
8チャンネル式デジタル入力
ワゴジャパン¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用幅(mm)最大データ:(内部)80質量(kg)45.3取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式入力幅(inch)12/0.472インチ適合負荷0.782(火災)
8チャンネル式アナログ入力
ワゴジャパン¥95,980税込¥105,5781個5日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)51.5取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式入力/出力ビット幅(mm)8x16ビットデータ;8x8ビットコントロール/ステータス(オプション)適合負荷0.624(火災)
8チャンネル デジタル出力
ワゴジャパン¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用適合幅:8 (内部) (最大)幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)46取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ負荷:抵抗、インダクタンス、ランプ負荷、梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式出力適合負荷0.624(火災)
4チャンネル式アナログ出力
ワゴジャパン¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)52.3色ライトグレー取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69.8/2.748インチ寸法(長さ)62.6/2.465インチ(DINレール上端から)接続方式入力/出力ビット幅(mm)4x16ビットデータ;4x8ビットコントロール/ステータス(オプション)適合負荷0.726(火災)
フィールドバスカプラ
ワゴジャパン¥74,980~税込¥82,478~1個5日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用取付DIN35レールタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅
2チャンネル デジタル出力
ワゴジャパン¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用適合幅:2 (内部) (最大)幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)47.2色ライトグレー取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ負荷:抵抗、インダクタンス、ランプ負荷、梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69.8/2.748インチ接続方式出力適合負荷0.956(火災)
I/Oシステム
ワゴジャパン¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷から30日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用取付DIN35レール種類接続可能電線:銅
コネクタ コネクタ Profibus用
ワゴジャパン¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Wago Fieldbus ConnectorThe Wago Fieldbus connector is an innovation that links a PROFIBUS device to a PROFIBUS line。It has a Stecker 9-Pin D-sub male connector。BUS connectors: Rewireable bus interface connectors are suitable for Bitbus, CAN-Bus, Interbus-S (Fieldbus), and Profibus systems。Compact and high quality, the 9-pole sub-D housings are available in bus node or bus termination versions and are colour-coded for easy identification。Service nodes are also available for CAN-Bus and Profibus systems, allowing online programming and repair。Each interface comes with detailed assembly instructions and mounting accessories。Available in versions with horizontal or vertical cable outlets Fast and reliable connection via screw terminals on the PCB Bus terminations include SMT termination resistors Colour-coded bodies aid installation and repair Safe ESD protection thanks to fully insulated housings Supplied with reliable crimp strain reliefFeatures and BenefitsTwo horizontal cable entries: one input and one output Fast and maintenance‐free cage clamp connection can be held in the open position with the help of an actuation slide mechanism Externally operable switch to activate and/or deactivate the network terminating resistor Enables the quick, easy connection of incoming and outgoing bus lines Baud rate: 12Mbps Supply voltage: 4.75VDC to 5.25VDC Operating temperature ranges between 0℃ and 60℃CertificationsIP20 rated IEC 60068-2-6 cULus 508 approved TUV certified EN 60079-0 IEC 60079-0仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:Profibus●コード番号:508-3987アズワン品番65-7299-78
電源;DC24V;診断機能
ワゴジャパン¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)46.8取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69.8/2.748インチ寸法(長さ)62.6/2.465インチ(DINレール上端から)電源フィールド:6xCAGECLAMP(R)接続方式フィールド電源ビット幅(mm)2ビット(1ビット/電流モニタリング、1ビット/ヒューズ故障)適合負荷1.308(火災)
コネクタ端子台
ワゴジャパン¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷【入力用】 PM-X32-MT1N (3.5mmピッチ ヨコ型) 三菱電機、日立製作所 32点タイプ用途32点タイプ適合適合PLCユニット/三菱電機/IQ-Rシリーズ、三菱電機/Qシリーズ、三菱電機/Lシリーズ、三菱電機/CC-Link、日立製作所/S10Vシリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:三菱電機、日立製作所入力/出力入力コネクタMIL