絞り込み
差込み線数(本)
- 2(2)
- 3(1)
- 5(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 4~5未満(1)
定格電流(A)
- 20(1)
- 30(1)
- 41(1)
種類
- 差込形電線コネクタ(1)
定格電圧(V)
- 300(1)
- 450(2)
ブランド
- ワゴジャパン
- JAPPY(2)
- ユーボン(2)
- ネグロス電工(1)
- クールモバイルカンパニー(23)
- ぺんてる(アストラム)(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- 日進(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- FIVE(ファイブ)(2)
- 日進電子工業(2)
- 協立エアテック(2)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
- サンテックコーポレーション(2)
- アオイ(2)
- 大阪魂(2)
- イスカル(1)
- CKD(1)
- タンガロイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「wfr」の検索結果

ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン(69件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1箱(8個)ほか当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
インラインスプライシングコン
ワゴジャパン¥539,800税込¥593,7801箱(60個)6日以内出荷1パック8個入りの少量パッケージで試しやすい単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能レバー操作で結線・離線が簡単 - 工具不要WFRシリーズの直列結線タイプPSE適合製品屋内配線用途の他、一般電気工作物などの配線に使用可能長さ(mm)35.5幅(mm)8.1高さ(mm)8.9定格32A 450V適合電線(mm2)0.2~2.5((電線被覆外径4.0mm以下) IV7本より線)、0.2~4.0((電線被覆外径4.0mm以下) より線)適合電線(電線被覆外径4.0mm以下) 単線/0.5~2.0(mm)【特定電気用品の表示(屋内配線用途) 】単線(銅) 1.6, 2.0(mm)線数2本
ストレーンリリーフプレート
ワゴジャパン¥1,598税込¥1,7581箱(10個)6日以内出荷素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持用途マウントキャリア,221(WFR)および222(WF)シリーズ用幅(mm)4/0.157インチ質量(kg)5.6高さ(mm)67/2.638インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:58/2.283インチ寸法(長さ)52/2.047インチ(DINレール上端から)適合負荷0.168(火災)
WFシリーズ固定用アダプタ
ワゴジャパン¥23,980税込¥26,3781箱(100個)6日以内出荷素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持用途2,3,5線222(WFR)シリーズワンタッチコネクタ(42)幅(mm)22/0.866インチ質量(kg)11.2色オレンジ取付DIN35レール高さ(mm)65.6/2.583インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:32/1.26インチ寸法(長さ)26/1.024インチ(DINレール上端から)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.336(火災)燃焼性V0
マウンティングアクセサリ
ワゴジャパン¥2,698~税込¥2,968~1箱(10個)6日以内出荷から31日以内出荷221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.タイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0