896件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキ員採用。硬質表層材にしっかり入り込みます。 2枚の羽根で板浮き防止。 ドリル先の2枚の羽根でデッキ表層材を開口し、施工時の板浮き防止に効果を発揮します。
呼び径(mm)5 頭径(mm)9.8
1箱(100本)
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途角波等の壁材留めに ケラバ・水切等の役物留めに 呼び径(mm)5 適合板厚(mm)1.6~4.5 材質(ねじ部)SUS410 材質(パッキン)塩ビ 頭径(mm)12.4
1箱(300本)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1kg×360本)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ径(Φmm)4 全長(mm)10 ねじ長さ(mm)10 頭径(mm)8 材質 表面処理3価ユニクロ 穴の形状十字穴 適合板厚(mm)0.5
1箱(100本×5袋)
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(1000本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端ドリル形状でバリが出にくい 頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい 豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに タイプ全ねじ 頭径(mm)8 材質 表面処理3価ユニクロ
1箱(1000本)
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(220本)ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(400本×10巻)ほか
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1kg)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

指で押すだけのラクラク取付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。
用途石こうボード壁専用フック 材質フック:ステンレス、ラクピン:ナイロン、ステンレス、PP ホワイト 垂直負荷重(kg)(最大)10
1パック(2個)
619 税込681
翌々日出荷

若井産業ミニフック
手軽におしゃれなミニタイプ。 特許商品ラクピンを採用! 画鋲感覚!工具不要! 外した跡も目立たない!
用途石こうボード壁専用フック ホワイト 垂直負荷重(kg)(最大)2
1パック(2セット)
449 税込494
翌々日出荷

簡単取り付け安全設計! 外したあとも目立たない!
垂直負荷重(kg)(最大)3
1パック(3セット)
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

若井産業タックン
取付簡単で壁に優しく、しっかり固定し、強力サポートします。 石こうボード壁(9.5mm以上)専用です。 吸音ボードには使用できません。 取り外した跡は、小さなピン穴が残るだけで目立ちません。
用途タックンフックン・カケレールの再利用・ポスター・絵葉書など紙の保持。
1セット(3個)
329 税込362
翌々日出荷

軽天下地用吊りボルトの取付けに! 各種軽設備の取付けに!
ねじの呼びM5 材質 ナット径W3、8 ねじサイズナベ5×25
1パック(15本)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

端部打ち込みに自信有り! 特殊先端形状が、木割れを軽減
用途木材の結合・固定。 材質ステンレス
1パック(60本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじや釘の使えない(中空構造)の壁への器材の取付け。
ドリル径(Φmm)8.5
1パック(4本)
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けに ねじの呼びM5
1パック(5本)ほか
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けに ねじの呼びM5
1パック(6本)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

胴ぶち・コンパネ等の取付けに! からまわりやゆるみが少ない! 板浮きが少ない!
ねじの呼びM5.5 下穴径(Φmm)4.5 ねじ(mm)30 頭径(mm)8.8
1パック(50本)ほか
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

野地板用
用途平板スレート瓦の改修に 長さ(mm)45 ねじの呼び4.5 材質 表面処理三価ユニクロ 仕様三価ユニクロ 全長(mm)43(ネジ部:33) 呼び径(mm)4.5 ねじ長さ(mm)40 寸法・サイズ(mm)4.5×45 頭部厚(mm)1.2 頭部径(Φmm)10 頭径(mm)10
1箱(300本)
2,298 税込2,528
当日出荷

1パック(250本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


カットしたツーバイフォー材を家で組み合わせられる。 短いツーバイフォー材なら車やエレベーターに入るから持ち帰りラクラク。
セット内容中間ジョイント本体×2、専用ねじ×12
1個
799 税込879
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッキンがはみ出しにくい頭部形状。しっかり防水、耐久性に優れたパッキン採用(ポリオレフィン系)
用途C型鋼(1.2~2.3mm)+薄鋼板(0.5mm2枚重ねまで)0.6mm以上の薄鋼板を止め付ける場合は下穴を開けてからご使用ください。 ねじ径(mm)4 頭部径(Φmm)10
1箱(300本)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭径D(Φmm)7.2 下穴ドリル径(mm)3.5 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 形状ナベ頭 十字穴番号No.2 寸法d(mm)4
1パック(200本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。 適合材モルタル・コンクリート・ブロック等 頭部サラ
1パック(75本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(150本)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地 寸法d(Φmm)4.2 頭径D(Φmm)10 ねじの呼びM4.2 材質/処理鉄/ユニクロメッキ処理
1箱(800本)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

若井産業デカバ
ビス先の広角刃(160°カット)で、硬質・軟質材の繊維を鋭くカット。食い付きも良く、無理の無い打ち込み、締め込みが可能。木割れを防ぎ、頭飛びも解消する優れた機能性、作業性を実現しました。
材質/処理クロメート/メッキ処理
1箱(970本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 形状サラ頭 十字穴番号No.2
1パック(60本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(300本)ほか
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(20個)ほか
759 税込835
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(25本)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
379 税込417
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途中空壁・真壁用。 トラスコ品番391-7800 品番AF5 下穴径(Φmm)5 ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ 適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚 適合材中空壁、真壁 使用壁厚(mm)【最低】6.4 適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0 下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
1箱(200本)
8,798 税込9,678
当日出荷

若井産業メカナット
ユニットバス用手すりの取付ナットです。
その他裏面必要奥行き39mm以上 トラスコ品番386-6200 材質ステンレス SUS303 下穴径(Φmm)12 適合板厚(mm)6~30 ねじの呼びM6
1箱(5パック×3本)
4,198 税込4,618
3日以内出荷