絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,349件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    回転シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    天井など上部からのシャワー。丸型
    取付ネジ径1/2水圧(使用動)0.1~0.75
  • シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわった、SAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お水の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいをふせぎます。
    適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付商品タイプ壁付タイプ
  • 洗面排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面排水栓付Sトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    オーバーフロー用、床排水用
    材質ステンレス鋼・黄銅・ポリエチレン形状Sトラップ外径(Φmm)(排水栓)54
  • ジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ジョイント

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    三栄のジョインターシリーズの元口、ニップル、ノズル等にワンタッチで接続可能。
    材質POM、EPDM、ステンレス接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
  • ソフトレバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ソフトレバーノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    3パターンの散水。スプレーヘッドを取り外すと直射・噴霧・止水が可能。
    付属品バンド材質ABS樹脂、ポリアセタール適合ホース内径(Φmm)12~18シャワー種類シャワー・ストレート・フレアー・ストップ
  • PCシャワー掛具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCシャワー掛具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャワ掛け具、ビス・プラグ・接着材付き
    付属品ビス、プラグ、接着剤付材質ABS樹脂取付方式ビス/プラグ/接着剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ)角度調節×
  • 断熱カバー付出湯管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱カバー付出湯管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    断熱カバー付き。
    用途キッチン用付属品アダプター(5個)長さ(mm)400ねじ径M20X1取付ねじM20×1パイプ長(mm)400パイプ形状Sパイプ
  • 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用L型ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    万能ホーム水栓、カップリング横水栓のどちらにも取り付けできます。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
    用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅取付ねじW26山20曲げ角度90°
  • バス接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バス接続管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(2個)
    当日出荷
    風呂釜と浴槽の接続用部品。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
    用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM厚さ(mm)(挟み込み)0~10開口寸法(mm)50
  • バス接続パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バス接続パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(2本)
    当日出荷
    風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
    用途バスルーム用材質ステンレス長さ(mm)300パイプ径(Φmm)45
  • 切替コック SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    切替コック

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    水栓のパイプの先端に取り付けて分岐します。レバーをひねって分岐します。吐水口径16・19mmや泡沫器用ネジ付き(M22X1.25)パイプにもアダプターで取り付け可能。
    材質ポリアセタール
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
    用途洗濯機用適合カップリング水栓(呼び13)材質ポリアセタール呼び径13取付ねじG1/2
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
    用途洗濯機用適合自在水栓(呼び13)材質ポリアセタール呼び径13取付ねじ26山20
  • アミゴミキャッチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アミゴミキャッチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    流し排水栓用のゴミ受け
  • 節水ベンリー直パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ベンリー直パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    交換するだけで約40%の節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16最高使用温度(℃)60パイプ長(mm)400取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 横形上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形上向パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    上向きなのでシンクが広々使えます
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)190取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 断熱腰高パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱腰高パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    高さアップでシンクのスペース広々
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 泡沫上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫上向自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    上向きタイプでスペース広々。約130mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
    仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ケレップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
  • ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ノンアスユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    用途ヒートポンプ、エコキュート用に。材質ノンアスベスト最高使用温度(℃)100
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
    仕様節水、セラミック呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル
  • 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用送り座水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ホースが外れると瞬時に給水を停止するオートストッパー付の安心タイプ。真下吐水なので給水ホースもまっすぐ接続。
    付属品オートストッパー付呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
  • 厨房水栓用ビス レッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房水栓用ビス レッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ねじW3/16山24
  • バス用内締ヒートン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バス用内締ヒートン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    浴槽のゴム栓クサリと接続。厚み3mm以上の浴槽に取付可
    材質黄銅
  • 排水ホースキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ホースキャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    仕様排水ホースの先端に使用し、ホースのつぶれを防止。材質ABS樹脂
  • ラセンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ラセンホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様シャワーアダプターセット5付材質ステンレスメッキ材質(本体)ステンレスホース長さ(m)1.6取付ネジ径G1/2
  • 洗濯機ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様オートストッパー付、吐水口PY121-4TVX-16呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地
  • 厨房用横型ツル首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用横型ツル首自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    用途厨房用呼び径(mm)13
  • 洗浄管連結ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗浄管連結ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 防臭アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防臭アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
    材質ABS樹脂
  • 流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    用途BL仕様の流しの排水栓材質ポリプロピレン
  • ユニット取出し金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニット取出し金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様ビス・パッキン付材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558
  • PCユニット取出しソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCユニット取出しソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ユニット取り出し金具と水栓ソケットを一体にしたものです。
    用途HI PVパイプ用仕様床穴開寸法/38mm共通ビス付材質塩化ビニル樹脂寸法H(mm)51寸法D(Φmm)31寸法d(Φmm)24
  • ロータンク手洗ノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンク手洗ノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途水洗トイレ用ねじ径PJ1/2
  • ベンリー直立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリー直立形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    【少ない力で楽々開閉】二条ねじ仕様になっており、90°回転で全開にできます。大量の湯水を素早く出し止めできます。【汚れにくいフラットレバー】フラットレバーハンドルなのでお手入れが簡単です。手が塞がっていても手の甲や肘で開閉出来て便利です。【フレキシブルパイプ仕様】吐水パイプがフレキシブルに曲がるので吐水方向が自由自在に調整できます。【泡沫吐水】吐水パイプに泡沫器が付いているので、泡を含んだ水流で水はねを軽減します。
    用途厨房水栓タイプ泡沫吐水対辺(mm)ロックナット:24パイプ長(mm)400取付穴径(mm)22~27
  • FBシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FBシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,998税込9,898
    1本
    翌日出荷
    【大人気シリーズRAINYに新商品登場! 】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵されました。ホワイトのボディーにメタリックブルーのリングで清潔感のあるデザイン。【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》。付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。
    用途浴室用のシャワーヘッドとして
  • ツバ広ゴミこし(洗面用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツバ広ゴミこし(洗面用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。洗面器メーカーによって合わない場合があります、排水口のサイズ、形状にご注意ください。
    用途洗面所のゴミこしとして。材質ステンレス適合寸法(mm)排水栓:30~40
  • ミキシング シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミキシング シンプレット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 床配管用 オートストッパー付き 混合栓(ワンハンドルミキシング)タイプで簡単に温度調整が出来ます。 22・25兼用さや管ホルダー付き 屋内用混合栓
    用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
  • Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Sパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    排水管径32mm用です。ジャバラのため排水口への位置合わせが簡単です。 接続部には別売のトラップ用アジャストパッキンPP40-42S-32をご使用ください。
    用途排水のパイプとしてアイボリー奥行(mm)102適合排水管径(Φmm)32本体高さ(mm)32本体幅(mm)600
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 2口分岐可能。JIS規格商品。
    用途分岐止水栓として文字色グレーめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061