カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
23ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品
特価

兼用目皿
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷VU・VPパイプ兼用の目皿。取付は接着式。皿の取り付け、取り外しはネジ式。材質黄銅、ABS樹脂材質(本体)黄銅、ABS樹脂
一時止水切替ユニット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷シャワ・カランの切替えや止水が効かなくなった際の補修用適合機種SK1861D、SK1861C、SK1852D、SK1800D
節水ベンリー自在パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷交換するだけで節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)300取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
共用万能ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷共用部分の盗水防止に。仕様カギ:(P)R32色シルバー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状カギ式ねじ径APJ1/2吐水口PY12J-64X-16
切替ボールバルブT型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷水を2方向へ切り替えできるタイプ。最高使用圧力:常温の水・油=1.0MPa形状横形3方向材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体水、油ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
アングル分岐バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。ねじサイズG1/2吐水口長さ(mm)130
万能立形ロータンクボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個欠品中浮玉部がガイドを軸に上下するためスムーズな動きで吐水止・水。用途トイレ用。下給水用。ねじ径G1/2
ナット付逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559寸法A(mm)51・63接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様吐水口/PA10J-60X-16呼び径(mm)13呼び13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
横形ボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。用途水洗トイレ用材質青銅寸法L(mm)35寸法H(mm)48ねじ径PJ1/2寸法L1(mm)吐水時205、止水時296使用圧力(MPa)0.1~0.75寸法L2(mm)25寸法Z(mm)PJ1/2寸法H1(mm)止水時160JIS規格JIS B 2061寸法H2(mm)吐水時325最高使用温度(℃)60未満材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
PC排水栓フタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥499税込¥5491個翌日出荷【スムーズな水はけ】流し排水栓にフタを取りつけることにより、スムーズな水はけに?。【ごみ隠しにも?】排水栓カゴに溜まった、ごみも隠れてすっきりとした印象に。【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。流し排水栓カゴと併せてご使用ください。用途SANEI製H6512用の排水栓フタ材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60適合品番H6512(カゴ付流し排水栓)直径(mm)78
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷【シングルレバー式】レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。【操作しやすい切り替えスイッチ】吐水口の先端に、カチッと回すコンパクトな水流切り替えスイッチを付けました。角丸のデザインは泡が付いた手でもつまみやすく、シャワーとストレートの切り替えが簡単に行えます。【リフトスタンド・引き出しホース1.1m】高さを約7cm引き上げることができ、洗髪に適しています。ヘッドが引き出せますので、洗髪や洗面台のお掃除に便利です。 。実際に引き出せるホースの長さは1.1mよりも短くなっております。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」で湯水の切替位置をお知らせします。お湯が出る前にカチッとクリック感があるので、無意識にお湯を使ってしまうのを防げます。用途洗面水栓仕様シャワー、整流六角対辺(mm)13 (ハンドル側)ホース長さ(m)1.1取付け方法台付き取付厚(mm)5~15取付穴径(mm)35~38ナット対辺(mm)46 (吐水口側)商品タイプエコ
シールテープ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥189~税込¥208~1巻翌日出荷金属の施工時に目立ちにくいグレー色です。鉄、鉛、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシールに最適です。自己融着する性質でネジ部を完全にシールします。化学薬品、溶剤にも侵されません。電融、焼付の防止をします。用途水栓やパイプの根元に。幅(mm)13厚さ(mm)0.1色グレー長さ(m)5
洗濯機排水ホース(20m)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷内径30×36mm 20m巻き。好きな長さにカットしてお使いいただけます。用途洗濯機排水ホースの延長用材質塩化ビニル樹脂色アイボリー長さ(m)20
ストップシャワーアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷今お使いのシャワーヘッドに取付けるだけでストップ機能付きに早変わり!お気に入りのシャワーヘッドはそのままで、ストップ機能を追加できる優れもの。ちょっと止めたいときに手元で簡単にストップできます。 ボタン部とヘッド部が独立しているので、ヘッドが360°回転します。シャワーヘッドを動かすたびにホースがねじれるストレスが解消し、快適にお使いいただけます。シャワーとホースは一体で使いにくい...使うたびにホースがねじれてしまう...そんなストレスを解消します。 節水率は約20%!手元のボタン操作でこまめに出し止めすることで約20%の節水効果があります(節湯A1(手元止水機構)に基づく)。シャンプーを泡立てる時や、お風呂掃除の合間など、手軽に節約できます。用途シャワーヘッドをストップ機能付きに変換できるアダプターとしてねじ径G1/2
シングルワンホールスプレー分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷から8日以内出荷シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。 食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。 分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ用途キッチンの混合栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35-39RoHS指令(10物質対応)対応取付厚(mm)最大30・最小5
ツーバルブ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいねじで、レバーを90°の開閉することで止水・吐水が出来ます。 お湯と水のバルブを回し、適温に調節します。用途キッチンの水栓として適合場所キッチン取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
洗濯機用送り座水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。樹脂製の白いハンドルに吐水、止水の表示付き。用途洗濯機に給水するための水栓です。呼び径13ねじ径PJ1/2口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区寒冷地