絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,379件中 921~960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    六角ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • ヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途戸建用。集合用形状マニホールド種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-586接続ねじ種類Rc
  • ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    付属品パッキン付仕様袋ナット回転式材質青銅寸法L(mm)65ねじ径G13寸法Z(mm)G1/2ねじサイズG13
  • 化粧バルブ2型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    化粧バルブ2型

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    種別共用型呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 断熱上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱上向パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    ZW26山20材質(パイプ)黄銅
  • 横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(パイプ)黄銅
  • 断熱自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    ZW26山20材質(パイプ)黄銅
  • 節水レバー自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水レバー自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    仕様レバー/PR230F-S吐水口/PA10J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途手洗なしロータンク用材質青銅JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
  • 横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    横水栓
    用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13規格JIS規格呼び13寸法A(mm)58寸法B(mm)25寸法C(mm)80JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地ねじ径ZPJ1/2
  • 厨房用ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用ベンリー自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    仕様パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可最高使用温度(℃)60材質(パイプ)黄銅寸法z(mm)W26山20
  • ポップアップ排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップ排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    翌日出荷
    排水口の上に置くだけで簡単に取り付けできます。(排水口径34~37mm)。髪の毛をキャッチして排水管に流れることを防止します。ワンプッシュで止水・排水ができます。止水は一時止水機能です。
    用途洗面台の排水口用材質黄銅、シリコーン耐熱温度(℃)60口径(mm)排水:34~37
  • 流し排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓フタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥459税込¥505
    1個
    翌日出荷
    【防臭・防虫対策に】キッチンの排水口からの嫌な臭気や虫の侵入などを防ぎます。流し菊割れフタにはめて使用します。【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。PH650-9(流し菊割れフタ)と併せてご使用ください。
    用途SANEI製H6512用の排水栓フタ材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60適合品番H6512(カゴ付流し排水栓)直径(mm)76
  • FBミストシャワー(mitosストップ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FBミストシャワー(mitosストップ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    【mitosにストップ機能が追加されました!】ちょっと止めたいときに止水できるボタンを搭載。手元で操作できるので、簡単。節約にもつながります。【ウルトラファインバブル発生装置が内蔵! 】細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生するので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。お風呂が苦手なお子様にもミスト水流はおすすめです。【こだわりのミスト】ゴシゴシ洗顔していませんか?お肌は非常にデリケートなので、乾燥を招いてしまいます。mitosのミスト水流を使えば、人肌温度のふんわりミストがお肌の汚れを吸着し、ダメージを防ぎます。【水道代が高い…そんなお悩みを解決します。】節水効果45%のミトスストップであれば年間節約金額約19500円! 機能性だけでなく、家計にも優しいシャワーヘッドです。
    用途シャワーヘッドとして材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDM色シルバー質量(g)272幅(cm)21.8長さ(cm)88機能手元ストップ付き最高使用温度(℃)60使用限界水圧(MPa)0.1(流動圧)~0.5(静水圧)
  • 包丁差し(チャイルドロック付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    包丁差し(チャイルドロック付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    包丁が4本収納できるケースです。 チャイルドロック付で、不意の事故を防止できます。
  • ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブ混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。定番のツーバルブ混合栓、お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
    付属品なしトラスコ品番368-4284材質合成樹脂、銅形状ツーバルブ混合栓[共用形]呼び径(B)1/2ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061呼び径(A)13取付ピッチ(mm)120~220パイプ長(mm)170接続ねじ種類PJ
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。また、シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。シャワーヘッドの背面は、メッキと相性のいい高級感のあるつや消しブラックです。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
    用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブ混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいねじで、レバーを90°の開閉することで止水・吐水が出来ます。 お湯と水のバルブを回し、適温に調節します。
    用途キッチンの水栓として適合場所キッチン取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
  • 泡沫横形ツル首パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫横形ツル首パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    吐水位置が高くなるので流し広々、浄水器の取付けも可能なツル首型パイプです。単水栓や混合栓の補修にご使用ください。ほとんどのメーカーに取付け可能です。 泡を含んだ水流で水ハネを抑えます。
    用途水栓のパイプとしてねじ径泡沫器接続部:M22×1.25、水栓接続部:W26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 厨房ステンレスシンク用アジャスト脚 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房ステンレスシンク用アジャスト脚

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(2本)
    当日出荷
    傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.0mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP
    用途厨房のシンク用の高さ調整として奥行(mm)40適合パイプ径(Φmm)38本体高さ(mm)88本体幅(mm)40最大荷重(kN)9.8適合パイプ厚(mm)1
  • スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スライドバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はボタン式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 上側固定具が稼働するため取付ピッチが調節できます。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
    色メッキ取付方式スライドバー取付パイプ直径(Φmm)25角度調節○
  • スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スライドバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌々日出荷
    シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はボタン式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
    パイプ直径(Φmm)25
  • フック SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フック

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    台所、トイレ、洗面所などの水回りだけでなく寝室やリビングの収納にも便利なフック。 ビス付き。 ステンレス製。 高級感のある艶消しのシルバー調。
    材質ステンレスフック径(mm)外径:20ワッシャー外径(mm)壁面側:30
  • ゴムプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴムプレート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    翌々日出荷
    管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:20Aポリエチレン管,20A塩ビ管,20Aアルミ三層管 適用管外径許容範囲:25~30mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
    用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:25~30穴径(mm)24
  • クリーンアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
    用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:32.5ねじサイズ袋ナット:W40山16
  • 散水用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 配管接続部ネジ径:PJ1/2
    用途散水用の水栓として幅(mm)117高さ(mm)130質量(g)400奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • ダブルペーパーホルダー棚付 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ダブルペーパーホルダー棚付

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    トイレットペーパーを2個セットできるホルダーです。 小物などを置くのに便利な棚が付いています。 本体:亜鉛ダイカスト、板:ステンレス、棚板:ガラス
    用途トイレの棚付きペーパーホルダー材質本体:亜鉛ダイカスト、板:ステンレス、棚板:ガラス
  • 後付け偏心管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    後付け偏心管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    既設の偏心管が外れない際、その上に継ぎ足して取り付ける偏心管。 流量調節栓付きで水量の調節や止水が可能。 2個入り。 ネジサイズ:G3/4 そのまま取り付け可能なメーカー:TOTO(ツーバルブ)、LIXIL(INAX)、KVK、MYM、KAKUDAI
    用途混合栓取り付け用として。ねじサイズG3/4
  • 厨房用立形自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立形自在水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    当日出荷
    二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
    用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • シングル台付混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル台付混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    ミニキッチン用水栓。お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせ、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴径23~27mm、厚み5~37mm、湯・水の芯ピッチ102mm。吐水パイプ120度回転。オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。
    適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付け方法台付取付ピッチ(mm)102
  • シャワーヘッド レイニーメタリック SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド レイニーメタリック

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    メッキ仕様で高級感あるタイプ。節水効果約50%、年間節約金額約21700円。ちょっと止めたい、節水したい時に便利な手元ストップ。ステンレス板ならではの穴径0.3mm極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やし密度の高い独特の浴び心地を実現。極細穴を集中して配置する事で水流が束状になり、よりしっかりした肌あたりに。シャンプーも一気に洗い流せる水流。
    質量(g)156最高使用温度(℃)60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
  • 丸パイプ用泡沫アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    丸パイプ用泡沫アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    丸パイプ(ネジなしパイプ)に泡沫ネジをつけるアダプター 泡沫ネジ(M22X1.25)は泡沫器・浄水器など取付可能です。
    材質黄銅
  • プラチナシャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    プラチナシャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    メッキ加工のスタイリッシュなホース。
    付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタールホース長さ(m)1.8
  • ドレンホースクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ドレンホースクリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-7407材質アルミ、ポリエチレン(PE)、塩化ビニール樹脂、ABS樹脂質量(g)270パイプ径(Φmm)清掃能力:Φ14・Φ16
  • 折りたたみ風呂フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    折りたたみ風呂フタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    コンパクトに折りたためるのでスペースを取りません溝が少なく掃除がラクラク
    色アイボリー特性コンパクトに収納、溝が少なく掃除が楽
  • 散水栓ボックスセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水栓ボックスセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    翌々日出荷
    底板が付いているので、玉砂利が不要です。 給水配管方向とホース取付方向が変えられます。
    付属品散水栓、水栓固定台、HIエルボ給水栓セット、固定ビス材質ポリプロピレン
  • アイアンペーパーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アイアンペーパーホルダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    トイレットペーパー用のホルダー アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
    付属品なべ小ねじ(直径3.8mm×長さ25mm)2本材質鉄色ブラック耐荷重(kg)1
  • 樹脂製電磁弁ボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    樹脂製電磁弁ボックス

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    自動散水コントローラー設置のための電磁弁ボックス。
  • ミストノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミストノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(5個)
    当日出荷
    霧を発生させて、冷却・保湿。野外活動などの熱中症対策やイベントなど、広い用途にお使いいただけます。
    用途三栄水栓のミストセット(ECXH1711S)用の延長用のミストノズル。
  • 自動散水コントローラー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動散水コントローラー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    乾電池で作動するため電源工事が不要。ボタン操作で簡単に散水条件を設定。週間プログラム・散水間隔(選択式)。手動での散水も可能。1日あたり4回までの選択が可能。