カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
28ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品
特価

ゴムプレート
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥399~税込¥439~1個翌々日出荷管の外径に密着するので、防虫の効果があります。 裏面接着テープ付き 適用管種例:20Aポリエチレン管,20A塩ビ管,20Aアルミ三層管 適用管外径許容範囲:25~30mm。 プレートと外周にすき間ができないように施工してください。用途配管に密着、防虫対策として。厚さ(mm)1範囲(mm)適用管外径許容:25~30穴径(mm)24
クリーンアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥799税込¥8791個当日出荷排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:32.5ねじサイズ袋ナット:W40山16
散水用二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への 水ためができる便利な二口タイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと 蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。用途散水用の水栓として幅(mm)123高さ(mm)133質量(g)700奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。用途散水用の水栓として幅(mm)85高さ(mm)90質量(g)300奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水用ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 配管接続部ネジ径:PJ1/2用途散水用の水栓として幅(mm)117高さ(mm)130質量(g)400奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
メタリックシャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷少し長めの1.8mシャワーホースです。 スライド式シャワーフックに適した長さです。 シルバーカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。 水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。 ※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。 商品画像をご確認ください。 ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。用途浴室用のシャワーホースとして。幅(mm)1800色シルバー高さ(mm)26質量(g)529奥行(mm)26ホース長さ(m)1.8
水栓穴補強板
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取り付ける際に使用。 穴の直径:40mm 施工時は両面テープをはずして取り付けます。用途水栓取付け時の補強用として使用。直径(Φmm)穴:40
厨房用ベンリー直パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:850mm 最高使用温度:80度 G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製用途水栓の交換用パイプとして。仕様厨房用長さ(mm)850取付ねじG1/2接続おねじG1/2最高使用温度(℃)80パイプ長(mm)850材質(パイプ)黄銅
ワンタッチニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥479税込¥5271個翌々日出荷SANEIのワンタッチジョイントセット(PL6-21S-MW2)用のニップル。人それぞれのシャワーヘッドに手軽に交換。
シャワーベッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷大型ヘッドで贅沢な浴び心地を体感 軽くて持ちやすいフラットデザインで握る力を軽減 たっぷる浴びれる太い水流で温度変化を軽減 シャワアダプターセット仕様肌あたりは少し強め・広がりは広め材質ABS
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷エコ仕様のシングルワンホール混合栓 工業標準化法に基つく登録認証機関である(財)日本品質保証機構【JQA】が企画適合したことを認証した製品です。(JIS) キッチン向きの商品です。 取付穴用の座金付 取付穴(33~47mm)まで取付可能。 泡沫吐水・逆止弁付 水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。 摩耗劣化品の交換は5年の点検・交換が目安です。材質黄銅取付穴(mm)33~47JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~47使用地区一般
ポップアップ横穴排水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷フタを手で押し込む事で水を溜める事ができる排水栓。付属品ヘアーキャッチャー付仕様挟込範囲:30~53材質ふたは陶器製色ホワイト使用場所オーバーフロー用、本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です
化粧バルブ2型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ストレート型止水栓。呼び13。仕様共用型形状ストレート呼び径13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用
ツーバルブ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷ハンドルが90度で開閉でき、操作性が良い。上向きパイプでシンクのスペースが広々使える。規格JIS適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061使用地区一般地
プラチナシャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷メッキ加工のスタイリッシュなホース。付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタールホース長さ(m)1.8
シャッター式風呂フタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個翌日出荷から翌々日出荷溝の奥までスポンジが届く、掃除しやすい形状小さく巻けて、巻き戻りしにくい仕様溝の奥までスポンジが届き掃除がしやすい。小さく巻けて巻き戻りしにくい。色ホワイト商品タイプシャッター式
ステンレスボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)180最高使用圧力(MPa)常温の水・油:5.6接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
両ナット付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
切替ボールバルブT型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,288~税込¥4,717~1個当日出荷から翌日出荷形状横形3方向材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体水、油ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ