カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
27ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品
特価

節水シャワーヘッド(レイニーベーシック)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。付属品シャワーヘッドアダプターセット3仕様節水、極細ストレート水流材質ABS樹脂、ステンレス最高使用温度(℃)60
節水ストップシャワーヘッド(レイニー)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。付属品シャワーヘッドアダプターセット2仕様節水、極細ストレート水流、ストップ機能付材質ABS樹脂、ステンレス最高使用温度(℃)60
厨房用ベンリーパイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷仕様パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可最高使用温度(℃)60材質(パイプ)黄銅寸法z(mm)G1/2
二口ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様吐水口/PY12J-64X-16送り座金付呼び径(mm)13口数2口JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地アズワン品番64-8513-32
手洗ロータンクボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から翌々日出荷用途水洗トイレ用適合本体TOTO: S670B/S731B/S517BR、INAX: DT810UZ材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
排水ホース差込口(バンド付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷仕様流し排水栓のネジに差し込んで接続するタイプ。サイズに合わせ、切って接続。材質ABS樹脂
コインドライバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥219税込¥2411個翌日出荷メンテナンス時の止水や湯水の流量調節ができます。ストレーナーや内ねじ泡沫器の取りはずしが可能です。アール形状・ストレート形状兼用タイプです。持ち運びに便利なキーホルダー用の穴があります。用途水栓の掃除・メンテナンス用材質ステンレス鋼
流し菊割れフタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥659税込¥7251個翌日出荷【水はけスムーズ】菊割れ形状なので、水を止めることなくごみを隠す事ができます。大きいごみは菊割れフタの上でブロックします。【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。流し排水栓カゴと併せてご使用ください。用途SANEI製H6512用の菊割れフタ材質EPDM使用温度(℃)1~60適合品番H6512(カゴ付流し排水栓)直径(mm)81
流し排水栓フタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥459税込¥5051個翌日出荷【防臭・防虫対策に】キッチンの排水口からの嫌な臭気や虫の侵入などを防ぎます。流し菊割れフタにはめて使用します。【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。PH650-9(流し菊割れフタ)と併せてご使用ください。用途SANEI製H6512用の排水栓フタ材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60適合品番H6512(カゴ付流し排水栓)直径(mm)76
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホースを引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工も楽々】カウンターに潜ることなく、上から一人で施工いただけます。また、本体の台座が90°裏に回るため、ビス穴を隠せて正面がすっきりします。用途キッチン用混合栓厚さ(mm)5~30適合場所キッチンホース長さ(m)1.1取付け方法上面施工取付穴径(mm)35~39商品タイプエコ
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷【簡単操作】レバーが長い仕様になっているので、止水・吐水がしやすいです。リング状のレバーになっているため、指を引っ掛けての操作が可能です。【泡沫吐水】空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水仕様。肌当たり優しく、使用中の水音も気になりません。【上面施工式】取付簡単な上面施工式。カウンター下に潜ることなく、上から一人で取り付け可能な仕様です。【内ねじ仕様】泡沫キャップ等が外側に出ず、スッキリとした見た目になっております。接続部が内側にある為、水垢や汚れがたまりにくいです。用途キッチン用仕様吐水特長:泡沫吐水、逆止:なし厚さ(mm)5~30ハンドルリングレバーJIS規格JIS B 2061取付け方法上面施工取付穴径(mm)33~40
ペーパータオルホルダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ステンレス製のペーパータオルホルダーです。付属品のビスで壁に固定し、ペーパータオルを中に入れてご使用ください。用途ペーパータオルホルダーとして付属品ビス材質ステンレス色シルバー
洗濯機パン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。外寸:640mm×750mm、耐荷重(4点):200kg用途洗濯機パンとして材質ポリプロピレン質量(kg)6.34色ホワイト耐荷重(kg)(4点)200外寸(mm)640×750
洗濯機パン用キャップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥119税込¥1311個当日出荷品番H541、H542、H5410、H5410S、H5410KS、H5414、H5412の洗濯機パン用です。用途洗濯機パン用キャップとして材質ABS樹脂色ホワイト
FBミストシャワー(mitosストップ)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷【mitosにストップ機能が追加されました!】ちょっと止めたいときに止水できるボタンを搭載。手元で操作できるので、簡単。節約にもつながります。【ウルトラファインバブル発生装置が内蔵! 】細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生するので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。お風呂が苦手なお子様にもミスト水流はおすすめです。【こだわりのミスト】ゴシゴシ洗顔していませんか?お肌は非常にデリケートなので、乾燥を招いてしまいます。mitosのミスト水流を使えば、人肌温度のふんわりミストがお肌の汚れを吸着し、ダメージを防ぎます。【水道代が高い…そんなお悩みを解決します。】節水効果45%のミトスストップであれば年間節約金額約19500円! 機能性だけでなく、家計にも優しいシャワーヘッドです。用途シャワーヘッドとして材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDM色シルバー質量(g)272幅(cm)21.8長さ(cm)88機能手元ストップ付き最高使用温度(℃)60使用限界水圧(MPa)0.1(流動圧)~0.5(静水圧)
厨房用自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,398税込¥9,2381台7日以内出荷水の出し止めが簡単にできるワンタッチレバー式。レバーを90度動かすだけで吐水止水ができます。作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。用途厨房用の水栓として使用します。JIS規格JIS B 2061
マグネットシャワーホルダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷【マグネット雑貨シリーズ”TUKU”】浴室の壁面にマグネットで簡単取り付け!”TUKU”で揃えて浴室に統一感を。※ご使用前にマグネットが付き、十分な吸着力があることをご確認下さい。【マグネットなので取付簡単!】壁に穴をあけることなく、取り付け・取り外しが出来るので簡単!吸着力が落ちずにずっと快適にご使用いただけます。【好きな位置に何度も付け替え!】簡単に外せるので、好きな位置に付け替え可能です。取付位置の微調整が出来るので、それぞれに合った位置でストレスフリーなお風呂時間を。【お掃除もラクラク】掃除しずらいシャワー掛具もこれなら外せて丸洗い可能!常に綺麗な状態を保てます。【カラー展開】シックな印象のブラック、浴室の壁にもマッチしやすいホワイトの2色展開です。お好きな色で揃えて、統一感のある浴室に。用途浴室用のシャワー掛け具として
ぺーパータオル容器
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷下側より1枚ずつ取り出せます。用途ペーパータオルの容器として。付属品ビス・接着剤付トラスコ品番323-5589材質ABS樹脂幅(mm)250高さ(mm)147奥行(mm)140シートサイズ(mm)適合:220×230収納枚数(枚)約400
ツーバルブシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。シャワー・カラン切替部での一時止水機能はありません。用途浴室の水栓として色ホワイトピッチ(mm)取付:120~220適合場所浴室ホース長さ(m)シャワー:1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地
FBシャワーヘッド レイニ―メタリック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷【大人気シリーズRAINYに新商品登場!】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵。 【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。 【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。 【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》 付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》用途お風呂のシャワーヘッドとして色レイニーメタリックねじ径G1/2取付ネジ径G1/2
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥38,980税込¥42,8781台欠品中【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。用途洗面の水栓として適合場所洗面所ホース長さ(m)引き出しホース:1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38吐水口長さ(mm)160ナット対辺(mm)取付ロックナット:38
PCパートサークルスプリンクラー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷安定性のある土台付。 設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。用途スプリンクラーとして。材質ポリアセタール口径(mm)3
シングルレバー用カートリッジ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷SANEI製シングルレバー混合栓用の専用カートリッジです。適合機種:K37100V、K37100VR、K4731NJV、K4731NJV-2T、K4731PJV、K4731PJV-2T用途シングルレバー混合栓用のカートリッジとして。
洗濯機排水トラップエルボフタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥499税込¥5491個当日出荷ほとんどのメーカーの床用排水トラップに使用可能。 ポリエチレン製。用途床用洗濯機排水トラップのエルボからにおいが上がる場合の臭気止め用フタ。接続部径(Φmm)直径:32
フック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281個欠品中台所、トイレ、洗面所などの水回りだけでなく寝室やリビングの収納にも便利なフック。 ビス付き。 ステンレス製。 高級感のある艶消しのシルバー調。材質ステンレスフック径(mm)外径:20ワッシャー外径(mm)壁面側:30
散水用横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)用途散水用の水栓として。仕様ホース接続にはPL60-50が必要、寒冷地用は逆止弁なし幅(mm)107直径(Φmm)16.8(ホース接続部)高さ(mm)121質量(g)500奥行(mm)23呼び径(mm)13接続ねじ配管:PJ1/2JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否可逆止弁有無なし
ステンレスバス内締化粧蓋
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷浴槽の不要になった穴をふさぐ化粧蓋です。 浴槽内からプラスドライバーで取付けられます。 本体表面の青いフィルムを剥がしてご使用ください。用途浴槽の不要になった穴をふさぐ蓋として。幅(mm)45厚さ(mm)浴槽:20以下高さ(mm)77質量(g)126奥行(mm)77取付穴径(mm)48~56
ツーバルブデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から8日以内出荷【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)23~27ホース長さ(cm)160取付穴径(mm)23~27商品タイプ台付タイプ
洗濯機用二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,998税込¥10,9981台欠品中万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品用途洗濯機用の水栓として。幅(mm)132高さ(mm)153質量(g)1600奥行(mm)80呼び径13ねじ径1/2(配管取付部)口数2ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地