カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
32ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品
特価

ユニオンパッキン20用
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398税込¥1,5381箱(30個)当日出荷付属品リブ材質EPDM厚さ(mm)3.4内径(Φmm)16寸法d(mm)16寸法t(mm)3.4外径(Φmm)24寸法D(mm)24最高使用温度(℃)80
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980税込¥27,4781個欠品中仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)呼び径(mm)13対辺(mm)(取付ロックナット)36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル
自閉立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。仕様節水水栓呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27水栓タイプ自閉水栓
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水呼び径(mm)13定格流量(L/min)5JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~26ハンドル形状レバーハンドル
シングルワンホールスプレー分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷シャワー・泡沫切替、吐水口120°回転、食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)仕様節水水栓、上面施工、フレキホース長さ(m)1.1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38
ツーバルブ台付混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途ミニキッチン用適合場所キッチン取付穴径(Φmm)23~27吐水口長さ(mm)159商品タイプ台付タイプ
洗濯機排水トラップ(横引き)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。用途H5412用仕様VU、VPパイプ兼用材質ABS樹脂適合穴径(Φmm)142
逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559寸法A(mm)51・63接続Rc×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
自動水栓(手洗用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個欠品中手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。用途手洗い用の水栓として。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径取付ねじ G(PF)1/2電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24~26使用地区一般地検知時間(秒)0.5吐水口長さ(mm)126吐水口高さ(mm)76検知距離(mm)初期設定距離は約50~150の間で自動調整給電方式電池式水栓タイプ単水栓
立形ロータンクボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷立形ロータンクボールタップ。下給水用用途水洗トイレ用材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.74最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
厨房用ベンリー自在パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷仕様パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可最高使用温度(℃)60材質(パイプ)黄銅寸法z(mm)W26山20
断熱ドレンホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥999税込¥1,0991本翌日出荷【直接接続】接続部のカフス・ジョイントが内蔵されている為、別途部品無しで接続が可能。【接着不要】従来品はホースと接続部品との接着加工が必要でしたが、内蔵仕様なので接着加工が無くなります。【定寸1M】定寸1Mなので、必要な長さに応じて必要な本数だけ接続して使用できます。【断熱加工】高い結露防止機能があり、接続部まで保温材があるため追加の断熱加工が不要です。用途エアコン本体用ドレンホースと屋外用ドレンホースを接続材質PE、発砲PE、エラストマー樹脂全長(m)1適合サイズ(mm)口元16
ポップアップ排水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,890税込¥3,1791個翌日出荷排水口の上に置くだけで簡単に取り付けできます。(排水口径34~37mm)。髪の毛をキャッチして排水管に流れることを防止します。ワンプッシュで止水・排水ができます。止水は一時止水機能です。用途洗面台の排水口用材質黄銅、シリコーン耐熱温度(℃)60口径(mm)排水:34~37
流し排水栓カゴ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥639税込¥7031個翌日出荷【ごみをしっかりキャッチ】排水口に入れるだけ。流れ込んでくる、大きなゴミもしっかり取り除きます。【軽量でお手入れ簡単】安心・安全の日本製。軽量なので日々の汚れもサッとお手入れ可能です。【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。菊割れフタと併せてご使用ください。用途SANEI製H6512用の流し排水栓カゴ材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60適合品番H6512(カゴ付流し排水栓)直径(mm)78
はぶらしホルダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥969~税込¥1,066~1個翌日出荷【スマートに収納できる】スタイリッシュな仕切り付きホルダー。仕切り付なので、細めの電動歯ブラシもスマートに収まります。また、底面にスリットがあるので内部に水がたまらない構造になっています。【貼ってはがせるフィルムフック】貼ってはがせるフィルムフックでバスルームやパウダールーム、シンク周りを自由にアレンジ。フィルムフックのシートを水で洗うと吸着力が復活します。【汚れに強い】汚れの付着を防ぐ防汚剤を配合。撥水効果が汚れや水滴をはじきます。万が一の場合も、パーツを分解して洗えるのでお手入れが簡単です。用途はぶらしホルダー材質【本体】ポリプロピレン【フィルムフック】ポリウレタン、PETサイズW110×D56×H110mm耐荷重(kg)1耐熱温度(℃)50
ディスペンサー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷【片手プッシュで洗剤が出せる】片手プッシュで洗剤が出せる、らくらく仕様。キッチンにスッキリ収まるコンパクトなディスペンサー。ハンドソープを入れれば洗面所でも使えます。【貼ってはがせるフィルムフック】貼ってはがせるフィルムフックでバスルームやパウダールーム、シンク周りを自由にアレンジ。フィルムフックのシートを水で洗うと吸着力が復活します。【汚れに強い】汚れの付着を防ぐ防汚剤を配合。撥水効果が汚れや水滴をはじきます。万が一の場合も、パーツを分解して洗えるのでお手入れが簡単です。用途ソープディスペンサー材質【キャップ、ホルダー、ノズル】ポリプロピレン【タンク】EVA樹脂【パイプ】ポリエチレン【フィルムフック】ポリウレタン、PETサイズW86×D75×H104mm容量(mL)約200耐荷重(kg)1耐熱温度(℃)50
FBシャワーヘッド レイニーブラック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷【最高の浴び心地】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地に。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施しました。【優れた洗浄力】ウルトラファインバブル発生装置付きで、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【高い節水率】「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。お風呂掃除や、赤ちゃんの沐浴、ペットのシャワーなどにも便利です。用途浴室用のシャワーヘッドとして仕様節水率(%):約50色マットブラック質量(g)210寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)197×76×150最高使用温度(℃)60水圧使用水圧:0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)