カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,432)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,608)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,078)
- スバル(50,519)
- トヨタ(139,988)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(561,420)
- ミツビシ(137,945)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
30ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品

水撃低減洗濯機用送り座水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷洗濯機や給水配管などにより発生した水撃を吸収する低減器上部がハンドルの役目をし、吐水・止水ができます。仕様オートストッパー付、吐水ニップル(PT3320)
両ナット付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブF型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から翌々日出荷ボールバルブの径が呼び径と同じサイズで、多流量配管向きです。(フルボア型)形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)常温の水・油:4.12、150℃以下の水・油・ガス:0.98接続Rc使用流体常温の水、油、150℃以下の水、油、ガスハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
首長ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷から翌々日出荷ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
補助水管付ボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,698~税込¥8,468~1個翌日出荷から9日以内出荷手洗いなしロータンクのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75JIS規格JIS B 2061
自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷呼び径(mm)20JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ吐水口PA10J-60X-19商品タイプ立形
流し台薄型トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。 トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
木目調水栓柱
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷材質(水栓柱)SUS304・ガルバリウム鋼板、(内部)発泡ウレタン、(内部給水管)HIVP管全長(mm)900色全面木目調ダーク
ユニット取出し金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷配管からの取出し金具、挟み込み厚み14mm以下用途呼び13用材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558
オネジチーズ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷配管途中での分岐などに使用材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類R
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら