カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
36ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品
特価

4分岐アダプターセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098税込¥1,2081セット翌々日出荷都市圏公園・街路樹帯・ビル屋上やその周辺花壇の緑化潅水に。ボタンドリップシステム用パーツ。用途4方向に分岐が可能
浄水シャワーヘッド ホワイト
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,898税込¥4,2881個翌日出荷残留塩素をカット。素肌・髪に優しい浄水シャワー。 浄水シャワーに使用されている亜硫酸カルシウムは、肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・カユミの原因になることもある水道水中の塩素を除去します。 残留塩素を除去することで、皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。 カートリッジ2本付き。取り換えるだけで約45%の節水効果(三栄の従来品との比較)。仕様浄水機能付、浄水カートリッジ2本付、シャワーアダプターセット3付材質ABS樹脂タイプ節水ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布有効期間約2ヶ月(約4000L)対応カートリッジPM7163-1B/PM7163-3BS
ミストストップシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,298税込¥5,8281個翌日出荷から3日以内出荷水の微粒子が毛穴汚れをしっかり洗い流す『ミストシャワー洗顔』 ミスト水流:24穴(直径1mm)のスクリュー構造ミスト水流の微粒子がしっかり汚れを洗い落とす。ノーマル水流:107穴(直径0.5mm)のノーマル水流はなめらかな肌あたり 3つの美肌設計:1しっかり汚れを落とし、しっかりすすぐ 2手でこすらず水圧だけでキレイに汚れを取り除き、肌への負担を最小限に抑える 3人肌温度洗顔だから肌の乾燥を招かない エコへのこだわり:節水効果約45%(三栄水栓製従来型シャワーS32-80Xと比べて)、年間節約金額約21900円(ガス代約13200円、水道代約8700円。2011年9月現在、省エネアプローチブックより試算) 手元ボタンで簡単にシャワーをストップでき、流しっぱなしを防ぐ
シングル分岐混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から翌々日出荷食器洗い機等の給水ホースが接続できる分岐口付今までよりもさらに『エコ&節約機能』にこだわったシリーズ。お湯のムダ使いを防ぐエコ位置クリックJIS規格JIS B 2061
メネジボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100接続Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
逆止付アングルボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状アングル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
アングルボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
逆止付アングルボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状アングル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
首長ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷から翌々日出荷ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、RXRネジ仕様形状ストレート規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,198~税込¥5,718~1個翌日出荷から翌々日出荷流入側は樹脂管にワンタッチ接続できます。 ハンドルワンタッチ着脱タイプ。形状ストレート使用温度範囲(℃)80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続G×パイプ使用流体水ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付立形ロータンクボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様下給水用、補助水管付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75
セミWステンレスボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥47,980~税込¥52,778~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様ステンレス玉付使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用温度(℃)120未満
補助水管付ボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,698~税込¥8,468~1個翌日出荷から9日以内出荷手洗いなしロータンクのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75JIS規格JIS B 2061
複式ステンレスボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥129,800~税込¥142,780~1個翌日出荷から13日以内出荷仕様ステンレス玉付使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用温度(℃)120未満
延長偏心管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。仕様流量調節・ストレーナ内蔵、水抜付