絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,349件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC Y型ホースツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC Y型ホースツギテ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    ホースの中間でつなぎ、2方向に分岐
    材質ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15
  • オネジチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オネジチーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    配管途中での分岐などに使用
    材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類R
  • シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    泡沫吐水、ポップアップ用、専用引棒付
    対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35
  • シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓(洗髪用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    引出しホース式(1m)なので洗髪もラクラク、シャワーと泡沫の切替え付き。
    仕様ナット式JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38ナット対辺(mm)38
  • ステンレスプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスプラグ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    659税込725
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    不要な配管を防ぐ際のプラグ
    材質SUS304形状プラグ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • ステンレスソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    オネジ同士のつなぎに使用
    材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • ステンレスエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    呼び13配管の曲がり部分に使用
    材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • ステンレス六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス六角ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    メネジ同士のつなぎに使用
    材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • 小便Zパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    小便Zパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質偏心(mm)25
  • シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    曲線で流れるようなデザイン。シャワー吐水のみ。吐水口110度回転。
    材質黄銅・青銅ホース長さ(m)(引出し)1.2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40ナット対辺(mm)(取付六角)38
  • アフレ付Pトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アフレ付Pトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    用途オーバーフロー用仕様アジャスト付き材質銅、等形状Pトラップ呼び径38外径(Φmm)(排水栓)68パイプ径(Φmm)38
  • ポップアップPトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップPトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    用途オーバーフロー用仕様アジャスト付き、ポップアップガイド付き材質銅、等形状Pトラップ外径(Φmm)(排水栓)54取付穴径(Φmm)(ガイド)10
  • クリーンアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    材質塩化ビニル樹脂
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(ノンアスベスト)材質SUS304フレキチューブに黒色カバーを装着長さ(mm)400長さ(m)0.4呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(ノンアスベスト)材質SUS304フレキチューブに黒色カバーを装着長さ(mm)300長さ(m)0.3呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • 保温材付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    保温材付フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    仕様保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)300長さ(m)0.3呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2めねじ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様パイプ山径16mm、ロックナット(ガイド)仕様、パッキン付き(ノンアスベスト)、ガイド付き長さ(mm)300長さ(m)0.3規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2めねじ
  • 巻ベンリーカンオスアダ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカンオスアダ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途巻きベンリーカンT13用ねじサイズG1/2XR1/2おねじ
  • 巻ベンリーカンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカンナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途三栄水栓巻きベンリーカン(T13)用ナット
  • 給湯用エルボカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給湯用エルボカバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    879税込967
    1個
    翌日出荷
    耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバーです。HT管用エルボ継手ホルダー付属。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
    適合水栓呼び13用。ダクトサイズ13材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60
  • 給水栓用エルボカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水栓用エルボカバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    VP管用エルボ継手ホルダーを付属。VP管エルボ継手以外は座付き水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
    適合水栓呼び13用。ダクトサイズ13材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60
  • ゲートバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゲートバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途100℃以下の水・油用形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18以下接続Rc使用流体水、油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • ストップバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストップバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付き・吊コマ式材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)0.75以下(常温の水)接続Rc使用流体ハンドル形状丸形バルブ種類ボールバルブ
  • ハンドシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ハンドシャワー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    シャワーのみ出るタイプ、寒冷地仕様
    JIS規格JIS B 2061取付ネジ径PJ1/2
  • シャワーアーム SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーアーム

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SANEI製回転シャワーヘッド(S1040F、S1045)用のアーム。
  • シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    天井など上部からのシャワー。ヘッドは回転しません。
    取付ネジ径G1/2水圧(使用動)0.1~0.75
  • 砲金チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    砲金チーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    配管途中の分水に使用するチーズ
    材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • 異径ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    異径ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    異径のオネジ同士のつなぎに使用
    材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類Rc
  • ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストリートエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    配管の曲がりなどに使用
    材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
  • 六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    六角ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メネジ同士のつなぎに使用
    材質青銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パン排水フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    仕様角度調節自在材質PVC等長さ(mm)300呼び50ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.3最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)300
  • スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スライドバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様シャワー掛具スライド式、さらに角度調節もできます。材質バー:ステンレス長さ(mm)780
  • タオル掛 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    タオル掛

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    付属品ビス付き材質黄銅長さ(mm)365
  • ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)材質ベンリーカンSUS316L長さ(mm)600長さ(m)0.6規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)900長さ(m)0.9規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-457呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80許容曲げ半径(mm)最小80以上ねじサイズG1/2メネジ
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷
    仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)700長さ(m)0.7規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-457呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80許容曲げ半径(mm)最小80以上ねじサイズG1/2メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)150長さ(m)0.15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)2000長さ(m)2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)700長さ(m)0.7規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)500長さ(m)0.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ