カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
41ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品
特価

フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥929税込¥1,0221個翌日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)100長さ(m)0.1規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式、寒冷地仕様厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引き出し)1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38アズワン品番65-2023-98取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ナット式、寒冷地仕様厚さ(mm)5~25適合場所洗面所ホース長さ(m)(引き出し)1JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、引き棒付き。取り付けはナット式。厚さ(mm)5~25適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
D式分岐止水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます仕様共用形 アングル型 ドライバー式形状アングル呼び13JIS規格JIS B 2061操作方式ドライバー式
洗面排水栓付Sトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,798税込¥8,5781個翌日出荷オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他形状Sトラップ外径(Φmm)(排水栓)55
金属製ストップジョイント
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ノズルなどを外すと水が止まります。金属製なので耐久性に優れています。仕様PL60-10、PL60-2-、PL60-21、PL60-31にワンタッチで接続可能。材質黄銅適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
切替スイッチセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷レバー操作で水を2方向に切替えできる。一時止水機能のある機器のは使用不可。仕様吐水口外径15~20mm用のビス止め式。材質POM樹脂、ABS樹脂、他適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20
ネジニップル(メン)セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥889税込¥9781個翌々日出荷散水器とホースをワンタッチでつなぐ。呼び13のカップリング水栓などに取り付け。G1/2メネジ材質POM、EPDM、ステンレス適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20
ストップジョイント
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥769税込¥8461個当日出荷ジョインターノズルなどの先端器具側に接続。器具を外すと止水。ホース保護のために元栓側にはPL70-13Sを使用。材質合成樹脂、他接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
クリーンウォーター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥599税込¥6591個翌日出荷活性炭効果できれいなお水に。仕様先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ポリエステル不織布、活性炭交換目安約2ヶ月最高使用温度(℃)50対応水栓先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
クリーンウォーター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷備長炭効果できれいなお水に。シャワー・ストレートに切り替え。仕様先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプに差込式で取付け材質スチロール樹脂・塩化ビニル樹脂・交換目安約3ヶ月
PCロケットノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥529税込¥5821個当日出荷散水パターンが変わる。ストレート、ミスト、ストップ付属品バンド材質ABS樹脂、AS樹脂適合ホース内径(Φmm)15シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ
PC レバーノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷散水パターンが変わる。ストレート、シャワー、ストップ。付属品バンド材質ABS樹脂、ポリアセタール適合ホース内径(Φmm)12~18シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ
マルチレバーノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷5パターンの散水機能。シャワ、ストレート、フラット、ジョロ、ストップ。ワンタッチ着脱ジョイント付。材質ABS樹脂、ポリアセタール適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類シャワー・ストレート・フラット・ジョロ・ストップ
節水シャワーセット(レイニーベーシック)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷「極細ストレート水流」髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。他メーカー対応アダプター5個付。 従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流作り出すことが可能になりました。トラスコ品番114-7142幅(mm)77高さ(mm)196質量(g)570ホース長さ(m)1.6
節水シャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷メーカー社標準タイプと比べて約30%の節水効果があります。水圧が低い場合、同封の低水圧シャワー板に取替えることで水の勢いがアップします。適合取付可能なシャワーホースメーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他色ホワイト
シャワーヘッドアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥659税込¥7251個翌日出荷ミズタニ、リンナイ、ノーリツ社製シャワーホスにSAN-EI製シャワーヘッドを接続する場合のアダプターねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:M23X1.5
浄水器接続用化粧バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷主に浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです。 セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます。用途キッチン用仕様セラミック適合内径8mmホース用呼び13
逆止アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,198税込¥4,6181袋(2個)当日出荷逆止弁のない混合栓本体と偏心管の間に取付けて逆流防止。 ストップシャワーなど一時止水機能があるものを取付ける場合に使用。材質黄銅
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷から翌々日出荷ポップアップ用の専用引棒付き。用途洗面所用仕様泡沫吐水、ナット式、フレキ、節水対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥53,980~税込¥59,378~1台翌々日出荷手元ストップシャワー付き。用途バスルーム用仕様節水、クリック、断熱適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27吐水口長さ(mm)200商品タイプデッキタイプ