カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
44ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品
特価

砲金ストリートエルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手寸法L(mm)27寸法H(mm)40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類R×Rc
砲金ブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥869税込¥9561個当日出荷第三者機関認証登録品材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手寸法L(mm)24規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-586寸法A(mm)32接続ねじ種類R×Rc
ストリートエルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷第三者機関認証登録品材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手寸法L(mm)27呼び径13寸法H(mm)39呼び径(B)1/2接続ねじ種類R×Rc
ナット付逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559寸法A(mm)51・63接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
泡沫立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様吐水口/PA27JH-60X-16節水呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27
ベンリー横形自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷吐水口にフレキシブル長パイプ付横型水栓。(240mm)用途給水口 呼び13パイプ用水栓ねじ径PJ1/2呼び13
立形自在水栓(パーティーシンク用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷仕様セラミック、泡沫吐水呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷【簡単操作】レバー1本で水量と温度を簡単に調整できるシングルレバータイプです。【吐水特徴】空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水です。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とお湯が出る位置をクリック感でお知らせ。お湯の無駄遣いを防ぎます。【シンプルなデザイン】すっきりとした見た目で空間に溶け込みます。定流量弁付きです。(5L/min)用途洗面用水栓
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷【簡単操作】レバー1本で水量と温度を簡単に調整できるシングルレバータイプです。【水流タイプ切替可能】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、真っすぐきれいに水を出す整流吐水の切り替えができます。【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やお掃除の際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは約1.0mです。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とお湯が出る位置をクリック感でお知らせ。お湯の無駄遣いを防ぎます。用途洗面用水栓
シングルスプレー洗面混合栓(FB)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥47,980~税込¥52,778~1台翌々日出荷【簡単操作】レバー1本で水量と温度を簡単に調整できるシングルレバータイプです。【ウルトラファインバブル発生装置付き】超微細な気泡が汚れの奥まで入り込んでしっかりと洗い流します。【水流タイプ切替可能】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、真っすぐきれいに水を出す整流吐水の切り替えができます。【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やお掃除の際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは約1.0mです。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とお湯が出る位置をクリック感でお知らせ。お湯の無駄遣いを防ぎます。用途洗面用水栓
シングル切替シャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥26,900~税込¥29,590~1台翌日出荷【簡単操作】レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。【便利なリングレバー】ハンドルがリング状になっているので、指を引っ掛けての操作が可能です。【吐水切替】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水の切り替えができます。【エコタイプ】節約・エコをテーマにした商品で、お湯と水の境目を『カチッ』というクリック感でお知らせします。用途キッチン用水栓取付寸法(mm)120~220パイプ長(mm)約170商品タイプエコ水流切替シャワー、泡沫
シングルスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥52,900~税込¥58,190~1台翌日出荷【スタイリッシュなデザイン】グースネック水栓で洗面台をおしゃれにコーディネイト。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とお湯が出る位置をクリック感でお知らせ。お湯の無駄遣いを防ぎます。【水流タイプ切替可能】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、真っすぐきれいに水を出す整流吐水の切り替えができます。【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やお掃除の際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは約1.1mです。用途洗面用水栓厚さ(mm)5~30ホース長さ(m)約1.1回転制御吐水パイプ:120(°)取付穴径(mm)35~39ナット対辺(mm)46商品タイプエコ水流切替シャワー、整流
洗濯機パン(FB洗濯機水栓付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥38,900税込¥42,7901個翌日出荷【洗濯機用水栓付き】床下配管の洗濯機水栓を設置することにより洗濯機水栓の壁立ち上げ配管が不要となります。【ウルトラファインバブル発生】洗濯機水栓にはウルトラファインバブル発生装置が搭載されており、超微細な気泡が汚れの奥まで入り込んでしっかりと洗い流します。【安心オートストップ機能】万一洗濯ホースがはずれた場合も瞬時に給水を自動停止するため、漏水の心配がなく安心です。【簡単接続】洗濯機水栓は防水パン上でクイックファスナー接続できるので、施工・メンテナンスが容易です。付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取り出し金具仕様排水トラップは別売。(SANEI製H5554W-50、H5555W-50)材質(洗濯機パン)ポリプロピレン色ホワイト耐荷重(kg)(4点)200機能ウルトラファインバブル発生装置付き
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥20,980税込¥23,0781個翌日出荷【温度をキープ】サーモスタットの浴室混合栓なので、設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりするのを防ぎます。お子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。【勢いアップ! 】低水圧で勢いのないちょろちょろシャワーがパワーアップ。肌あたり強めのシャワーに。【外して洗えるシャワー板】シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。【約30%節水】沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。【持ちやすいスリム設計】シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。用途浴室水栓取付寸法(mm)120~200ホース長さ(m)1.6パイプ長(mm)170
せっけんおき
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥869~税込¥956~1個翌日出荷【水がかかりにくく、取り出しやすい】お湯や水がかかりにくいデザインの為、せっけんが溶けづらく清潔に保てます。また、底面にスリットがあるので内部に水がたまらない構造になっています。【貼ってはがせるフィルムフック】貼ってはがせるフィルムフックでバスルームやパウダールーム、シンク周りを自由にアレンジ。フィルムフックのシートを水で洗うと吸着力が復活します。【汚れに強い】汚れの付着を防ぐ防汚剤を配合。撥水効果が汚れや水滴をはじきます。万が一の場合も、パーツを分解して洗えるのでお手入れが簡単です。用途せっけんおき材質【本体】ポリプロピレン【フィルムフック】ポリウレタン、PETサイズW110×D56×H110mm耐荷重(kg)1耐熱温度(℃)50
防水パン接続用排水フレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,398~税込¥4,838~1個翌日出荷【防水パンの排水接続に便利】パイプ径50の塩ビ管に対応するサイズです。【短管・エルボ付きの省施工仕様】短管用パイプ・エルボ・パイプ切断用ノコ・バリ取り用ヤスリの準備が不要です。短管・エルボ付きなので施工時間の短縮にもつながります。【複数の引き方が可能】横引き配管や縦引き配管の両方に対応できます。また、芯ずれ調整も可能です。用途防水パン接続用の排水フレキ色グレー最高使用温度(℃)60
シングルワンホールスプレー混合栓(FB)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥61,980税込¥68,1781台翌日出荷【IENIシリーズ】シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【優れたデザイン性】マットなブラックでキッチンに洗練を添えるミニマルなデザイン。スペックはもちろん、デザイン性へのこだわりも大切にする人に適した水栓です。【水流切替・引き出しホース】吐水口の先端に、カチッと回すコンパクトな水流切り替えスイッチを付けました。角丸のデザインは泡が付いた手でもつまみやすく、シャワーとストレートの切り替えが簡単に行えます。また、ホース(長さ1.1m)を引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率がアップします。【ウルトラファインバブル発生】ごく微細なウルトラファインバブルが、食器や食材の汚れをきれいに落とします。 また、ウルトラファインバブルを含んだ水は浸透力が高く、出汁のうま味をしっかり引き出すので料理にも最適です。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」で湯水の切替位置をお知らせします。お湯が出る前にカチッとクリック感があるので、無意識にお湯を使ってしまうのを防げます。用途キッチン用水栓仕様【吐水】シャワー / 整流厚さ(mm)5~30色マットブラック取付台付きホース長さ(m)1.1機能ウルトラファインバブル発生装置付き取付穴径(mm)35~40ナット対辺(mm)38商品タイプエコ水栓タイプ節湯B / 節湯C1
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷【簡単操作】操作がしやすいシングルレバーを搭載。レバーがリング状になっており、指を引っ掛けての操作が可能です。【泡沫吐水】空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水仕様。肌当たり優しく、使用中の水音も気になりません。【上面施工式】取付簡単な上面施工式。カウンター下に潜ることなく、上から一人で取り付け可能な仕様です。【内ねじ仕様】泡沫キャップ等が外側に出ず、スッキリとした見た目になっております。接続部が内側にある為、水垢や汚れがたまりにくいです。【エコ位置クリック】カチッと!わかるエコ位置クリックで湯水の切替位置をお知らせ。エコ位置が分かる為、お湯の無駄遣いを防ぎます。用途キッチン用仕様吐水特長:泡沫吐水、逆止:なし厚さ(mm)5~30ハンドルリングレバーJIS規格JIS B 2061取付け方法上面施工取付穴径(mm)33~40商品タイプエコ
シングルワンホールスプレー混合栓(FB)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷【IENIシリーズ】インテリアノイズを立てないシンプルなデザイン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうど良い水栓(IENI)。【ウルトラファインバブル発生】洗浄力の高いスマートファインバブル発生装置付き。調理に役立つ、うまみ成分を素早く抽出。皮膚の水分量を持続させ保湿効果アップ。【キッチン空間にスマートな存在感】大きく弧を描くスタイリッシュなデザインのグースネックタイプ。キッチンをおしゃれにコーディネイト。水栓にこだわりたい方、アイランドキッチンをご利用の方におすすめ。【家計にやさしい節約設計】カチッ!とお湯が出る位置をクリック感でお知らせ。レバー中央位置では、水が出る省エネ設計。お湯の無駄遣いを防ぎます。【サッと水流タイプを切り替え】吐水口のボタンをワンプッシュするだけで、シャワー水流とストレート水流を切り替えられます。用途キッチン用厚さ(mm)5~30切替方式吐水切替:シャワー、整流ホース長さ(m)1.4機能ウルトラファインバブル発生装置付きJIS規格JIS B 2061取付け方法台付き特性グースネック取付穴径(mm)35~39ナット対辺(mm)38商品タイプエコタイプ
シャワーヘッド レイニームーヴ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷【肌あたりのいい極細水流】ステンレス製のシャワー板に開いた0.3mmの極細穴から勢いのあるシャワーが出ます。従来比の約2倍に穴数を増やし、より密度の高い独特の浴び心地を実現しています。【手軽に角度調整】シャワーヘッドが上下60度、左右360度回転し、シャワーの向きを自由自在に変えられます。 。シャワーフックに固定した状態で角度を調節できるので小さいお子様やバスチェアに腰かけられたままの低い位置でのご使用も簡単です。【節水率 約50%】「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。お風呂掃除や、赤ちゃんの沐浴、ペットのシャワーなどにも便利です。【水流の保温性を改善】極細シャワーの宿命である外気の影響による水流の温度低下にも配慮しています。外周の穴配置を見直し、集中配置を外周に施すことで水流が冷めづらく、保温性がアップしました。【デザイン】シャワー板では業界初となるステンレス板へのスピン加工により、製品の外観にもグレードアップ感を演出しています。本体はメーカーオリジナルのシボ加工を施しており握ると自然と指にフィットしてくるような絶妙な手触りをお楽しみいただけます。用途浴室用のシャワーヘッドとして仕様節水率(%):約50色ホワイト×シルバーリング質量(g)164寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×76×161最高使用温度(℃)60水圧使用水圧:0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
シャワーヘッド レイニーストップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷【肌あたりのいい極細水流】ステンレス製のシャワー板に開いた0.3mmの極細穴から勢いのあるシャワーが出ます。従来比の約2倍に穴数を増やし、より密度の高い独特の浴び心地を実現しています。【節水率 約50%】「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができます。こだわりのシャワー板により、少ないお湯で快適な浴び心地に。【水の勢いパワーアップ】水圧が低いご家庭でお困りのチョロチョロしたシャワーもパワーアップします。用途浴室用のシャワーヘッドとして仕様節水率(%):約50質量(g)179寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)197×76×150最高使用温度(℃)60水圧使用水圧:0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【約40%節水シャワー】シャワー板の穴径を0.3mmと小さくして、強めの水流を実現。穴をセンサーに集中配置することで、水流が束状になり、しっとり滑らかな肌当たりに。【シンプルなデザイン】オールメッキで無駄のないデザインです。濡れた手でも回しやすいハンドルです。用途浴室用の混合栓として取付寸法(mm)120~200ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地パイプ長(mm)170商品タイプ壁付
フラット型ステンレスツバ広掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,398~税込¥8,138~1個翌日出荷VP・VUパイプ兼用(VUとの接続は付属のVUアダプターを取り付けてご使用ください。)。ツバ部が薄く引っ掛かりにくいため、施設等に最適です。用途掃除口として材質ステンレス鋼
メートルコック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷メーター用のメートルコックです。ねじ径:G3/8用途メーター用のメートルコックとして材質黄銅色シルバーねじ径G3/8
ポップアップ横穴排水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,298税込¥9,1281個翌日出荷オーバーフロー用の横穴排水栓です。ふたを手で押し込むと水を溜めることができます。機能:ヘアーキャッチャー付き用途洗面用排水栓としてその他【挟込】30~53材質銅、SUS304、PE、シリコンパッキン、NBRゴムパッキン色マットブラック