3,412件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2個)
特価
71 税込78
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ 材質亜鉛ダイカスト
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)190 商品タイプ壁付タイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


P82A-15 ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
97 税込107
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

P42A-1-13 水栓上部パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
42 税込46
当日出荷


1枚
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 ZW26山20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。 材質EPDM 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷


仕様ハンドルアダプター3付 付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本) 材質亜鉛ダイカスト 長さ(mm)75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

流し排水栓にはめ、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
材質ポリプロピレン フタ外径(Φmm)145 使用場所流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PH84-92X ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用 材質EPDM
1個
649 税込714
当日出荷

キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン 適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン 適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
479 税込527
当日出荷

仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。 材質ABS樹脂
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース 使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50) 材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂 ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50) 呼び40A/50A 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)39
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
材質(アーム)黄銅 材質(玉)ポリエチレン 材質青銅 使用圧力(MPa)0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)60未満
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3 材質EPDM(耐熱ゴム) 厚さ(mm)18 適合内径(Φmm)135/145/150
1個
699 税込769
当日出荷


流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。 材質ポリプロピレン・塩ビ 最高使用温度(℃)60
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM 使用可能温度範囲70℃以下 最高使用温度(℃)70 使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビスの位置が17~25mmの範囲で調節できます。
仕様ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。 付属品ビス 材質ABS樹脂 取付方式ビス止め 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ) 角度調節×
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート 材質(本体)塩化ビニル樹脂 最高使用圧力(MPa)1 材質(ボール)塩化ビニル樹脂 ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)