用途呼び50(規格)の排水パイプに使用するワンになります。
呼び50
種別公団用
材質ポリプロピレン
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
鉄製のワントラップ
材質鉄
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン
適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン
適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
ビス・ナット付き
材質ポリプロピレン
仕様SU、VUパイプ兼用
材質本体/亜鉛ダイカスト皿/ステンレス、カギ付
仕様ハンドルアダプター3付
付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)
材質亜鉛ダイカスト
長さ(mm)75
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
色アイボリー
付属品ビス
材質(本体)ABS樹脂
収納数1
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付
材質ABS樹脂
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様ハンドルアダプター3付
付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)
材質亜鉛ダイカスト
長さ(mm)150
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
厚さ(mm)5~30
適合場所キッチン
商品タイプ台付タイプ
排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用カラーリング付
材質亜鉛ダイカスト
トイレットペーパーがワンタッチで着脱可能、芯あり・芯なしどちらのペーパーにも対応します。
用途ビス、プラグ付き。
付属品ビス、プラグ
材質ABS樹脂
色ホワイト
材質(本体)ABS樹脂
収納数1
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
トイレットペーパーがワンタッチで着脱でき、同時に2個セットできます。
材質ABS樹脂
色ホワイト
付属品ビス・接着テープ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
・排水トラップの化粧座金。
高さ(mm)15
適合パイプ径32mm用
材質黄銅
・排水トラップの化粧座金。
外径(Φmm)72
適合パイプ径32mm用
材質黄銅
・排水トラップの化粧座金。
高さ(mm)15
適合パイプ径25mm用
材質黄銅
浴槽の出湯口に差込むカバー
用途バスルーム用
材質ステンレス
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
芯ありのトイレットペーパーがワンタッチでスピーディーに取り付けできます。
用途トイレットペーパーのホルダーとして。
付属品ビス・接着テープ
材質ABS樹脂
VP、VUパイプ兼用
材質黄銅
寸法D(mm)73
寸法d1(mm)64
寸法d2(mm)77
寸法d3(mm)83
寸法H2(mm)90
ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取り付ければ、ワンタッチでシャワーヘッドが着脱可能。
仕様ニップル2個セット
材質ステンレス銅、ポリアセタール、EPDM、NBR
取付ネジ径G1/2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シャワーの着脱がワンタッチ。別売りのワンタッチニップル(PL61-21-MW2)を買い足して人それぞれのシャワーヘッドに手軽に交換。ホースのねじれも解消できる回転式。
仕様ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取り付ければワンタッチでシャワーヘッドが着脱可能。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×145×35(パックサイズ)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
厚さ(mm)5~30
適合場所キッチン
商品タイプ台付タイプ
・排水トラップの化粧座金。
適合パイプ径25mm用
材質黄銅
・排水トラップの化粧座金。
外径(Φmm)72
適合パイプ径38mm用
材質黄銅
エコ仕様のシングルワンホール混合栓
工業標準化法に基つく登録認証機関である(財)日本品質保証機構【JQA】が企画適合したことを認証した製品です。(JIS)
キッチン向きの商品です。
取付穴用の座金付 取付穴(33~47mm)まで取付可能。
泡沫吐水・逆止弁付
水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。
摩耗劣化品の交換は5年の点検・交換が目安です。
使用地区一般
材質黄銅
取付穴(mm)33~47
取付穴径(Φmm)33~47
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
オーバーフローのない手洗器用、接続は差込みタイプ
形状Sトラップ
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用
樹脂製トラップ用の目かくし用ワン。
パイプ直径25mm用。
穴径(Φmm)25.5
外径(Φmm)67
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
SANEIのワンタッチジョイントセット(PL6-21S-MW2)用のニップル。人それぞれのシャワーヘッドに手軽に交換。
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。シャワー・整流の二つの水流に切り替え可能。ナット式
厚さ(mm)5~30
規格JIS規格
ホース長さ(m)(引き出し)1.1
取付穴径(Φmm)36~38
取付径(Φmm)(足)35
ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
オーバーフローのない手洗い器用。接続は差込式。
材質黄銅、NBR
パイプ径(Φmm)25
呼び径25
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴の直径33~47mmに対応しているので国内メーカーのほとんどの混合栓と取替え可能。(41~47mmは付属の水栓穴変換アダプターにて対応)上面施工式なのでカウンター上から簡単に取り付け可能。吐水パイプ116度回転。天板厚み5~30mm用。水はねしにくい泡沫吐水。
使用地区寒冷地
適合板厚(mm)5~30
取付穴径(Φmm)33~47
取付穴径(mm)33~47
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
キッチン用のシングルワンホール混合栓です。(寒冷地用) 水ハネのしにくい泡沫吐水です。
取付け穴径33mm~47mmに対応できるので、穴径を事前に確認せずにほとんどのキッチンに取付け可能です。(穴径41mm以上の場合は付属のリングを使用) お水の出る範囲を広げ、お湯のムダ使いを防ぐプラスエコシリーズで年間約8600円の節約が出来ます。カウンター下にもぐらずに上から本体を固定できる上面施工タイプです。
吐水パイプの回転規制なし。360°回転します。
泡沫アダプター・座金付
用途キッチン用の混合栓として
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)33-47
使用地区寒冷地用
パイプ長(mm)270
取付厚(mm)最小5-最大30
吐水口長さ(mm)270
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
シングルレバー式のワンホール混合栓です。レバー一本で吐水止水操作や温度調整ができるので、ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすい水栓です。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
吐水パイプの回転規制なし。360度回転します。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
取付にはメーカー品番:R356のナット締付工具が便利です。
用途キッチン用の混合栓として
六角対辺(mm)13
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
取付厚(mm)最大30~最小5
吐水口長さ(mm)258
オーバーフローのない手洗器用、接続は差込みタイプ
形状Sトラップ
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ