厚さ(mm)5~30
適合場所キッチン
商品タイプ台付タイプ
厚さ(mm)5~30
適合場所キッチン
商品タイプ台付タイプ
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)
小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
使用する人に合あわせて自由自在に設置場所を変えられるワイヤレススイッチを採用しています。
コントローラーの作動電力は、AC100Vです。停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源としてアルカリ乾電池(単3×2本 別売)でも作動させることが可能です。
停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ねじ※緊急措置として水を出せる状態にするもの)を搭載しました。
用途洗面・手洗い場の水栓として
使用地区一般地
給電方式電源式/電池式
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22~26
吐水口高さ(mm)112
消費電力(W)待機時:0.5、動作時:5
感知距離(mm)最大:約90~100
機能自動止水:吐水してから5分後に自動止水
最高使用温度(℃)給湯機:40以下
呼び径(mm)13
水栓タイプ単水栓
呼び径給水部:G1/2
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
オールメッキボディ、メタリックホース、メッキシャワヘッドの高級感あるデザイン。
仕様節水水栓、クリック、断熱
規格JIS
グリーン購入法適合
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。
お水の出る範囲を広げ、お湯の無駄使いを防ぐ。お湯に切り替わる手前でカチッとクリック感でお知らせします。
オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
用途キッチン用
適合場所キッチン
仕様泡沫吐水、節水、クリック
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
用途水栓上部からの水モレ補修用
用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用
材質ポリアセタール・MBR
直径(mm)15
材質EPDM
外径(Φmm)15
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓
適合場所浴室
商品タイプ壁付タイプ
材質NBR
厚さ(mm)2
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
材質ABS樹脂、黄銅
仕様シャワー/泡沫切替
タイプ首固定・ネジ込み式
最高使用温度(℃)60
水流切替対応
材質ABS樹脂
仕様ハンドルアダプター3付
付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)
材質亜鉛ダイカスト
長さ(mm)75
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質黄銅
材質(本体)黄銅
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用
材質EPDM
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン
適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン
適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
流し排水栓にはめ、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
材質ポリプロピレン
フタ外径(Φmm)145
使用場所流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
厚さ(mm)1
仕様のり付
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用
材質EPDM
使用温度(℃)60以下
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質ABS樹脂
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び40A/50A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
こんなお得な商品も!
自動洗濯機給水ホース
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ元口付
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
ねじサイズPJ1/2
吐水口長さ(mm)190
商品タイプ壁付タイプ
用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
用途水道用
材質NBR
最高使用温度(℃)80
材質EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)80
商品タイプリブ付
適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3
材質EPDM(耐熱ゴム)
厚さ(mm)18
適合内径(Φmm)135/145/150
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。
材質ポリプロピレン・塩ビ
最高使用温度(℃)60
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
材質(アーム)黄銅
材質(玉)ポリエチレン
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60未満
材質黄銅
仕様パッキン付
寸法B(mm)12
高さ(mm)12
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ