53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途厨房用 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厨房用自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途厨房用 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房用横型自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途厨房用 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途厨房用 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用ベンリー立形自在水栓
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ300mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X3-16 長さ(mm)300 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)300 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓
呼び径(mm)13 仕様厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23F 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 吐水口PA20J-60X-16 商品タイプ横形
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用ベンリー立形自在水栓
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16 長さ(mm)400 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)400 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓本体
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)190 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

厨房用横型自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JA90-13 レバー式自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13 仕様二条ネジ ハンドルPR23F-L ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 吐水口PA10J-60X-16 商品タイプ立形
1個
6,598 税込7,258
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房水栓用スピンドル
SANEI厨房水栓用のスピンドル。 右回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として 仕様厨房用、二条ネジ 全長(mm)49.5 呼び径(mm)13 ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
1個
789 税込868
当日出荷


厨房用自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房水栓用スピンドル(左ねじ)
SANEI厨房水栓用のスピンドル。 左回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として 仕様厨房用、二条ネジ 全長(mm)49.5 呼び径(mm)13 ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6 商品タイプ左ねじ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓本体
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F 接続部ねじW26山20 取付穴径(Φmm)23~27 取付穴径(mm)23~27
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓本体
左ハンドル仕様。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16、左ハンドル 取付穴径(Φmm)23~27 取付穴径(mm)23~27
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

厨房用横型ツル首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
5,898 税込6,488
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用自在水栓
RoHS
水の出し止めが簡単に出来るワンタッチレバー式です。少ない力で吐水止水が出来ます。レバーを90°下げると全開吐水、上げると急閉止できるので作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
用途厨房用の水栓として パイプ長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房用二口横型首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓
厨房用の立形自在水栓です。レバーハンドルなので、簡単に操作ができます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
用途自在水栓として 奥行(mm)180 本体幅(mm)130 本体高さ(mm)134 取付穴径(Φmm)28~32 取付ねじPJ3/4 パイプ長(mm)170
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用ベンリー直パイプ
自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:850mm 最高使用温度:80度 G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製
用途水栓の交換用パイプとして。 仕様厨房用 長さ(mm)850 取付ねじG1/2 接続おねじG1/2 最高使用温度(℃)80 パイプ長(mm)850 材質(パイプ)黄銅
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用ベンリー自在パイプ
仕様パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可 最高使用温度(℃)60 材質(パイプ)黄銅 寸法z(mm)W26山20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.0mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP
用途厨房のシンク用の高さ調整として 奥行(mm)40 本体幅(mm)40 本体高さ(mm)88 適合パイプ径(Φmm)38 適合パイプ厚(mm)1 最大荷重(kN)9.8
1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.2mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP
用途厨房のシンク用の高さ調整として 奥行(mm)40 本体幅(mm)40 本体高さ(mm)88 適合パイプ径(Φmm)38 適合パイプ厚(mm)1.2 最大荷重(kN)9.8
1セット(2本)
2,398 税込2,638
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形上向自在水栓
厨房用の立形自在水栓です。水栓に向かって左側にハンドルがあるタイプ レバーハンドルで90度で吐水・止水ができ、簡単に操作ができます。 【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいネジで、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水ができます。 【共用型】止水栓が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途厨房用の水栓として 奥行(mm)190 本体幅(mm)92 本体高さ(mm)163 取付穴径(Φmm)23~27 取付ねじPJ1/2 パイプ長(mm)190
1台
8,598 税込9,458
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形上向自在水栓
厨房用の立形自在水栓です。 レバーハンドルで90度で吐水・止水ができ、簡単に操作ができます。 【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいネジで、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水ができます。 【共用型】止水栓が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途厨房用の水栓として 奥行(mm)190 本体幅(mm)92 本体高さ(mm)163 取付穴径(Φmm)23~27 取付ねじPJ1/2 パイプ長(mm)190
1台
7,998 税込8,798
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用ベンリー直パイプ
自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:500mm 最高使用温度:80℃ G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製
用途水栓の交換用パイプとして。 仕様厨房用 長さ(mm)500 取付ねじG1/2 接続おねじG1/2 最高使用温度(℃)80 パイプ長(mm)500 材質(パイプ)黄銅
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形上向自在水栓
レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品です。
用途厨房向きの水栓して。 幅(mm)128 高さ(mm)189 質量(g)1100 奥行(mm)220 ねじ二条ネジ 取付穴径(Φmm)28~32 パイプ長(mm)200 取付ねじサイズ水栓:PJ3/4 取付穴径(mm)28~32
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓本体
レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。
用途厨房向きの水栓して。 幅(mm)128 高さ(mm)193 質量(g)900 奥行(mm)46 ねじ二条ネジ 取付穴径(Φmm)28~32 ねじサイズPJ3/4、吐水パイプ部:W30山20 取付穴径(mm)28~32
1台
9,798 税込10,778
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形上向自在水栓
レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって左側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品です。
用途厨房向きの水栓して。 幅(mm)128 高さ(mm)232 質量(g)1100 奥行(mm)220 ねじ二条ネジ 取付穴径(Φmm)28~32 パイプ長(mm)200 取付ねじサイズ水栓:PJ3/4 取付穴径(mm)28~32
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形上向自在水栓
レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって左側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品です。
用途厨房向きの水栓して。 幅(mm)128 高さ(mm)189 質量(g)1100 奥行(mm)220 ねじ二条ネジ 取付穴径(Φmm)28~32 パイプ長(mm)200 取付ねじサイズ水栓:PJ3/4 取付穴径(mm)28~32
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形上向自在水栓
レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品。
用途厨房向きの水栓して。 幅(mm)128 高さ(mm)232 質量(g)1100 奥行(mm)220 ねじ二条ネジ 取付穴径(Φmm)28~32 パイプ長(mm)200 取付ねじサイズ水栓:PJ3/4 取付穴径(mm)28~32
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホームレバー水栓
RoHS
レバー式の単水栓です。【簡単に止水・吐水】通常の三角ハンドルに比べ、操作がしやすく、肘や手の甲を使って簡単に開け閉めできます。感染症対策にも最適です。また、リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
用途厨房用の水栓として 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2 ハンドル形状レバー式ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

仕様パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可 最高使用温度(℃)60 材質(パイプ)黄銅 寸法z(mm)G1/2
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用化粧バルブ
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 別売りの厨房用ベンリーパイプ(A181-77X3、他)や厨房用ベンリー直パイプ(A281-77X5、他)などを接続しての使用も便利。 パイプ接続部分のネジサイズ:PJ1/2
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F ねじサイズパイプ接続部分:PJ1/2
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓本体
左ハンドル仕様。 二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、左ハンドル 接続部ねじW26山20 取付穴径(Φmm)23~27 取付穴径(mm)23~27
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用フリーカットパイプ
任意の位置でパイプをカットして長さ調節可能です。パイプカッターはSANEI製のPR395を推奨。 パイプは360°回転しますので、上向き下向きでも使用可能です。 カットしたパイプ長さに10mmプラスした長さが、水栓取り付け口からの長さになります。
用途水栓の交換用パイプとして。 材質(パイプ)黄銅
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1個
699 税込769
当日出荷

SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。 金属製なので丈夫で長持ち。 使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。 使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。 TOTO製水栓用です。ビス1本付き。 TOTO社製2001年以降の混合栓には適合しません。
用途水栓用レバーハンドルの補修用として 幅(mm)16.8 高さ(mm)10 質量(g)20 奥行(mm)18
1個
529 税込582
当日出荷