4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JISC-6436。各トランスには皿ワッシャ、保護パッドとねじ、単独穴取付用のボルトとワッシャが付いています。必ず、トランスの巻線の上下にパッドを取り付け、上側のパッドの上にさらに皿ワッシャを取り付けてください。巻線を損傷する恐れがありますので、固定ボルトを締め過ぎないようにしてください。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに接触しないようにしてください。巻線が短絡して修理不可能な損傷が発生する恐れがあります。2´24V出力を持つタイプのトランスはVDE/SEVで認定されておりません。電源トランスHPシリーズ。プリント基板取付用小容量トランスピン端子タイプ
仕様●二次定格電圧:±5V ac●定格電力:1VA●一次定格電圧:100V ac●出力数:1●長さ:28mm●幅:27mm●奥行き:28mm●寸法:28 x 27 x 28mm●重量:60g●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-10℃●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz アズワン品番65-7226-23
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

JISC-6436。各トランスには皿ワッシャ、保護パッドとねじ、単独穴取付用のボルトとワッシャが付いています。必ず、トランスの巻線の上下にパッドを取り付け、上側のパッドの上にさらに皿ワッシャを取り付けてください。巻線を損傷する恐れがありますので、固定ボルトを締め過ぎないようにしてください。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに接触しないようにしてください。巻線が短絡して修理不可能な損傷が発生する恐れがあります。2´24V出力を持つタイプのトランスはVDE/SEVで認定されておりません。電源トランスHPシリーズ。プリント基板取付用小容量トランスピン端子タイプ
仕様●二次定格電圧:±18V ac●定格電力:1.08VA●一次定格電圧:100V ac●出力数:1●長さ:28mm●幅:27mm●奥行き:28mm●寸法:28 x 27 x 28mm●重量:60g●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-10℃●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz アズワン品番65-7226-26
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

JISC-6436。各トランスには皿ワッシャ、保護パッドとねじ、単独穴取付用のボルトとワッシャが付いています。必ず、トランスの巻線の上下にパッドを取り付け、上側のパッドの上にさらに皿ワッシャを取り付けてください。巻線を損傷する恐れがありますので、固定ボルトを締め過ぎないようにしてください。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに接触しないようにしてください。巻線が短絡して修理不可能な損傷が発生する恐れがあります。2´24V出力を持つタイプのトランスはVDE/SEVで認定されておりません。電源トランスHPシリーズ。プリント基板取付用小容量トランスピン端子タイプ
仕様●二次定格電圧:±12V ac●定格電力:0.96VA●一次定格電圧:100V ac●出力数:1●長さ:28mm●幅:27mm●奥行き:28mm●寸法:28 x 27 x 28mm●重量:60g●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-10℃●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz アズワン品番65-7226-25
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

JIS C-6436。各トランスには皿ワッシャ、保護パッドとねじ、単独穴取付用のボルトとワッシャが付いています。必ず、トランスの巻線の上下にパッドを取り付け、上側のパッドの上にさらに皿ワッシャを取り付けてください。巻線を損傷する恐れがありますので、固定ボルトを締め過ぎないようにしてください。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに接触しないようにしてください。巻線が短絡して修理不可能な損傷が発生する恐れがあります。 2´24V出力を持つタイプのトランスはVDE/SEVで認定されておりません。電源トランス HPシリーズ。プリント基板取付用小容量トランス ピン端子タイプ
仕様●二次定格電圧:±9V ac●定格電力:0.9VA●一次定格電圧:100V ac●出力数:1●長さ:28mm●幅:27mm●奥行き:28mm●寸法:28 x 27 x 28mm●重量:60g●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-10℃●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●コード番号:524-9266 アズワン品番65-7226-24
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷