簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。
取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。
下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。
制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。
ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整。
付属品目盛板
周波数(Hz)50/60
制御方式位相制御
設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点
相数単相
絶縁耐圧電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間
電圧許容範囲定格回路電圧の±10%
周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)
負荷電流(A)最小0.1
絶縁抵抗電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上
入力電圧が不安定な時、あるいは出力電圧によって機器の作動を変化させたい時などに大変便利で、しかも経済的な機種です。高度な設計技術と生産技術によって、部品から製品まで標準化された単巻揚動変圧器です。
リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。
入力電圧(V)100(50/60Hz)1Φ2W
出力電圧(V)0~130
仕様ユニット/1
Pシリーズは多彩なバリエーションの汎用機種です。定電流、定電圧、定電力、ピーク過電流モデルが作成できます。バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。多用途対応の制御端子。便利な電源表示灯装備。端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
仕様出力調整範囲:0~98%、勾配調整範囲:0~100%
寸法(mm)124×160×228
質量(kg)3
周波数(Hz)50/60Hz 自動切換
制御方式位相制御
定格電流(A)60
設定方式4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点
相数単相
絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間
適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)
周囲温度(℃)0~60℃(40℃以上では電流低減)
定格電圧変動範囲±10%
絶縁抵抗電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上
使用回路電圧100/110V、200/220V共用
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ソフトスタート時間約0.2秒(ソフトアップ約0.2~5秒可変)
1個
¥64,980
税込¥71,478
16日以内出荷
関連キーワード