53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピニオンラックレンチ SMTピニオンラックレンチSMT
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
アタッチメント不要でタイロッド交換が可能。
MD-700用 ミニパッド SMTMD-700用 ミニパッドSMT
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
MD-700(ミニダクターⅡ)のオプション商品です。こちらの商品を一緒に使用することで、モール外しやステッカーなどの剥離が可能です!テープや塗料に熱を加えることで、ふき取りやすくします。
用途デカール、エンブレム、ピンストライプ、サイドモール等の除去に。サイズ9 1/2"×3 3/4"×3 1/2"パッド寸法(mm)3 3/4"×3 3/4"
ねじ山修正ツールキット SMTねじ山修正ツールキットSMT
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
ねじ山がつぶれたときに、簡単に目立ができます!サイズ別にねじ山修正が出来る7サイズ入
サイズM12×1.25, M12×1.5, M14×1.5
3/4 ツインハンマーインパクトレンチ SMT3/4 ツインハンマーインパクトレンチSMT
39,980税込43,978
1台
欠品中
小型トラックのタイヤ交換にお勧めです! 軽量でハイパワーなツインハンマータイプになります。
仕様ツインハンマー全長(mm)178質量(kg)2.1レッド回転数(min-1[r.p.m])7300最大トルク(N・m)1085アンビル(mm)19.0(3/4インチ)エアーインレット(インチ)1/4
1インチ ツインハンマーインパクトレンチ SMT1インチ ツインハンマーインパクトレンチSMT
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
Uボルト脱着やハブボルト交換に便利なコンパクトサイズです。
仕様ツインハンマー全長(mm)209質量(kg)3.4(ハンドル含む:3.8)ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])5300最大トルク(N・m)2034アンビル(mm)25.4(1インチ)エアーインレット(インチ)3/8
1/2ミニインパクトレンチ SMT1/2ミニインパクトレンチSMT
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
小さくて使いやすいのにハイパワー! タイヤ交換や下回りに便利な1台です。
仕様ツインハンマー全長(mm)112質量(kg)1.56ブラック回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)678アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチ SMT1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチSMT
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
軽量化、片手操作により、更に進化した使い心地で スムーズな作業が可能です。 スピード調整も、片手でスムーズ! ホースが絡まない、360度回転するエアーインレット!
仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)112質量(kg)1.16ライムグリーン回転数(min-1[r.p.m])9500最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
演色LEDワークライト SMT演色LEDワークライトSMT
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
演色評価指数『95CRI+』!最大高輝度1600lmで連続点灯2.5時間(昼光色設定時)フラット照明(面発光)で均一な拡散光を実現。広角レンズで広範囲を照射可能!別売りのライトスタンド(SLH150)を使用すれば、高い位置からの照射ができます。
用途仕上げ時のバフ目の確認・メタリック粒子の確認等。2種類のスタンドが標準でついておりますので、ご使用用途によって使い分けが可能です。付属品H型スタンド、マグネットスタンド、専用充電器材質ABS、アルミ、PCレンズ寸法(mm)180×201×69質量(g)900スイッチ【1段目】4000K/【2段目】6400K平均演色評価数白色:95、昼光色:80バッテリーリチウムイオン色温度(K)白色:4000/昼光色:6400充電時間(時間)5.5バッテリー容量(mAh)4000マグネットあり(マグネットスタンド)明るさ(Lm)【白色】1200・【昼光色】1600防水保護等級IP65電球の種類LED連続点灯時間(時間)2.5
プロセスホモジナイザー SMTプロセスホモジナイザーSMT
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
材質(撹拌シャフト) SUS304質量(kg)約6電源AC100V 50/60Hz 3Aモーター100W処理量(mL)5~1000制御方法サイリスタ制御方式回転数18000rpm(MAX)アズワン品番5-3107-11タイマー15分及び連続
超音波分散機 SMT超音波分散機SMT
429,800税込472,780
1個
7日以内出荷
小型軽量かつ50Wながら最大振幅40μmの強力な超音波を発生します。ハンドパルサー(手元スイッチ付)のため、発振器の操作なしで超音波の発振・停止が行えます。微量遠心機用のマイクロチューブ、マイクロプレート、試験管等の容器中のサンプル処理に適しています。
付属品チップ:MS-3(チタン合金製) Φ3×L136mm出力(W)50・コントローラ・モニター付電源AC100V 50/60Hz 2A周波数(kHz)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)182×320×110機能発振:連続・パルサー(スイッチ切換による)寸法(Φ×mm)振動子:32×160出力調整ボリュームにて調整最大振幅40μm
ハイフレックスホモジナイザー SMTハイフレックスホモジナイザーSMT
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
高周波ブラシレスモータを搭載した高速ホモジナイザー。安定したトルク特性を持ち、カーボンブラシを使用していませんので火花・粉塵の心配がありません。コンタミネーションを嫌う環境での使用も可能です。
回転数(min-1[r.p.m])MAX18000質量(kg)約8電源AC100V 50/60Hz 5A制御方式インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式モーター(W)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×413タイマー1~165分及び連続
ハイフレックスディスパーサー SMTハイフレックスディスパーサーSMT
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
インペラー形式のホモジナイザーでは難しい、筋肉質・繊維質などのサンプルの破砕が可能です。カーボンブラシ未使用の為、火花が発生しません。防爆の環境下での使用も安心です。モータの持つ安定したトルク特性とインバータによる自動制御方式により、サンプルの粘性の変化による回転低下がありませんので安定して御使用いただけます。
回転数(min-1[r.p.m])MAX18000質量(kg)約10電源AC100V 50/60Hz 5A制御方式インバータによるPWM周波数電圧可変制御モーター(W)150・高周波モータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×715(支柱含む)タイマー1~60分
19PC フレアナットレンチセット SMT19PC フレアナットレンチセットSMT
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
用途ブレーキ周りや配管のフレアナット整備に。